カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「realsence」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RealSense Depth Camera D435i RealSense

    RealSense Depth Camera D435i

    RealSense
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    欠品中
    RealSense Depth Camera D435iは、D435の深度検知機能に慣性計測ユニット(IMU)を搭載しています。IMUは、高精度なスキャンを実現するために、追加のデータセットを提供することで、より高密度な再構成を可能にします。また、ロボット工学においては、ロボットオペレーティングシステム(ROS)がロボットにこの入力情報を提供し、ロボットの位置を把握できるようにします。
    仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D430 + RGB Camera適合範囲.3 to 3m精度【深度】<2% at 2 mセンサー【RGB】Rolling Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】2 MP【RGBフレーム】1920 × 1080使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】90×25×25視野角87° × 58°【RGBセンサー】69° × 42°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~28 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • RealSense Depth Camera D435if RealSense

    RealSense Depth Camera D435if

    RealSense
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    欠品中
    ・28ナノメートル(nm)プロセス技術を採用し、最大5つのMIPIカメラシリアルインターフェース2レーンをサポートする強力なビジョンプロセッサ。リアルタイムの奥行き画像を計算し、出力を高速化します。・正確な奥行き認識を実現する、高度なステレオ奥行きアルゴリズムを搭載。・最大1280 x 720解像度の画像間の視差をキャプチャできる、IRパスフィルターを備えた画像センサーセット。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポート。・画像調整とカラーデータのスケーリングを行う専用のカラー画像信号プロセッサ。・オブジェクトを照射して奥行きデータを強調するアクティブ赤外線プロジェクター。・RealSenseビジョンプロセッサD4ボード上で、必要に応じて奥行きデータと整合をとるためにタイムスタンプが付与されたIMUデータ。
    仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4 with IMUモジュール【カメラ】RealSense Module D430 + RGB Camera適合範囲3 to 3m精度【深度】<2% at 2 mセンサー【RGB】Rolling Shutterフィルター【深度】IR Pass機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】2 MP【RGBフレーム】1920 × 1080使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】90×25.8×25視野角87° × 58° (±3°)【RGBセンサー】69° × 42°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~28 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
  • RealSense Depth Camera D455 RealSense

    RealSense Depth Camera D455

    RealSense
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    欠品中
    ・RealSense RealSense 深度カメラ D455 は、D435 製品の優れた特徴を継承し、範囲と精度を 2 倍に向上させることで、さらに優れた性能を実現しました。SDK 2.0 は、世代間の移行やカメラ間の移行をシームレスに行えるように設計されています。・衝突回避のための長距離化。・RGB 画像と深度画像のマッチングにより、スキャンデータの再現が容易。・複数のカメラを使用したデジタルツインをリアルタイムで容易に作成。・より高精度な長距離撮影により、患者のモニタリングやデジタルサイネージ閲覧者とのインタラクションを行えます。・IMU を統合することで、カメラが移動する状況でもアプリケーションの深度認識精度を向上できます。
    仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D450適合範囲.6 to 6m精度【深度】<2% at 4 mセンサー【RGB】Global Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M4 thread mounting points、- Tripod解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】1 MP【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】124×26×29視野角87° × 58°【RGBセンサー】90° × 65°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~52 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
  • RealSense Depth Camera D405 RealSense

    RealSense Depth Camera D405

    RealSense
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    ・D405は、7cmから50cmという理想的な範囲で動作し、7cmで500ミクロンまでの物体を検出します。高解像度のカラーグローバルシャッター深度センサーを搭載し、RGBデータと深度データを一致させます。・深度センサーからRGBデータを取得し、画像信号プロセッサ(ISP)で強化することで、カメラの小型化を実現しました。・D405は、精密ロボットグリップ操作から組立ライン検査、創傷ケア管理の効率化、その他の近距離作業まで、さまざまな用途に最適な深度カメラです。・サブミリメートルの検出精度を誇るD405は、市場で最も包括的なRealSense深度カメラソリューションのポートフォリオをさらに拡充します。RealSense深度カメラD405で、世界を間近にご覧ください。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポートしています。
    仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4 Board v4モジュール【カメラ】RealSense Module D401精度【深度】<2% at 50 cmセンサー【RGB】Lef Imager RGB with ISP機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 800【RGBセンサー】Up to 1280×800【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】42×42×23視野角87° × 58°【RGBセンサー】87° × 58°コネクタUSB2.0 USB C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】90 fps距離【最小深度】~7 cm @ 480p(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutter適合範囲(cm)7 to 50テクノロジー【深度】Stereoscopic
  • RealSense Depth Camera D435 RealSense

    RealSense Depth Camera D435

    RealSense
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    32日以内出荷
    ・28ナノメートル(nm)プロセス技術を採用し、最大5つのMIPIカメラシリアルインターフェース2レーンをサポートする強力なビジョンプロセッサ。リアルタイムの奥行き画像を計算し、出力を高速化します。・正確な奥行き認識を実現する、新しい高度なステレオ奥行きアルゴリズム。・最大1280 x 720解像度の画像間の視差をキャプチャできる画像センサーセット。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポート。・画像調整とカラーデータのスケーリングを行う専用のカラー画像信号プロセッサ。・対象物を照らして奥行きデータを強調するアクティブ赤外線プロジェクター。
    仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D430 + RGB Camera適合範囲.3 to 3m精度【深度】<2% at 2 mセンサー【RGB】Rolling Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】2 MP【RGBフレーム】1920 × 1080使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】90×25×25視野角87° × 58°【RGBセンサー】69° ×42°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~28 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
  • RealSense Depth Camera D436 RealSense

    RealSense Depth Camera D436

    RealSense
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    32日以内出荷
    ・RealSenseデプスカメラD400シリーズは、ステレオビジョンを用いて奥行きを計算します。・D436はUSB電源で動作するデプスカメラで、2つのデプスセンサー、高解像度RGBセンサー、赤外線プロジェクターで構成されています。・小売市場やスキャンニングに最適です。
    仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D430 + RGB Camera適合範囲.3 to 3m精度【深度】<2% at 2 mセンサー【RGB】Global Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBフレーム】Up to 1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】90×25×25視野角87°×58°(±3°)【RGBセンサー】90°×65°±3コネクタUSB-C 3.1 Gen 1画素数【深度】約92万【RGB】約207万RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】Up to 60 fps距離【最小深度】~28 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
  • C270 HD WEBカメラ ロジクール

    C270 HD WEBカメラ

    ロジクール(10件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
    視野角対角(dFoV):55°記録画素数0.9メガピクセル仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91色ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクモノラル
  • QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック KANDAO

    QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック

    KANDAO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    QooCam EGOは、「撮影、視聴、編集、共有」機能の統合された革新的な3Dカメラです。着脱式マグネット3Dビューアを搭載し、VRヘッドセットが無くても、撮影した3D映像がすぐに楽しめます。息をのむような3D効果で今までにない圧倒的な没入感を体験できます 両眼1920x1080 37PPD HDディスプレイで、明るくて自然な立体映像を表示します。ユーザーがあらゆるシーンの中に完全に入り込むような、臨場感溢れる映像が体験できます。60FPS高フレームレート想像以上の滑らかさ、群を抜いた高画質を実現。
    仕様PPD(ピクセル/度):37、動画ビットレート(Mbps):60、モニターPPI:847、EV値(EV):-2~+2色カメラ:ブラック、ビューア:レッド本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65センサーサイズ(インチ):1/2インターフェースWi-Fi5、USB-C、Micro SDメモリカード(最大256GBまで対応、U3推奨)寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズ無):94×52×22、ビューア:97.2×52.8×47.6解像度動画(単眼):1920×1080@60fps/1920×1080@30fps、動画(立体視)(サイドバイサイド方式):3840×1080@60fps/3840×1080@30fps、写真(単眼):4000×3000、写真(両眼)(サイドバイサイド方式):8000×3000、モニター:1600×1440視野角66°(H)52°(V)79°(D)焦点距離(mm)28ホワイトバランスオート、2000-10000K録画時間48分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1340(交換式)充電方式パソコンとのUSB接続または電源アダプター、充電器5V/2A(別売り)F値1.8露出モード自動ビデオフォーマットMP4内蔵マイクデジタルステレオマイク×2モニターサイズ2.54インチ対応コーデックH.264
  • USB3Visionカメラ オムロンセンテック

    USB3Visionカメラ

    オムロンセンテック
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
    種類カメラ本体対応USB3Vision
  • 3Dカメラホルダー SFC(エス・エフ・シー)

    3Dカメラホルダー

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    11日以内出荷
    角度調整治具。2方向の角度調整、水平回転調整、2軸微動50mm。カメラの複雑な位置調整に。
  • 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes

    六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

    Modes(58件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキ生地(黒色)
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 3Dスキャナ MATTER AND FORM Matter and Form

    3Dスキャナ MATTER AND FORM

    Matter and Form
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。
    付属品ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード仕様撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒質量(kg)1.7電源(V)AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能)精度【3D】最大0.1mm対応OSWindows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上光源HD CMOSセンサー2レイヤーズ解像度【3D】最大0.43mm収納時寸法(mm)345×85×210撮影範囲250×180mm使用時寸法(mm)345×345×210対応フォーマットOBJ、STL、PLY、XYZアズワン品番3-7635-11接続ポートUSB2.0
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:16.8mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:16.8mm

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 赤併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのスプラインプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、スプライン6 mmシャフトのポテンショメータに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • RealSense Depth Camera D435f RealSense

    RealSense Depth Camera D435f

    RealSense
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    32日以内出荷
    ・28ナノメートル(nm)プロセス技術を採用し、最大5つのMIPIカメラシリアルインターフェース2レーンをサポートする強力なビジョンプロセッサ。リアルタイムの奥行き画像を計算し、出力を高速化します。・正確な奥行き認識を実現する、高度なステレオ奥行きアルゴリズムを搭載。・最大1280 x 720解像度の画像間の視差をキャプチャできる、IRパスフィルターを備えた画像センサーセット。・クロスプラットフォームのオープンソースソフトウェアであるRealSense RealSense SDK 2.0をサポート。・画像調整とカラーデータのスケーリングを行う専用のカラー画像信号プロセッサ。・被写体を照らして奥行きデータを強調するアクティブ赤外線プロジェクター。
    仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D430 + RGB Camera適合範囲.3 to 3m精度【深度】<2% at 2 mセンサー【RGB】Rolling Shutterフィルター【深度】IR Pass機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】2 MP【RGBフレーム】1920 × 1080使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】90×25.8×25視野角87° × 58° (±3°)【RGBセンサー】69° × 42°コネクタUSB-C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~28 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
    質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
  • ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8 Festo

    ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8

    Festo
    ¥221,980税込¥244,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 80 mm Bore, 125 mm Stroke - DFM Series - DFM-80-125-P-A-GF This actuator from Festo combines the functions of a guide and a drive in one compact unit。Its typically used for clamping, lifting and stopping tasks in factory automation setups。Thanks to its large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes, the unit offers high rigidity。It absorbs torsion and shear stresses with ease, so you can use it for intensive applications。A choice of multiple supply ports means its easy to install and maintain. Fast installation saves you time and effort High resistance to torque and lateral forces for use in heavy-duty applications Wide range of mounting options for added versatility Application Information Conveyor and assembly systems Manufacturing units Electrical sectorFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm で、任意の位置で組み立てられます。 Does this unit need external cushioning 周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mmThis guided actuator is fitted with flexible cushioning rings or plates at both ends to reduce stress and damage due to impact forces。What type of seals does this unit use This guided actuator is fitted with NBR (nitrile butadiene rubber) seals, which offer good resistance to abrasion and compression。The seals can also withstand contact with petroleum oils, as well as common lubricants and greases, without degrading.
    仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●空圧接続:G 3/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170889●重さ:11.5kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●高さ:92mm●コード番号:203-0552アズワン品番65-8012-59
  • ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability。It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings。The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease。This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides。A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556アズワン品番65-7926-59