曜日別特売

ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・60 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE

ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・60 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE - EMPIRE(エンパイア)

高所作業用のスリング。

付属品
カラビナプロテクター
仕様
セミスタティックロープ
色
ブラック
質量(g)
250
長さ(cm)
使用/60
各種認証
CE EN354、EN795
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04680632RECLI006
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする