EMPIRE(エンパイア)
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・80 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
高所作業用のスリング。
付属品
カラビナプロテクター
仕様
セミスタティックロープ
色
ブラック
質量(g)
300
長さ(cm)
使用/80
各種認証
CE EN354、EN795
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04680422
RECLI008
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください