1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。 スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)0~50 保護構造IP40 出力電圧 光源LED 出力波形矩形波 保存温度範囲(℃)-20~80 出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum 出力相A、B RoHS指令(10物質対応)対応 位相差A、B:90°±45°
1個ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ