カテゴリ
- 電気材料(18)
- 電動工具(9)
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

アースリール(自動巻)
中発販売¥36,980税込¥40,6781台当日出荷ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。質量(kg)3.5芯数(C)1(ワイヤー)定格電流(A)50(アースクリップ)板厚(mm)4.5(取付ブラケット)電線長さ(m)10ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)、導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)特性アース付巻取形式自動巻き
アースリール 20m
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷静電気による爆発事故を防ぎます。用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。トラスコ品番322-2365質量(kg)1.7定格電流(A)(アースクリップ仕様)20電線長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入)抵抗値500mΩ以下特性アース付
ハタヤ カンデンレスコードリール用アースリール 10m
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンセントで接地が取れない場合、地中接地物からアースを取ることができます。トラスコ品番850-1172質量(g)330アズワン品番64-4653-34
自動巻アースリール
日動工業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。質量(kg)4.5色赤ワイヤー径(Φmm)2.5ワイヤー長さ(m)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226使用場所屋内被覆外径(mm)3.35巻取形式自動巻き
Reelex 自動巻アースリール据え置き取付タイプ50Aアースクリップ付
中発販売(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷トラスコ品番481-2158質量(kg)5.3特性アース付巻取形式自動巻き
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スタークリップ(ゴムカバー付)
中発販売¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら