カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)

「remf6420」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
    仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • Vベルト(プレーン) Roadpartner(マツダ)

    Vベルト(プレーン)

    Roadpartner(マツダ)(13件のレビュー)
    448税込493
    1本
    翌々日出荷
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • シルバーベルト RAF3~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF3~

    バンドー化学(104件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(422件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF3~

    バンドー化学(52件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から38日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
  • ローエッジベルト Optibelt

    ローエッジベルト

    Optibelt(48件のレビュー)
    509税込560
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ

    コンパクトツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)ペーパー寸法(mm)Φ125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.3排気方向後方全長(mm)145質量(g)550トラスコ品番401-0256タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)Φ123
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルアクションサンダー SIGNET(シグネット)

    ダブルアクションサンダー

    SIGNET(シグネット)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。
    用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書材質樹脂、鉄質量(g)810タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)70.8使用空気圧力(MPa)0.62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)2.1オービットダイヤ(mm)5排気方向後方パッド径(Φmm)125
  • エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • 軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
    常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80補強層特殊繊維ケプラーホース外径(Φmm)16.5最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど