カテゴリ

  • 作業工具(400)
    • パイプねじ切機(200)
    • 配管カッター(60)
    • フレアリングツール(13)
  • 溶接用品(43)
    • バーナー(31)
  • 電動工具(96)
    • 切断/曲げ(49)
  • 切削工具(74)
    • セーバーソーブレード(12)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
    • 切削油(6)
  • バイク純正部品(740)
  • パソコン/周辺機器(693)
  • 制御機器(624)
  • 科学研究・開発用品(424)
  • バイク部品(412)
  • トラック純正部品(307)
  • 機構部品(276)
  • 学童・教育用品(210)
  • メカニカル部品(209)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 自動車純正部品(130)
  • 電気材料(103)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 家電(91)
  • 研磨材(86)
  • 手袋(85)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(71)
  • 安全用品(61)
  • 測定用品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 清掃用品(39)
  • 事務用品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 空圧工具(31)
  • 作業服(30)
  • 安全標識(29)
  • カー用品(28)
  • 保管用品(27)
  • 農業機械(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • ヘルスケア(23)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • オフィス家具(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 厨房用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(13)
  • 照明(12)
  • 介護用品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 物流用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 塗料(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 自転車部品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全保護具(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rex」の検索結果

6,212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FoKus Rex5 NOBLEAUDIOFoKus Rex5NOBLEAUDIO
62,980税込69,278
1台
欠品中
FoKus Rex5は、ラテン語で「王」を意味するハイエンド完全ワイヤレスイヤホンです。トライブリッド5ドライバー構成により、深みと明瞭さを実現した真のワイヤレスオーディオサウンドを提供します。力強い10mmダイナミックドライバー、精密な6mmプラナー(平面)ドライバー、そして3基のBAドライバーが組み合わされ、豊かな低音、詳細な中音域、クリアな高音域を、ワイドレンジで再生します。また、ANC、LDAC、マルチポイント接続、イヤホン本体に記録されるAudiodo EQチューニング、その他多数のトップクラスの機能を備えています。Rex5のサウンドチューニングは楽しく洗練されており、力強いサブベース、引き締まったミッドベース、極上の中音域、そしてクリアな高音域を特徴とします。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供する新しいEQツールにより、新たなステージのワイヤレス音質体験を可能にします。
付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:4ペア(XS/S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型周波数(Hz)20-40K接続方式Bluetooth保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)5バッテリー容量(mAh)イヤホン:45、ケース:500インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類低音域用 10mmダイナミックドライバー×1、中-高音域用 BAドライバー×3、超高音域用 6mmプラナードライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP音圧感度(dB)104 @1kHz待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間イヤホン形状カナルドライバタイプハイブリッド型(ドライブリッド)オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約5(ANCオン) / 約7(ANCオフ)ドライバ数1DD+3BA+1PD(平面) / (片側)5ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOST-REX ハンディトーチ充電式GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
人工皮革製手袋 E-REX21BK トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-REX21BKトンボレックス(TONBOREX)
2,998税込3,298
1双
当日出荷から4日以内出荷
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途水洗可能 タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジックタイプ
山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31 トンボレックス(TONBOREX)山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31トンボレックス(TONBOREX)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ 牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。 手の平部を当てで補強してます。
機能耐摩耗性袖口仕様マジックタイプ材質山羊革アテ有無アテ付き厚さ(mm)0.55~0.65入数(双)1
T-REX 2000LMヘッドライト充電式 GENTOST-REX 2000LMヘッドライト充電式GENTOS
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)適合スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off質量(g)385寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2使用電池専用リチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)4800バッテリー電圧(V)7.2連続点灯時間10秒~27時間防塵防水性能IP64電源タイプ充電式明るさ(Lm)【スポットライト】150(Ecoモード時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【フラッドライト】150(Eco時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【全点灯】2000(Boostモード時)照射距離(m)約139(最大)電球の種類LED落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)34.56
REX ニップルアタッチメント 3 REX(レッキス工業)REX ニップルアタッチメント 3REX(レッキス工業)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
T-Rex3 AMAZFITT-Rex3AMAZFIT(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーターバンド幅(mm)22機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー充電時間約3時間解像度480×480スピーカーバッテリー容量(mAh)700 (標準値)サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)搭載OSZepp OS 4タッチスクリーンゴリラガラス
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
3,440税込3,784
1巻
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
ロープレスキュー用グローブ G-REX83R トンボレックス(TONBOREX)ロープレスキュー用グローブ G-REX83Rトンボレックス(TONBOREX)
4,298税込4,728
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
操作性・安全性からの補強の位置・形状等、現場からの意見を基に試作品を繰り返して商品化したロープレスキュー専用グローブ。
用途セラミックレザー材質手の平側:山羊革/甲側:オペロンジャージ(ウレタンボンディング)/甲側掌部材:ネオプレンゴム2mm厚/ベルト材:ネオプレンゴム2mm厚/縁巻き:ポリウレタンテープ黒厚さ(mm)0.6~0.7オレンジ入数(双)1機能三本指タイプ、耐久性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲREXDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
499税込549
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]REXエアーインパクトレンチ1/2REX(レックス)[自動車用品]
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
仕様使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])700最高トルク(N・m)678エアーインレット(インチ)1/4能力ボルト径(mm)16関連資料(1.4MB)
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
1,480税込1,628
1巻
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
人工皮革製手袋 E-REX21W トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-REX21Wトンボレックス(TONBOREX)
2,998税込3,298
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途水洗可能 タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6ホワイト入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジックタイプ
ロープレスキュー用グローブ G-REX83BK トンボレックス(TONBOREX)ロープレスキュー用グローブ G-REX83BKトンボレックス(TONBOREX)
4,298税込4,728
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
操作性・安全性からの補強の位置・形状等、現場からの意見を基に試作品を繰り返して商品化したロープレスキュー専用グローブ。
材質手の平側:山羊革/甲側:オペロンジャージ(ウレタンボンディング)/甲側掌部材:ネオプレンゴム2mm厚/ベルト材:ネオプレンゴム2mm厚/縁巻き:ポリウレタンテープ黒厚さ(mm)0.7~0.8ブラック入数(双)1機能三本指タイプ、耐久性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
870税込957
1巻
当日出荷
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
材質耐UVポリエチレン コーティングクロス厚さ(mm)0.43芯径(mm)41(1.6")アズワン品番64-7956-63
Artecブロック ダイノビルダーズT-REX アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ダイノビルダーズT-REXアーテック[学校教材・教育玩具]
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
5体の大迫力の恐竜が作れるシリーズ新登場!!
セット内容100pcs【基本四角(赤×40、黄×6、薄グレー×4)、ハーフA(赤×4、薄グレー×4)、ハーフB(薄グレー×8)、三角A(赤×14、黄×2、薄グレー×4)、ミニ四角(黄×4)、ステイ(白×4)、回転×6】、組立説明書付材質ABSパターン5(ティーレックス、プテラノドン、ラプトル、クロノサウルス、スピノサウルス)適合年齢(歳)5
増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用) omron(オムロン)増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用)omron(オムロン)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。
仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下)適合機種BV100REX/BV100REM質量(kg)7.7種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)保存温度(℃)-20~55ディスプレイ3個のLEDで状態表示使用周囲温度(℃)-10~50(バッテリ充電時:0~50)漏れ電流(mA)1以下設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
人工皮革製手袋 E-REX22W トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-REX22Wトンボレックス(TONBOREX)
3,298税込3,628
1双
7日以内出荷
手の平補強当て付タイプ。手の平と小指下外側を補強し耐久性アップ。
用途水洗可能 タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6ホワイト入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ付袖口仕様マジックタイプ
ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm Phottix(フォティックス)ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cmPhottix(フォティックス)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ワンステップのプルアップハンドルで、1秒で瞬時にセットアップまたは折りたたむことができます。ポータブルで折りたたみ可能な八角形のソフトボックスです。≪主な特長≫・ワンステップのプルアップハンドルで瞬時に展開・収納できる設計・1秒で展開が可能で効率的なワークフローを実現・Bowensマウントを採用、幅広い照明機材に対応・折りたたみ時の厚さはわずか25mmで、収納や持ち運びの負担を軽減・重さも軽量で、移動の多いフォトグラファーに最適・八角形デザインにより自然で柔らかな光を作り出し、ポートレート撮影などで理想的なライティングが可能・キャリーバッグ付属
セット内容Phottix REX Quick-Folding Softbox 90cm 本体、Bowensリング、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書寸法(mm)キャリーバッグ:約720×260質量(g)(ソフトボックスのみ)約670、(ボーエンズリング込)約740寸法(cm)90収納時寸法(mm)約685×210×25使用時寸法(mm)(ボーエンズリングなし)Φ900×350、(ボーエンズリング込)Φ900×385マウントBowens総質量(kg)(セット)約1.07
人工皮革製手袋 E-REX22BK トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-REX22BKトンボレックス(TONBOREX)
3,298税込3,628
1双
7日以内出荷から14日以内出荷
手の平補強当て付タイプ。手の平と小指下外側を補強し耐久性アップ。
用途水洗可能 タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ付袖口仕様マジックタイプ
48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ(1件のレビュー)
2,530税込2,783
1巻
当日出荷
ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)9.1芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-68
ブレーキブリーダーキャップ100個 REX(レックス)[自動車用品]ブレーキブリーダーキャップ100個REX(レックス)[自動車用品]
3,598税込3,958
1セット(100個)
当日出荷
入数(個)100
48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX] エスコ48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX]エスコ
2,840税込3,124
1巻
欠品中
材質PE厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)8.2芯径(mm)76(3")アズワン品番64-7956-70
ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 55cm Phottix(フォティックス)ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 55cmPhottix(フォティックス)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ワンステップのプルアップハンドルで、1秒で瞬時にセットアップまたは折りたたむことができます。ポータブルで折りたたみ可能な八角形のソフトボックスです。≪主な特長≫・ワンステップのプルアップハンドルで瞬時に展開・収納できる設計・1秒で展開が可能で効率的なワークフローを実現・Bowensマウントを採用、幅広い照明機材に対応・折りたたみ時の厚さはわずか25mmで、収納や持ち運びの負担を軽減・重さも軽量で、移動の多いフォトグラファーに最適・八角形デザインにより自然で柔らかな光を作り出し、ポートレート撮影などで理想的なライティングが可能・キャリーバッグ付属
セット内容Phottix REX Quick-Folding Softbox 55cm 本体、Bowensリング、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書寸法(mm)キャリーバッグ:約610×260質量(g)(ソフトボックスのみ)約490、(ボーエンズリング込)約560寸法(cm)55収納時寸法(mm)約495×205×25使用時寸法(mm)(ボーエンズリングなし)Φ550×270、(ボーエンズリング込)Φ550×300マウントBowens総質量(kg)(セット)約0.77
50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX] エスコ50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX]エスコ
2,870税込3,157
1巻
当日出荷
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)1.5芯径(mm)76(3")耐熱温度(℃)-56~93アズワン品番64-7956-69
禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]禁煙お願いステッカー10枚REX(レックス)[自動車用品]
999税込1,099
1組(10枚)
当日出荷
寸法(mm)60×98
Brand-Rex フェースプレート Brand-RexBrand-Rex フェースプレートBrand-Rex
3,480税込3,828
1袋(10個)
7日以内出荷
Brand-Rex RJ 白 Brand-RexBrand-Rex RJ 白Brand-Rex
1,220税込1,342
1袋(10個)
7日以内出荷
48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX]エスコ
3,440税込3,784
1巻
翌日出荷
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25アズワン品番64-7956-66
25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] エスコ25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX]エスコ
2,670税込2,937
1巻
当日出荷
材質PE厚さ(mm)1.06テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)22アズワン品番64-7956-72
ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)ステンレス管用カッタ替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
LSAパッチパネル Brand-Rex Brand-RexLSAパッチパネル Brand-RexBrand-Rex
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]エスコ
1,390税込1,529
1巻
翌日出荷
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)4.5芯径(mm)38(1.5”)アズワン品番64-7956-73
25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]エスコ
2,000税込2,200
1巻
翌日出荷
材質PE厚さ(mm)1透明テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)13アズワン品番64-7956-71
大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]大容量パワーブースターXREX(レックス)[自動車用品]
38,980税込42,878
1台
欠品中
12V/24V兼用
用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(3.92MB)危険物の性状非水溶性
代車お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]代車お願いステッカー10枚REX(レックス)[自動車用品]
999税込1,099
1組(10枚)
当日出荷
寸法(mm)60×98
REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3 REX(レッキス工業)REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3REX(レッキス工業)
499,800税込549,780
1台
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ ラトックシステムREX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイラトックシステム
5,098税込5,608
1台
8日以内出荷
REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ 豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ HDD交換を安全におこなえるトレイ式 3.5インチ/2.5インチ両対応 高速6Gbps/3Gbps転送対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約400(本体のみ)対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず)HDD3.5インチ、2.5インチ
ブレーキブリーダーキャップ50個 REX(レックス)[自動車用品]ブレーキブリーダーキャップ50個REX(レックス)[自動車用品]
2,598税込2,858
1セット(50個)
当日出荷
入数(個)50
フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X) omron(オムロン)フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X)omron(オムロン)
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV100REX/BV100REM/BVM100X対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
...