カテゴリ

  • 作業工具(386)
    • パイプねじ切機(187)
    • 配管カッター(55)
    • フレアリングツール(14)
  • 電動工具(85)
    • 切断/曲げ(35)
  • 溶接用品(31)
    • バーナー(28)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
    • 切削油(5)
  • 切削工具(70)
    • セーバーソーブレード(12)
  • パソコン/周辺機器(609)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • 制御機器(123)
  • バイク部品(106)
  • 家電(96)
  • 手袋(79)
  • 研磨材(69)
  • 整備工具・収納(67)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(66)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 自動車純正部品(58)
  • 空圧工具(53)
  • 安全用品(46)
  • メカニカル部品(44)
  • 測定用品(34)
  • 清掃用品(33)
  • 事務用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • カー用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 作業服(29)
  • 学童・教育用品(28)
  • 農業機械(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 電気材料(26)
  • 保管用品(25)
  • 洗車・清掃(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 介護用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(11)
  • オフィス家具(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 自転車部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 防災用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全標識(7)
  • 防犯用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 理美容(4)
  • 物流用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「rex」の検索結果

2,873件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REX ニップルアタッチメント 3 REX(レッキス工業)

    REX ニップルアタッチメント 3

    REX(レッキス工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
    用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 人工皮革製手袋 E-REX21BK トンボレックス(TONBOREX)

    人工皮革製手袋 E-REX21BK

    トンボレックス(TONBOREX)
    ¥2,998税込¥3,298
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
    用途水洗可能 タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6色ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジックタイプ
  • T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS

    T-REX ハンディトーチ充電式

    GENTOS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
    電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
  • FoKus Rex5 NOBLEAUDIO

    FoKus Rex5

    NOBLEAUDIO
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌日出荷
    FoKus Rex5は、ラテン語で「王」を意味するハイエンド完全ワイヤレスイヤホンです。トライブリッド5ドライバー構成により、深みと明瞭さを実現した真のワイヤレスオーディオサウンドを提供します。力強い10mmダイナミックドライバー、精密な6mmプラナー(平面)ドライバー、そして3基のBAドライバーが組み合わされ、豊かな低音、詳細な中音域、クリアな高音域を、ワイドレンジで再生します。また、ANC、LDAC、マルチポイント接続、イヤホン本体に記録されるAudiodo EQチューニング、その他多数のトップクラスの機能を備えています。Rex5のサウンドチューニングは楽しく洗練されており、力強いサブベース、引き締まったミッドベース、極上の中音域、そしてクリアな高音域を特徴とします。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供する新しいEQツールにより、新たなステージのワイヤレス音質体験を可能にします。
    付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:4ペア(XS/S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型周波数(Hz)20-40K接続方式Bluetooth保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)5バッテリー容量(mAh)イヤホン:45、ケース:500インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類低音域用 10mmダイナミックドライバー×1、中-高音域用 BAドライバー×3、超高音域用 6mmプラナードライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP音圧感度(dB)104 @1kHz待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間イヤホン形状カナルドライバタイプハイブリッド型(ドライブリッド)オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約5(ANCオン) / 約7(ANCオフ)ドライバ数1DD+3BA+1PD(平面) / (片側)5ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
  • ロープレスキュー用グローブ G-REX83R トンボレックス(TONBOREX)

    ロープレスキュー用グローブ G-REX83R

    トンボレックス(TONBOREX)
    ¥4,298税込¥4,728
    1双
    4日以内出荷から7日以内出荷
    操作性・安全性からの補強の位置・形状等、現場からの意見を基に試作品を繰り返して商品化したロープレスキュー専用グローブ。
    用途セラミックレザー材質手の平側:山羊革/甲側:オペロンジャージ(ウレタンボンディング)/甲側掌部材:ネオプレンゴム2mm厚/ベルト材:ネオプレンゴム2mm厚/縁巻き:ポリウレタンテープ黒厚さ(mm)0.6~0.7色オレンジ入数(双)1機能三本指タイプ、耐久性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
  • T-REX 2000LMヘッドライト充電式 GENTOS

    T-REX 2000LMヘッドライト充電式

    GENTOS
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル。1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯。遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能。消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)。点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)適合スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off質量(g)385寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2使用電池専用リチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)4800バッテリー電圧(V)7.2連続点灯時間10秒~27時間防塵防水性能IP64電源タイプ充電式明るさ(Lm)【スポットライト】150(Ecoモード時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【フラッドライト】150(Eco時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【全点灯】2000(Boostモード時)照射距離(m)約139(最大)電球の種類LED落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)34.56
  • 人工皮革製手袋 E-REX21W トンボレックス(TONBOREX)

    人工皮革製手袋 E-REX21W

    トンボレックス(TONBOREX)
    ¥2,998税込¥3,298
    1双
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
    用途水洗可能 タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6色ホワイト入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジックタイプ
  • ロープレスキュー用グローブ G-REX83BK トンボレックス(TONBOREX)

    ロープレスキュー用グローブ G-REX83BK

    トンボレックス(TONBOREX)
    ¥4,298税込¥4,728
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    操作性・安全性からの補強の位置・形状等、現場からの意見を基に試作品を繰り返して商品化したロープレスキュー専用グローブ。
    材質手の平側:山羊革/甲側:オペロンジャージ(ウレタンボンディング)/甲側掌部材:ネオプレンゴム2mm厚/ベルト材:ネオプレンゴム2mm厚/縁巻き:ポリウレタンテープ黒厚さ(mm)0.7~0.8色ブラック入数(双)1機能三本指タイプ、耐久性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
    材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43色グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
  • T-Rex3 AMAZFIT

    T-Rex3

    AMAZFIT(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーターバンド幅(mm)22機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー充電時間約3時間解像度480×480スピーカー無バッテリー容量(mAh)700 (標準値)サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)搭載OSZepp OS 4タッチスクリーンゴリラガラス
  • ブレーキブリーダーキャップ100個 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーキャップ100個

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(100個)
    当日出荷
    入数(個)100
  • ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)

    ステンレス管用カッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    レッキス パイプマシン用替刃
    用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
  • 人工皮革製手袋 E-REX22W トンボレックス(TONBOREX)

    人工皮革製手袋 E-REX22W

    トンボレックス(TONBOREX)
    ¥3,298税込¥3,628
    1双
    7日以内出荷
    手の平補強当て付タイプ。手の平と小指下外側を補強し耐久性アップ。
    用途水洗可能 タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6色ホワイト入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ付袖口仕様マジックタイプ
  • REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]

    REXエアーインパクトレンチ1/2

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    仕様使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])700最高トルク(N・m)678エアーインレット(インチ)1/4能力ボルト径(mm)16
  • 人工皮革製手袋 E-REX22BK トンボレックス(TONBOREX)

    人工皮革製手袋 E-REX22BK

    トンボレックス(TONBOREX)
    ¥3,298税込¥3,628
    1双
    7日以内出荷から14日以内出荷
    手の平補強当て付タイプ。手の平と小指下外側を補強し耐久性アップ。
    用途水洗可能 タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6色ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ付袖口仕様マジックタイプ
  • トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲREX

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥499~税込¥549~
    1枚ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
    用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3 REX(レッキス工業)

    REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3

    REX(レッキス工業)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
  • Artecブロック ダイノビルダーズT-REX アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック ダイノビルダーズT-REX

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    3日以内出荷
    5体の大迫力の恐竜が作れるシリーズ新登場。材質:ABS。セット内容:100pcs、組立説明書付 ・基本四角:赤×40、黄×6、薄グレー×4 ・ハーフA:赤×4、薄グレー×4 ・ハーフB:薄グレー×8 ・三角A:赤×14、黄×2、薄グレー×4 ・ミニ四角:黄×4 ・ステイ:白×4 ・回転×6
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容100pcs【基本四角(赤×40、黄×6、薄グレー×4)、ハーフA(赤×4、薄グレー×4)、ハーフB(薄グレー×8)、三角A(赤×14、黄×2、薄グレー×4)、ミニ四角(黄×4)、ステイ(白×4)、回転×6】、組立説明書付材質ABSパターン5(ティーレックス、プテラノドン、ラプトル、クロノサウルス、スピノサウルス)適合年齢(歳)5
  • マシン用カッタ替刃(鋼管用) REX(レッキス工業)

    マシン用カッタ替刃(鋼管用)

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味です。
    用途鋼管用。適合40A~150Aパイプマシン用トラスコ品番122-9214質量(g)50
  • 大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]

    大容量パワーブースターX

    REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    12V/24V兼用
    用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • RBチューブカッター替刃(ステン REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター替刃(ステン

    REX(レッキス工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。
    用途薄肉ステンレス鋼管用トラスコ品番809-4476適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)40
  • Brand-Rex フェースプレート Brand-Rex

    Brand-Rex フェースプレート

    Brand-Rex
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 代車お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]

    代車お願いステッカー10枚

    REX(レックス)[自動車用品](2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)60×98
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1缶
    当日出荷
    JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
    用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキブリーダーキャップ50個 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーキャップ50個

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(50個)
    当日出荷
    入数(個)50
  • LSAパッチパネル Brand-Rex Brand-Rex

    LSAパッチパネル Brand-Rex

    Brand-Rex
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
  • 禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]

    禁煙お願いステッカー10枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥999税込¥1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)60×98
  • パイプマシン用ストレーナー REX(レッキス工業)

    パイプマシン用ストレーナー

    REX(レッキス工業)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1缶
    当日出荷
    低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
    用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X) omron(オムロン)

    フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X)

    omron(オムロン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    翌日出荷
    フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
    適合機種BV100REX/BV100REM/BVM100X対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
  • 自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組
    当日出荷
    自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    短管が無駄なく使えます。 内ライニング鋼管にも最適です。
    種別アタッチメント
  • REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ ラトックシステム
    グレー
    ブラック

    REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ

    ラトックシステム
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    8日以内出荷
    REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ 豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ HDD交換を安全におこなえるトレイ式 3.5インチ/2.5インチ両対応 高速6Gbps/3Gbps転送対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
    セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約400(本体のみ)対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず)HDD3.5インチ、2.5インチ
  • 増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用) omron(オムロン)

    増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用)

    omron(オムロン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。
    仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下)適合機種BV100REX/BV100REM質量(kg)7.7種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)保存温度(℃)-20~55ディスプレイ3個のLEDで状態表示使用周囲温度(℃)-10~50(バッテリ充電時:0~50)漏れ電流(mA)1以下設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル 50W-R

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(10L)
    当日出荷
    ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
    用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]

    ヘッドライトプロテクト

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,667税込¥2,934
    1個
    3日以内出荷
    ・硬化反応により形成したガラス被膜が長期間にわたり被塗物の劣化を防ぎます(約1年) 。・作業性を重視した処方ですので取扱が容易です。・黄ばみ除去後のコーティング・保護に
    用途カーメンテナンスに危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • Brand-Rex Cat6 ケーブル 3m  S/FTP Brand-Rex

    Brand-Rex Cat6 ケーブル 3m S/FTP

    Brand-Rex
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brand-Rex Cat6 ケーブル 1m  U/UTP Brand-Rex

    Brand-Rex Cat6 ケーブル 1m U/UTP

    Brand-Rex
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brand-Rex Cat6 ケーブル 2m  U/UTP Brand-Rex

    Brand-Rex Cat6 ケーブル 2m U/UTP

    Brand-Rex
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brand-Rex Cat6 ケーブル 2m  S/FTP Brand-Rex

    Brand-Rex Cat6 ケーブル 2m S/FTP

    Brand-Rex
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応