カテゴリ

  • 作業工具(86)
  • 電動工具(19)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)

「rex チェーザ」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプねじ切り器 2R3用替刃チェーザ レッキス工業パイプねじ切り器 2R3用替刃チェーザレッキス工業
4,898税込5,388
1組
当日出荷
トラスコ品番122-8072材質工具鋼寸法15A(1/2B)
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
トラスコ品番122-8251適合機種F(NS、S、N)80A/NS(S)50A材質工具鋼寸法手動切上1 1/2~2
チェーン ディグリーザー 500mlスプレー MOTOREX(モトレックス)チェーン ディグリーザー 500mlスプレーMOTOREX(モトレックス)
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
油汚れなどにおススメの強力クリーナー特徴:即効性の高いクリーナーです。油汚れに効果を発揮します。腐食の防止に優れています。環境に優しい※生物分解性です。使い方:チェーンやスプロケットにスプレーまたは塗布してください。その後、少し時間をおいてください。必要であればブラッシングまたは布で拭き取ってください。最後に水ですすいでください。洗浄後、チェーン ルーブを注油してください。
用途容量:500mlスプレー
チェーンルブ フォー ウェットコンディション 100mlボトル MOTOREX(モトレックス)チェーンルブ フォー ウェットコンディション 100mlボトルMOTOREX(モトレックス)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
チェーン用潤滑油(ウェットタイプ)特徴:ワックス/オイルの合成製剤。ホコリやゴミを寄せ付けず、スムーズな変速が可能。腐食や摩擦からの高い保護性があります。環境に優しい※生物分解性です。(物質が自然環境の中で容易に分解して無機物になる性質使い方:チェーンディグリーザーでチェーンが乾いて綺麗な状態にした後適量を塗布してください。余分なオイルは拭き取ってください。特にドライコンディション(荒天)での使用がおススメです。
用途容量:100mlボトル
バイククリーン 1Lボトル MOTOREX(モトレックス)バイククリーン 1LボトルMOTOREX(モトレックス)
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
ちょっとした汚れ洗浄におススメのクリーナー特徴:自転車表面の、さまざまな汚れに効果的です。カーボン製フレーム、パーツ類にもご使用頂けます。環境に優しい※生物分解性です。使い方:自転車を水ですすいでゴミやほこりを取った後、スプレーしてスポンジ等で洗ってください。水で流し洗い、水分を拭き取ってください。チェーン ディグリーザーとセットでお使いいただきますとさらに効果的です。
用途容量:1Lボトル詰め替え用
バイククリーン 500mlスプレー MOTOREX(モトレックス)バイククリーン 500mlスプレーMOTOREX(モトレックス)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
ちょっとした汚れ洗浄におススメのクリーナー特徴:自転車表面の、さまざまな汚れに効果的です。カーボン製フレーム、パーツ類にもご使用頂けます。環境に優しい※生物分解性です。使い方:自転車を水ですすいでゴミやほこりを取った後、スプレーしてスポンジ等で洗ってください。水で流し洗い、水分を拭き取ってください。チェーン ディグリーザーとセットでお使いいただきますとさらに効果的です。
用途容量:500mlハンドスプレー
パイプマシン REXパイプマシンREX
419,800税込461,780
1台
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50Aトラスコ品番485-4560幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
小型パイプマシン REX小型パイプマシンREX
359,800税込395,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3 REXREX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3REX
499,800税込549,780
1台
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
ダイヘッド レッキス工業ダイヘッドレッキス工業
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ5/16-1.1/2種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~11/2ボルトUNC
ダイヘッド レッキス工業ダイヘッドレッキス工業
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ2002/05/16種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~2ボルトUNC
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC2ボルトUNCボルト寸法2TPI4.5
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/2ボルトUNCボルト寸法1.1/2TPI6
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/4ボルトUNCボルト寸法1.1/4TPI7
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1ボルトUNCボルト寸法1TPI8
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC7/8ボルトUNCボルト寸法7/8TPI9
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1/2ボルトUNCボルト寸法1/2TPI13
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC3/8ボルトUNCボルト寸法3/8TPI16
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
150ANPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:16C370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
N100ANPTバージョン、150ANPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:16C360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)PT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161305適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15-20ATPI14
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16P100適合ダイヘッド:295252、295250、290129幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8-10ATPI18
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16B030適合ダイヘッド:292020幅(mm)38被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~2パイプサイズ25A-50ATPI11.5
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161350適合ダイヘッド:295660幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~3パイプサイズ65A-80ATPI8
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161330適合ダイヘッド:295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1.1/2~2パイプサイズ40A-50ATPI11.5
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161310適合ダイヘッド:295630、295633、295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~1.1/2パイプサイズ25A-40ATPI11.5
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161307適合ダイヘッド:295630、295633、292850、295655、295652、295643、292812、292810、292816幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:160303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
チェーザ レッキス工業チェーザレッキス工業
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
仕様HSS:166303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~ 3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
小型パイプマシン REX小型パイプマシンREX
249,800税込274,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7
自動切上チェーザ レッキス工業自動切上チェーザレッキス工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
替刃 2RC チェーザ レッキス工業替刃 2RC チェーザレッキス工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1組
当日出荷
用途薄鋼電線管用適合機種2RCねじ切器
パイプマシン F80A3GX レッキス工業パイプマシン F80A3GXレッキス工業
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx2能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)68
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら