用途水道・ガス管用
種別替刃チェーザ
適合機種2R3ねじ切器
質量(g)250
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
種別チェーザ
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
質量(kg)0.37
適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3
トラスコ品番122-8307
種別チェーザ
寸法ステン用手動1/4-3/8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
用途標準仕様(鋼管用)
質量(kg)0.78
適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950
種別替刃チェーザ
トラスコ品番122-8340
幅(mm)20
サイズ倣い式自動 2 1/2~4
1組
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。
適合ダイヘッド:29562U、29001B
幅(mm)27
角度(°)60
サイズ(inch)UNC7/8
ボルトUNC
ボルト寸法7/8
TPI9
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様HSS:166303
適合ダイヘッド:290000
幅(mm)23
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1/4~ 3/8
パイプサイズ8A-10A
TPI18
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4496
適合機種80A2、100ADX
質量(g)680
寸法倣い式自動1ー2
1組
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
用途薄鋼電線管用
適合機種2RCねじ切器
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)
幅(mm)27
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
トラスコ品番122-8072
材質工具鋼
寸法15A(1/2B)
1組
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
用途薄鋼電線管用
種別替刃チェーザ
適合機種2RCねじ切器
質量(g)250
白管用。脚が短いショートタイプ。
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様ステンレス管用
トラスコ品番852-0507
適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質ハイス
サイズ1/2-3/4
質量(g)500
アズワン品番64-6747-90
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7602
型式2RC
能力ねじ切(B):19~39
適合パイプ薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード