カテゴリ
- メカニカル部品(139)
- 制御機器(71)
- 電動工具(55)
- トラック用品・パーツ(49)
- 機構部品(37)
- 自動車補修部品(32)
- バイク部品(27)
- 測定用品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 家電(22)
- 切削工具(21)
- 空調・照明・電設資材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- カー用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(8)
- 電気材料(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 厨房用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(135)
- マキタ(55)
- 雅(48)
- 岩田製作所(40)
- Canon(16)
- omron(オムロン)(11)
- IDEC(和泉電気)(9)
- ネグロス電工(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- サンドビック(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- REX(レッキス工業)(6)
- ニチアス(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
- ELPA(5)
- ミヤコ自動車(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- オーム電機(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rf-02」の検索結果

RF2形2極強制ガイド式リレー
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約20極数2保護構造RTⅡ消費電力(W)約0.7接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧6000V(インパルス)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示動作表示LED付ダイオード逆極性ダイオード付耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間25ms以下耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi+Au-Clad動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]汚染度(使用環境)2定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)応答時間(ms)20以下耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
シムリング 板厚セット 鉄
岩田製作所(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から6日以内出荷板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
荒刃Ⅱ型プレーンカッター RF2-PC
大洋ツール¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ35°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
マグネット式 プライバシー フィルター MSI GS65 8RF-002JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種MSI GS65 8RF-002JP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
エクステンダー RF
Canon¥82,980~税込¥91,278~1個5日以内出荷「RFマウント」のカメラボディーと「RFレンズ」の間に装着し、レンズの焦点距離を伸ばすエクステンダーです。高屈折力低分散硝材の採用により画質劣化の原因となる諸収差を低減するとともに、空気との接触面を減らす3枚接合レンズの採用やコーティングの適正化によりゴーストの発生を抑制し、高画質を実現しています。マウント部や操作部に防塵・防滴構造を採用するとともに、質量の大きい超望遠レンズの装着に配慮した高い耐久性と耐振動衝撃性を実現しています。また、太陽光に含まれる赤外線を反射させることでレンズの温度上昇を抑制する遮熱塗料を採用しています。最大径(Φmm)71.2対応レンズRF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ
KEIKA(12件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2個)当日出荷から4日以内出荷Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
レジンフレッシュ
アールジェイ¥8,898税込¥9,7881本(2L)翌々日出荷強力松ヤニ落とし。 レジンフレッシュは木材のヤニ取り剤として開発され、木材を変色変質することなく松ヤニ樹脂を素早く溶解し除去します。 さらにテープ、シール等の接着汚れや電動ノコに付着したヤニ、木部の部分的な手垢も落とせます。 布で拭くだけなので作業が簡単。 溶解力抜群。 優れた浸透力。 素材をいためない。用途松ヤニの除去(地松・米松いずれもOK)、その他木材の表面のヤニ(樹脂分)の除去、電動工具類に付着したヤニ落とし、養生テープ・シール等の接着剤跡の汚れ落とし、木部の部分的な手垢落とし(特に天井板などの水を使えない部分)、事務機器等の汚れ落とし対応材質木材使用方法きれいな布きれ等にしジンフレッシュを充分に含ませ、松ヤニを拭き取って下さい。固くかたまった箇所は、レジンフレッシュを含ませた布をそのまましばらくヤニの部分にあて、柔らかく溶かしてから拭き取って下さい。使用の目安1m2あたり50mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10枚)当日出荷から7日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥63~税込¥69~1枚当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
かんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り
ELPA(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(2枚)翌々日出荷◇枠付きなので、まるごと取替え 面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク! ◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ! ◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい ◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着 取替え回数も少なく経済的用途◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm) ◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂 ◇フィルター部:難燃不織布 ◇フィルター入数:2枚 ◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥63~税込¥69~1枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーラインプレミアムシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から90日以内出荷高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
花魁3Dデコデカール
花魁JAPAN¥390税込¥4291枚翌日出荷から翌々日出荷車両を簡単ドレスアップ! 圧倒的な存在感を放つ新世代デカールが花魁ブランドから登場! 高級感のあるクロームメッキ仕上げとなっております。 柔軟性のある素材を使用することで、トラックボデーだけでなく コーナーパネル等の湾曲したメッキ部分の貼り付けも可能です! 自由な発想とセンスでオリジナリティーな装飾をお楽しみ頂けます!厚さ(mm)約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥75~税込¥83~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)28材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥64~税込¥70~1枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ワークスエキスパンド リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です
シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所¥499~税込¥549~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)28材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.5
岩田製作所¥619~税込¥681~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。板厚t(mm)0.5材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
シムリング板厚セット FE(各10枚入)
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1セット(1枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.1
岩田製作所¥399~税込¥439~1袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。板厚t(mm)0.1材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
...