カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)

「rf-126」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース中林製作所
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
軽作業や日常使用に
用途大画面スマホ対応サイズ/プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用/光に反射するライン付ブラック
リムフラップ  26インチ用 アサヒサイクルリムフラップ 26インチ用アサヒサイクル
1,598税込1,758
1セット(10本)
4日以内出荷
ブラック
Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126EHUBER & SUHNER
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード動作温度(℃)(Min)-40断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)
Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 100 μH 2.2A シールド 12.5×12.5×6mm BOURNSBourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 100 μH 2.2A シールド 12.5×12.5×6mmBOURNS
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
インダクタンス(H)100 μ最大電流(A)2.2パッケージ1260長さ(mm)12.5奥行(mm)12.5高さ(mm)6シールドあり許容差±20%シリーズSRF1260材質(コア)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.28A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRF1260-330M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.28A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRF1260-330MBOURNS
14,980税込16,478
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 33 μHDC抵抗 = 61.8mΩコア材料 = フェライト許容差 = ±20%定格電流 = 3.28Aシリーズ = SRF1260パッケージ/ケース = 1260動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シールド = ありインダクタ構造 = シールド付き長さ = 12.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm BOURNSBourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mmBOURNS
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5シリーズSRF1260最大電流(A)7.17許容差±20%インダクタンス(H)10 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1260
FiberRunnerレデューサーフィッティング PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerレデューサーフィッティングPANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1個
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS高さ(mm)107.2RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバー PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバーPANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1個
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Wio-E5 mini Dev Board Seeed StudioWio-E5 mini Dev BoardSeeed Studio
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
その他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
Wio-E5開発キット Seeed StudioWio-E5開発キットSeeed Studio
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載
その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uAセット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC)出力電圧EN3.3V/5V感度ー116.5~ー136dBm対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865インターフェースUSB TypeC/JST2.0/プロトコルLoRaWANRoHS指令(10物質対応)対応変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK動作温度範囲(℃)-40~+85最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)
【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル コクサン【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタルコクサン
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
EMC対応コンパクトでシンプルなデザイン。操作性・信頼性・機能性の向上。遠心状態が一目で分かる回転インジケータ。加・減速数、メモリー数はこのクラス最大。豊富なロータ群に対応、バイオハザード対策も充実。中が見えて、遠心終了が確認できます。チャンバーにステンレス製SUS304を採用。特殊仕様、遠沈用アダプタ等、様々な仕様に対応。
仕様回転計:デジタル表示/10rpm~6000rpm(10/100rpm単位)、遠心力計:デジタル表示/10xg~6000xg(10/100xg単位)、xg・secモード:(1.00~9.99)×10_9乗xg・sec、加速:3ステップ、減速:3ステップ+自然減速、ステップモード:3メモリー、密度勾配モード:1メモリー質量(kg)42最高回転数(min-1[r.p.m])6000(RA-321使用時)電源単相100V 10A表示ロータ寿命:タイム表示計に明示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×376構成【レンタル構成】卓上遠心機本体/H-36α、スイングロータ/RF-121、RF-121金属バケット/MT-104、50mlコニカル管(16本)/PE-121最大遠心力(xg)5070(RA-321使用時)タイマーデジタル表示/1~999min(1/10min単位で設定可能)、デジタル表示/1~999sec(1/10sec単位で設定可能)最大容量(mL)1080(RF-126、PB-126使用時)インジケータ【回転インジゲータ】停止・運転中、LED表示(ランプ 9個 緑・赤・オレンジ)メモリー数10メモリー(回転数、遠心力、タイム、加速、減速)サービス分類レンタル
コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックコロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ボルト カムシャフト キャップ (RF) MAZDA(マツダ)ボルト カムシャフト キャップ (RF)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
Nordic Semiconductor RFトランシーバIC NORDIC SEMICONDUCTORNordic Semiconductor RFトランシーバICNORDIC SEMICONDUCTOR
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mm HUBER & SUHNERSucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mmHUBER & SUHNER
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RF断熱材:PTFE導体材質:銅導体ストランドタイプ:スタンダード動作温度 Min:-40℃Huber ; Schner Sucoflex 126EA外装同軸ケーブルアセンブリ. Huber ; Suhnerの高品質で頑丈なマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126EA同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126EAケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。SucoFlex 126EAは、耐つぶれ性を提供するステンレススチール製の強化外装を備えています。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット ステンレススチール製外装 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムRoHS指令(10物質対応)対応
リフラーヤスリ RF STRAUSSリフラーヤスリ RFSTRAUSS
5,798税込6,378
1本
8日以内出荷
全長L(mm)155