カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「rf-220」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ミラー反射型専用の反射ミラーです。
  • ルーバーフィルター 赤松電機製作所

    ルーバーフィルター

    赤松電機製作所
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
    材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
    種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
  • レフランプ220V ニッコウ

    レフランプ220V

    ニッコウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプエコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
  • 超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工

    超硬ルーマ型フラットドリル

    協和精工
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • 29mm吊カン(プラスチック製・5個) エスコ

    29mm吊カン(プラスチック製・5個)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)29×85適合バンド幅(mm)20フック内径(Φmm)21
  • エンジンハンガー2t BIG RED

    エンジンハンガー2t

    BIG RED(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    欠品中
    吊り角度の微調整に!
    質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220耐荷重(kg)2000チェーン長(mm)815×2本
  • SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)

    SRF-HL 焼入ラック

    KHK(小原歯車工業)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • アイ セルフバラスト水銀ランプ 岩崎電気

    アイ セルフバラスト水銀ランプ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1
  • Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ MICROCHIP

    Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ

    MICROCHIP
    499税込549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811') 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802') 769-1802/ MICRF220AYQSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    RF-220用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
  • クラシックメタル 脚(BK) タカギ

    クラシックメタル 脚(BK)

    タカギ
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3377
  • クラシックメタル 取っ手カバー(DBR) タカギ

    クラシックメタル 取っ手カバー(DBR)

    タカギ
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3372
  • クラシックメタル 樹脂フレーム(WG7) タカギ

    クラシックメタル 樹脂フレーム(WG7)

    タカギ
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3375
  • クラシックメタル カバー(BK) タカギ

    クラシックメタル カバー(BK)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3373
  • クラシックメタル 本体ニップルセット(BK) タカギ

    クラシックメタル 本体ニップルセット(BK)

    タカギ
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-4849
  • クラシックメタル 1.5mセット(ニップルなし) タカギ

    クラシックメタル 1.5mセット(ニップルなし)

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-4848長さ(m)1.5内径(Φmm)7.5外径(Φmm)11
  • パチットコンパクトノズル(DBR) タカギ

    パチットコンパクトノズル(DBR)

    タカギ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ホースリールの補修部品です。
    用途純正交換品番:R007SBR、R015SBR、RF220BRトラスコ品番419-1420使用圧力(MPa)0.7
  • 電灯分電盤 ESRF 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF

    河村電器産業
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付
  • 電灯分電盤 NSRF 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF

    河村電器産業
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ

    岩田製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-SX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空糸フィルタ ADVANTEC

    中空糸フィルタ

    ADVANTEC
    12,799税込14,079
    1本
    翌日出荷
    品番メーカー:RF000220品名中空糸フィルタ(0.04μm)
  • CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ

    岩田製作所
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-LX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ

    岩田製作所
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)30タイプRC-SY寸法L(mm)39寸法A(mm)21寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RC-Z型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RC-Z型タイプ

    岩田製作所
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)36タイプRC-ZX寸法L(mm)52寸法A(mm)29寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroCut(R) 1・2  端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニット

    サンドビック
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
    用途端面溝入れ加工用
  • Raspberry Pi 3/4用LoRa HAT(SMA端子/ピンソケットロング実装済) クレアリンクテクノロジー

    Raspberry Pi 3/4用LoRa HAT(SMA端子/ピンソケットロング実装済)

    クレアリンクテクノロジー
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 3と4用のLoRa通信拡張モジュール Raspberry Pi 3や4のGPIOに接続して使用するLoRa通信用の拡張モジュールです。両面スルーホールのユニバーサル基板を採用しているので、基板上に回路を組むことができ、自由度の高い応用が可能です。LoRa通信モジュールには、E220-900T22S(JP)を使用しています。
    モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール (E220-900T22S(JP))外形寸法(mm)56 × 65電源電圧【動作】3.3~5.5V【推奨】3.5~5.0V対応【ボード】Raspberry Pi 3、4インターフェースUART、モード制御I/O (信号レベルは3.3V TTL)動作温度範囲(℃)-45~+85
  • グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット オフロード

    MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーカワサキ
  • MIWA U9WCYTRF-4ST DT25~28 (MCY-220) MIWA

    MIWA U9WCYTRF-4ST DT25~28 (MCY-220)

    MIWA
    13,980税込15,378
    1組(2個)
    5日以内出荷
    タイプ2個同一シリンダー適合扉厚(mm)25~28グリーン購入法適合
  • クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。