カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 自動車純正部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「rf-220」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
  • 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ミラー反射型専用の反射ミラーです。
  • ルーバーフィルター 赤松電機製作所

    ルーバーフィルター

    赤松電機製作所
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
    材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
    定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
  • レフランプ220V ニッコウ

    レフランプ220V

    ニッコウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプエコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    口金E26定格消費電力(W)135定格ランプ電力(W)135定格電圧(V)220全長(mm)157タイプ散光形種類150W形全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
  • 超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工

    超硬ルーマ型フラットドリル

    協和精工
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    SRF ラック(両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
  • 29mm吊カン(プラスチック製・5個) エスコ

    29mm吊カン(プラスチック製・5個)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)29×85適合バンド幅(mm)20フック内径(Φmm)21
  • エンジンハンガー2t BIG RED

    エンジンハンガー2t

    BIG RED(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    欠品中
    吊り角度の微調整に!
    耐荷重(kg)2000質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220チェーン長(mm)815×2本
  • SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)

    SRF-HL 焼入ラック

    KHK(小原歯車工業)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • アイ セルフバラスト水銀ランプ 岩崎電気

    アイ セルフバラスト水銀ランプ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1
  • ロッド端 M22x1.5 メス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard メス Durbal

    ロッド端 M22x1.5 メス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard メス

    Durbal
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング
    仕様●接続サイズ:M22x1.5 メス●内径:22mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:111mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0136アズワン品番65-7969-98
  • Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 210 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型トランジスタ素材 = シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 M22x1.5 メス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard メス Durbal

    ロッド端 M22x1.5 メス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard メス

    Durbal
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M22x1.5 メス●内径:22mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:111mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0135アズワン品番65-7911-81
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7070-85
  • SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、220KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7082-28
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃に対して高い耐性がある2.2kΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7068-33
  • SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7085-01
  • SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、22KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7070-35
  • SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、220Ωの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7084-95
  • Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ MICROCHIP

    Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ

    MICROCHIP
    499税込549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811') 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802') 769-1802/ MICRF220AYQSRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-43
  • 電灯分電盤 ESRF2シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF2シリーズ

    河村電器産業
    679,800税込747,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ

    河村電器産業
    619,800税込681,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ

    河村電器産業
    669,800税込736,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 ESRF2シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF2シリーズ

    河村電器産業
    639,800税込703,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    RF-220用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
  • ウォームパワードライブ SWJシリーズ 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ SWJシリーズ

    椿本チエイン
    92,980税込102,278
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
  • 椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】。。軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。。。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2タイプ。。。小形~中形サイズ(25~200)
    極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
  • クラシックメタル 脚(BK) タカギ

    クラシックメタル 脚(BK)

    タカギ
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3377
  • クラシックメタル 取っ手カバー(DBR) タカギ

    クラシックメタル 取っ手カバー(DBR)

    タカギ
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3372
  • クラシックメタル 樹脂フレーム(WG7) タカギ

    クラシックメタル 樹脂フレーム(WG7)

    タカギ
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3375
  • クラシックメタル カバー(BK) タカギ

    クラシックメタル カバー(BK)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3373
  • クラシックメタル 本体ニップルセット(BK) タカギ

    クラシックメタル 本体ニップルセット(BK)

    タカギ
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-4849
  • クラシックメタル 1.5mセット(ニップルなし) タカギ

    クラシックメタル 1.5mセット(ニップルなし)

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-4848長さ(m)1.5内径(Φmm)7.5外径(Φmm)11
  • パチットコンパクトノズル(DBR) タカギ

    パチットコンパクトノズル(DBR)

    タカギ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ホースリールの補修部品です。
    用途純正交換品番:R007SBR、R015SBR、RF220BRトラスコ品番419-1420使用圧力(MPa)0.7
  • 電灯分電盤 ESRF 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF

    河村電器産業
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付