カテゴリ

  • 制御機器(272)
  • メカニカル部品(174)
  • 自動車純正部品(159)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • オフィス家具(53)
  • 切削工具(48)
  • バイク部品(39)
  • 自動車補修部品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 空調・電設資材(21)
  • 事務用品(17)
  • 電動工具(17)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(13)
  • カー用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 機構部品(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「rf-3」の検索結果

1,219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレストルーペ RF-3 ネコ パール(PEARL)ブレストルーペ RF-3 ネコパール(PEARL)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。
幅(mm)80高さ(mm)90奥行(mm)30
ヘッドシリンダー (RF3F) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (RF3F)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (RF3E) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (RF3E)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (RF3B) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (RF3B)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (RF3A) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (RF3A)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
クランプ ホース (RF3F) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (RF3F)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
プロテクター (RF03) MAZDA(マツダ)プロテクター (RF03)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
インシュレーター (RF03) MAZDA(マツダ)インシュレーター (RF03)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
スペーサー (RF03) MAZDA(マツダ)スペーサー (RF03)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
スタッド (RF03) MAZDA(マツダ)スタッド (RF03)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ガスケット (RF03) MAZDA(マツダ)ガスケット (RF03)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
ラジエーター (RF03) MAZDA(マツダ)ラジエーター (RF03)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
ナット (RF03) MAZDA(マツダ)ナット (RF03)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ワッシャー (RF03) MAZDA(マツダ)ワッシャー (RF03)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
リングO (RF03) MAZDA(マツダ)リングO (RF03)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ベルトV (RF03) MAZDA(マツダ)ベルトV (RF03)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ホースエアー (RF03) MAZDA(マツダ)ホースエアー (RF03)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (RF03) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (RF03)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ホース オイル (RF03) MAZDA(マツダ)ホース オイル (RF03)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ディスク アジャスティング (RF03) MAZDA(マツダ)ディスク アジャスティング (RF03)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
フリクションボール専用替芯 パイロットフリクションボール専用替芯パイロット(133件のレビュー)
309税込340
1パック(3本)
当日出荷
フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロットフリクションボール多色タイプ専用替芯パイロット(95件のレビュー)
309税込340
1パック(3本)
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
スティックファスナー ノーブランドスティックファスナーノーブランド(1件のレビュー)
799税込879
1パック(30本)
当日出荷
適合KFA4GR、KFA4BL、KFA4PK、KFA4YE用
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロットフリクションボールスリム用 0.38mm替芯パイロット(74件のレビュー)
309税込340
1パック(3本)
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(軟質チューブ向け)アイシス(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
引戸用ストッパー BIDOOR(ビドー)引戸用ストッパーBIDOOR(ビドー)(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス材質
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール4サイズラチェットレンチ ショートタイプスーパーツール(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
シールウェア(抗菌加工) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シールウェア(抗菌加工)TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
シールウェア 冷凍保存から→解凍加熱まで材質:本体/耐熱ポリプロピレン(耐熱:-20℃~140℃) 蓋/ポリエチレン (耐熱:-30℃~70℃)。抗菌。電子レンジ対応(蓋は除く)
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン形状丸形
10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ)10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
吊形防振ゴム RF 倉敷化工吊形防振ゴム RF倉敷化工(4件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
ミニマムローラーハンドル TRUSCOミニマムローラーハンドルTRUSCO(4件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
軽量で取り回しの良いハンドルです。 塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。
用途ミニマムローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-ARFNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法R(mm)0.2以下
アウトレバーリピートバンド ユーボンアウトレバーリピートバンドユーボン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(50本)
当日出荷
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
クリヤーブック替紙<K2> コクヨクリヤーブック替紙<K2>コクヨ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷
2重補強穴で強度UP!100枚入りの30穴クリアーブックリフィルです。
タイプタテ差し仕様中紙なし厚さ(mm)生地/0.06サイズA4-S内寸法(mm)298×214穴数2・4・30穴対応外寸法(mm)302×230グリーン購入法適合
ルアーフィッティング(硬質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(硬質チューブ向け)アイシス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライトGENTOS(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 高出力モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大580ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は44時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)580~50連続点灯時間(時間)約6~44照射距離(m)最大約135防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4質量(g)207落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)
...