「rf-sc2210」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    479税込527
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9
  • QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用コンタクトピン

    共立電子産業(2件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型 JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型

    JAE(日本航空電子工業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
    耐電圧AC1000Vrms列数2列型
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※材質リン青銅形状単品使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
    材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000V/1分間列数1列型定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上
  • QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用プラグコンタクトピン

    共立電子産業(1件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)12.7高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数5ピン×2列(10ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数4奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数1奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    739税込813
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)15.44高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数6奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)5.28高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数2奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    77税込85
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    41税込45
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • 1列10P-1P×10 QIケーブル 共立プロダクツ

    1列10P-1P×10 QIケーブル

    共立プロダクツ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
    仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)茶赤橙黄緑青紫灰白黒種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
    使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54