カテゴリ
- バイク純正部品(7,722)
- 制御機器(3,639)
- 自動車純正部品(3,024)
- パソコン/周辺機器(1,582)
- オフィス家具(1,574)
- 科学研究・開発用品(1,129)
- バイク部品(942)
- トラック純正部品(913)
- 切削工具(713)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(693)
- 機構部品(576)
- メカニカル部品(515)
- 家電(407)
- 空調・照明・電設資材(341)
- 電気材料(340)
- 学童・教育用品(313)
- 測定用品(275)
- 配管・水廻り設備部材(275)
- 事務用品(244)
- 自動車補修部品(222)
- 農業機械(222)
- トラック用品・パーツ(215)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(202)
- 船舶用品・漁業資材(202)
- 電動工具(158)
- カー用品(153)
- ねじ・ボルト・釘(135)
- 作業工具(132)
- FA担当者のオススメ新商品(131)
- 物流用品(124)
- 自転車部品(121)
- 農業・園芸資材(120)
- 店舗什器・備品(103)
- 建材・エクステリア(90)
- 作業服(89)
- 建築金物(76)
- 梱包用品(74)
- 厨房用品(74)
- 保管用品(68)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
- 医療(53)
- 安全標識(45)
- 研磨材(44)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- 安全保護具(43)
- 安全用品(42)
- 溶接用品(40)
- 整備工具・収納(38)
- 安全靴・作業靴(38)
- 卓上消耗品(34)
- 介護用品(34)
- 日用品(31)
- 手袋(29)
- 防災用品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 塗装・養生・内装用品(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 防犯用品(25)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 測定関連サービス(21)
- クリーンルーム用品(21)
- 住設機器(21)
- ヘルスケア(19)
- 清掃用品(18)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- タイヤ・足回り(13)
- テープ(12)
- 食品・飲料(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 塗料(11)
- 空圧工具(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- マスク(10)
- 縫製用品(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 洗剤・除去剤(9)
- 鈑金・塗装(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 洗車・清掃(8)
- トラック輸送・安全用品(7)
- バッテリー・電装(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 救急・衛生(4)
- 完成車(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- ホンダ(7,855)
- MAZDA(マツダ)(1,442)
- 三菱ふそう(1,104)
- オカムラ(岡村製作所)(921)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(708)
- RS PRO(670)
- メディアカバーマーケット(532)
- SMC(499)
- トヨタ(454)
- アール・エフ・ヤマカワ(393)
- Altrider (アルトライダー)(300)
- VISHAY(297)
- スバル(260)
- AMPHENOL(257)
- SAMTEC(227)
- YAMAHA(ヤマハ)(218)
- ARCOL(OHMITE)(210)
- 雅(205)
- Panasonic(パナソニック)(202)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「rf」の検索結果

急速充電器DC18RF
マキタ(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
位置検出用スナップフロート RF型
鶴見製作所(4件のレビュー)¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から7日以内出荷1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5耐水圧(kPa)98
ライト付ルーペ RF-100
MIZAR(ミザールテック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30質量(g)90レンズガラスレンズライト種類有バッテリー単2電池2本(別売)
RFシンプルテーブル
アール・エフ・ヤマカワ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷から4日以内出荷細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。 デスクはもちろん、ワークテーブルや会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。 天板は丸角で医療施設や教育施設にも適しています。 4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。 天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP幅(mm)700高さ(mm)700奥行(mm)700有効内寸(mm)W558×D558×H642キャスターなし外寸(mm)W700×D700×H700天板厚さ(mm)18
RFレンズ RF28mm F2.8 STM
Canon¥49,980税込¥54,9781個当日出荷質量約120gの小型化と高画質を両立、RFレンズ初のパンケーキレンズ。フルサイズユーザーには使い勝手のよい広角28mm、APS-Cサイズユーザーには自然な画角の35mm換算45mm相当の標準レンズとしてご使用いただけます。単焦点レンズならではの明るいレンズで、キットの標準ズームレンズでは撮ることが難しい背景や点光源をキレイにぼかした写真を手軽かつ高画質に表現できます。。3枚の大口径・高精度PMo(プラスチックモールド)非球面レンズをセンサーの手前に配置することで、レンズ構成枚数を抑えながら中心から周辺まで優れた描写性能と小型化を両立。EOS R シリーズカメラとの組み合わせで、優れた携帯性を実現するほか、レンズをつけたままでもかさばらない身軽なレンズです。<使い勝手の良い魅力的な焦点距離>。フルサイズカメラ装着時は広角28mm F2.8レンズとして使用可能。室内でも撮りやすい広い画角と、適度に強調された遠近感を活かした表現が可能で、風景写真やスナップなど幅広い撮影シーンに使えます。APS-Cサイズカメラ装着時は標準45mm相当のF2.8レンズとして使用可能。標準レンズならではの自然な遠近感と、被写体とコミュニケーションがとりやすい適度な距離感で、ポートレートやスナップ、料理写真、テーブルフォトなど幅広い撮影シーンを気軽に切り取れます。<搭載テクノロジー>。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影が可能。・フルタイムマニュアル。AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能。・コントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現。付属品レンズキャップE-55、レンズダストキャップRF長さ(mm)約24.7(収納時)質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数絞り羽根:7枚フィルター直径(Φmm)55レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)69.2レンズ構成6群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短0.23絞り最小22マウントRF画角(水平・垂直・対角線)65°00'・46°00'・75°00'
RFレンズ RF50mm F1.8 STM
Canon¥35,980税込¥39,5781個当日出荷長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。 標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。 スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。 大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。 標準画角50mm&大口径F1.8 気軽に持ち歩ける小型・軽量設計 EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応 CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。仕様RFマウント付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ長さ(mm)40.5質量(g)160倍率(倍)0.25(最大撮影)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)43最大径(Φmm)69.2機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアルレンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3絞り22アズワン品番64-8002-92画角40°00′・27°30′・46°00′
リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM
Canon¥239,800税込¥263,7801個当日出荷ズーム全域での開放絞り値F2.8と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現した超広角ズームレンズ 。 自然で美しいボケ味とLレンズに迫る高画質を実現 。STM(ステッピングモーター)と手ブレ補正機構の搭載による快適な撮影 。IS(手ブレ補正機構)ユニットの小型化や沈胴構造の採用、カメラ側の電子歪曲収差補正の活用により、ズーム全域での開放絞り値F2.8を達成しながら、全長約91.0mm(収納時)、質量約445gの小型・軽量設計を実現。 。優れた携帯性に加え、焦点距離16mmから28mmの超広角のズーム域により、限られた空間や建物内で周囲を広く画面に写しこんだ撮影、広大な風景などの撮影において、ダイナミックな遠近感を生かした表現が可能。「RF28-70mm F2.8 IS STM」と併用することにより、超広角16mmから中望遠70mm※1までのさまざまな撮影シーンを2本のレンズでカバーすることが可能。焦点距離28mm時、最短撮影距離0.2m、最大撮影倍率0.26倍を実現し、被写体に迫ったクローズアップ撮影が可能。※1 APS-Cサイズカメラ装着時の35mm判換算の焦点距離のイメージは、約26mm-112mm相当。付属品レンズキャップ E-67II、レンズダストキャップ RF質量(g)(約)445径(Φmm)フィルター:67倍率(倍)最大撮影:0.26倍(28mm時)羽根枚数絞り:9大径×長さL(mm)(最大収納時)約76.5×91レンズ構成13群16枚撮影距離(m)最短:0.2/0.66ft.(28mm時)絞り最小22
ゲルインキボールペン替芯(LP2RF)
パイロット(3件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷から7日以内出荷商品タイプ替芯先端ボール径(mm)(最大)6.2全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュースインクゲルインキ入数1本
RFフレックス
ネオフレックス¥8,598~税込¥9,458~1巻(50m)ほか3日以内出荷完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
マネージメントチェアRF
カグクロ¥42,980税込¥47,2781脚翌日出荷仕事に疲れた時には、脚を思いっきり伸ばしてリフレッシュしてみませんか。材質背:PP樹脂成型品、PU、ウレタン、座:成型合板ウレタンフォーム、肘:PP樹脂成型品、脚:クロムメッキ、キャスター:PU、機能:油圧式座昇降、175度のリクライニング機能、フットレスト機能、キャスター付き質量(kg)22.3色ブラックキャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×710×995-1050装備サポートクッション寸法SH(mm)485-540脚寸法(mm)600
反射シート「ひかる君」RF-36
STS¥5,998税込¥6,5981シート(36枚)当日出荷タイプ粘着式トラスコ品番807-2454質量(g)27寸法(縦×横)(mm)36×36測定範囲(m)約5~100
ラブフレックスカップリングRF型
ニッタ化工品¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から12日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
RF Solutions 同軸ケーブル, U.FL SMA, 100mm, CBA-UFLSMA-1
RF SOLUTIONS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ2ジェンダー : メス●長さ : 100mm●RF同軸ケーブルアセンブリ. これらの同軸ケーブルは、メインフレーム、通信機器、電子機器の内部配線だけでなく、ICテストシステムのテストヘッドとインターフェースの接続に使用されます。RF Solutionsのこのシリーズの無線周波数ケーブルアセンブリは、特定の用途において非常に信頼性の高い電気接続を提供します。. 同軸ケーブルとは. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルです。銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 特長. 通信に最適な同軸ケーブル タイプ N のねじロックからバヨネット型 SMA まで、幅広いコネクタタイプを用意しているので、多様な使用方法に対応しています。. 主な用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなどの用途. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM
Canon¥46,980税込¥51,6781個当日出荷35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計。全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載。AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。最大径(Φmm)69.2長さ(mm)約44.3質量(g)約130フィルター直径(Φmm)49レンズ構成7群7枚羽根枚数7枚(絞り)絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
...