「rf20s」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 424911 コードレスフレア REX(レッキス工業)

    424911 コードレスフレア

    REX(レッキス工業)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
    用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ5/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)15.88適合管外径(インチ)5/8
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ3/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)9.52適合管外径(インチ)3/8
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ1/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)6.35適合管外径(インチ)1/4
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4
  • S25C JIS 20K SOP-RF ブリストワ

    S25C JIS 20K SOP-RF

    ブリストワ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • S25C JIS 20K BL-RF ブリストワ

    S25C JIS 20K BL-RF

    ブリストワ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • S25C JIS 20K SOH-RF Ctype ブリストワ

    S25C JIS 20K SOH-RF Ctype

    ブリストワ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワ

    S25C JIS 20K SOH-RF Atype

    ブリストワ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ

    ニチアス
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット使用温度範囲-100~150℃最高使用圧力1~2MPa呼び圧力10K
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • SFVC2A JPI 600  SO-RF ブリストワ

    SFVC2A JPI 600 SO-RF

    ブリストワ
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SFVC2A
  • 溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM23S ワルター

    溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM23S

    ワルター
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
    用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種鋼・ステンレス・難削材RoHS指令(10物質対応)対応