カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 切削工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「rf20s」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
424911 コードレスフレア REX(レッキス工業)424911 コードレスフレアREX(レッキス工業)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途ボールエンドミル刃数1
クランプ(RF20N用) REX(レッキス工業)クランプ(RF20N用)REX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
クランプ(ライナ別)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ3/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)9.52適合管外径(インチ)3/8
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ5/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)15.88適合管外径(インチ)5/8
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ1/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)6.35適合管外径(インチ)1/4
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ1/2"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)12.7適合管外径(インチ)1/2
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4
コードレスフレア (本体+蓄電池) REX(レッキス工業)コードレスフレア (本体+蓄電池)REX(レッキス工業)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
リチウムイオン電池を採用しています。継ぎ足し充電が可能です。小型・軽量化で本体重量約1320g(電池セット時)ヘッド部が従来品RF20Sと比べて23mm縮小のため、狭所作業に最適です。シーソースイッチを採用、正逆回転切替が容易になりました。偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラツキが出ません。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業が可能です。
用途銅管加工用・空調配管作業に銅管を広げる用付属品リチウムイオン電池オプション:424964 (リチウムイオン電池)、424961(リチウムイオン充電器100V)、424950(クランプ(ライナ別))、424850・424852・424853・424854・424855(新冷媒2種ライナ1/4(6.35mm)・3/8(9.52mm)・1/2(12.70mm)・5/8(15.88mm)・3/4(19.05mm))、424980(ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セット)、424893(フレア用キャリングケース)形状フレア:新冷媒対応 (R32・R410A対応)本体質量(g)1135 (電池セット時)適合パイプ銅管 (O材、OL材)JIS H 3300適合パイプ径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8※、3/4※ (※は新冷媒対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×108×225 (電池セット時)バッテリー容量(Ah)2.5
S25C JIS 20K SOP-RF ブリストワS25C JIS 20K SOP-RFブリストワ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K BL-RF ブリストワS25C JIS 20K BL-RFブリストワ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Ctype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Ctypeブリストワ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Atypeブリストワ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプニチアス
359税込395
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット使用圧力10K
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプニチアス
329税込362
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット使用圧力5K
SFVC2A JPI 600  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 600 SO-RFブリストワ
99,980税込109,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM23S ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM23Sワルター
39,980税込43,978
1個
当日出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種鋼・ステンレス・難削材RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ E.G.R (RF) MAZDA(マツダ)バルブ E.G.R (RF)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (RF1S) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (RF1S)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ブラケットエアークリーナー (RF) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (RF)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ボデー シャッター バルブ (RF) MAZDA(マツダ)ボデー シャッター バルブ (RF)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
プレート バッフル (RF) MAZDA(マツダ)プレート バッフル (RF)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。