「rf250-n」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
Amphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50M AMPHENOLAmphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50MAMPHENOL
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 250mm導体ストランドタイプ = ソリッド導体材質 = ベリリウム銅℃Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
S形アイ ランプホルダ 岩崎電気S形アイ ランプホルダ岩崎電気(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
CRM50(94-97)/XLR250R(85-86) 等 左レバー ALBA(アルバ)CRM50(94-97)/XLR250R(85-86) 等 左レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左単体シルバー適合車種CRM50(94-97) /AD13 CRM50R/V、CRM80(87-99) /HD12 CRM80R/V、XLR250R BAJA(88-94) /MD22 R3J/L/M/N/R/RR、XLR250R(85-86) /MD16 RF/R2F、XLR250R(85-88) /MD20 RH、XLR250R(89-94) /MD22 RK/L/M/N/P/R/R2、XLR250(00) /MD30 Y、XLR250R BAJA(00) /MD30 3Y、CRM250R(93-96) /MD24 RP/2 RR/2、CRM250AR(97) /MD32 ARV/2左右区別適合排気量(cc)50
ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー ALBA(アルバ)ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容右単体シルバー適合車種ディオ(Dio)XR BAJA(94-96) /AF28 SK50MMR-2/T-2、CRM50(92-97) /AD13 CRM50P/R/V、CRM50(94-97) /AD13 CRM50R/V、FTR223(00-06) /MC34、CB223(08) /、SL230(97-03) /MD33、FTR250(86) /MD17 G/2、XLR250R BAJA(88-94) /MD22 R3J/L/M/N/R/RR、XLR250R(85-86) /MD16 RF/R2F、XLR250R(85-88) /MD20 RH、XLR250R(89-94) /MD22 RK/L/M/N/P/R/R2、XLR250(00) /MD30 Y、XLR250R BAJA(00) /MD30 3Y、CRM250R(89-97) /MD24/MD32 K/P/R/RV、CRM250R(93-96) /MD24 RP/2 RR/2、CRM250AR(97) /MD32 ARV/2左右区別適合排気量(cc)50
セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408A0 bremboセリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408A0brembo
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:78B408A0販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-03スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-00スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 96-00スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-02スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05スズキ[SUZUKI] BANDIT1200S [バンディット1200S GV77A] 00-05スズキ[SUZUKI] RF900R 94-00スズキ[SUZUKI] GSX250E/S KATANA [カタナ] 91-98スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 89-00/V 95-00スズキ[SUZUKI] ACROSS250 [アクロス250] 90-98材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
Veeシリーズ Sport バイク ブレーキディスク(ブラックハブ)フロント右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Veeシリーズ Sport バイク ブレーキディスク(ブラックハブ)フロント右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
45,980税込50,578
1個
36日以内出荷
X ブレーキディスク フロント右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)X ブレーキディスク フロント右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
39,980税込43,978
1個
36日以内出荷
XC ブレーキディスク フロント右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)XC ブレーキディスク フロント右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
45,980税込50,578
1個
36日以内出荷