カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド

「rf30」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック(101件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
  • フリクションボール専用替芯 パイロット

    フリクションボール専用替芯

    パイロット(133件のレビュー)
    309税込340
    1パック(3本)
    当日出荷
    フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
  • フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロット

    フリクションボール多色タイプ専用替芯

    パイロット(95件のレビュー)
    309税込340
    1パック(3本)
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • スティックファスナー ノーブランド

    スティックファスナー

    ノーブランド(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(30本)
    当日出荷
    適合KFA4GR、KFA4BL、KFA4PK、KFA4YE用
  • フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロット

    フリクションボールスリム用 0.38mm替芯

    パイロット(75件のレビュー)
    339税込373
    1パック(3本)
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシス

    ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)

    アイシス(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    当日出荷
    抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
    用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
  • 吊形防振ゴム RF 倉敷化工

    吊形防振ゴム RF

    倉敷化工(4件のレビュー)
    669税込736特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
  • レジ袋無着色半透明省資源 (100枚入) ジャパックス

    レジ袋無着色半透明省資源 (100枚入)

    ジャパックス(2件のレビュー)
    459税込505
    1冊(100枚)
    当日出荷
    材質HDPE半透明
  • ルアーフィッティング(硬質チューブ向け) アイシス

    ルアーフィッティング(硬質チューブ向け)

    アイシス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
  • アウトレバーリピートバンド ユーボン

    アウトレバーリピートバンド

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(50本)
    当日出荷
    取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
    材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
  • パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
    用途安全状態を表示。保持力(mm)0.05ボールタックNo.12粘着力(N/25mm)30特性反射
  • 屋外用ルーフ BRFシリーズ タカチ電機工業

    屋外用ルーフ BRFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
  • クリヤーブック替紙<K2> コクヨ

    クリヤーブック替紙<K2>

    コクヨ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    2重補強穴で強度UP!100枚入りの30穴クリアーブックリフィルです。
    タイプタテ差し仕様中紙なし厚さ(mm)生地/0.06サイズA4-S内寸法(mm)298×214穴数2・4・30穴対応外寸法(mm)302×230グリーン購入法適合
  • ルアーフィッティング Nordson MEDICAL

    ルアーフィッティング

    Nordson MEDICAL
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PVDF(フッ素樹脂)
  • 普及型ルーペ(両側タイプ) 京葉光器(LEAF)

    普及型ルーペ(両側タイプ)

    京葉光器(LEAF)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    工場・オフィス・作業場での必需品です。
    用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
  • パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
    用途安全状態を表示。仕様手で切断可能
  • AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    AR形 フランジ付スリーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml グラスプ

    グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml

    グラスプ
    8,998税込9,898
    1箱(2本)
    当日出荷
    硬化後の柔軟性が優れており、接着強度も兼ね備えた新しいタイプの接着剤です。PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する接着剤です。材質問わずの万能な接着力 一つの接着溶剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷箇所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
    用途自動車のボディやバンパーなど(PP、ウレタン、ABS、PC、FRP等の補修)。大きな破損箇所(接着、補強、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性箇所の補修トラスコ品番534-9266材質主成分:ウレタン(主剤/硬化剤)黒/白容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40可使時間(分)(23℃)5硬化時間(分)(23℃)40危険物の類別非危険物
  • ルアーフィッティング Nordson MEDICAL

    ルアーフィッティング

    Nordson MEDICAL
    2,277税込2,505
    1袋(10個)
    当日出荷
    オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
    材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・硬質チューブ用タイプメスルアー
  • 金属製ホースリール リフトメタル 空リール タカギ

    金属製ホースリール リフトメタル 空リール

    タカギ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなしスレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • MPFリピートタイ アラム

    MPFリピートタイ

    アラム
    13,980税込15,378
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。 ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
    用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内
  • 縫製用エコフリーマジックテープ 30RF クラレファスニング

    縫製用エコフリーマジックテープ 30RF

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
    用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。材質ポリエステル寸法(mm)25X300
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,298税込4,728
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
  • 屋根養生シート ユタカメイク

    屋根養生シート

    ユタカメイク
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    屋根の養生用シートです。対候性のある#3400シルバー/ブラックシートで中長期の屋根養生が可能。シートに角材等を通すベルトループ付きで通常のシートより作業性をUP。
    用途屋根の養生長さ(m)約5表地/シルバー 裏地/ブラック材質ポリエチレンハトメピッチ(cm)100
  • レフ交換球 日動工業

    レフ交換球

    日動工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
  • 吸音戸車 エスコ

    吸音戸車

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途室内用建具材質(枠)鋼板/クロメートメッキ、(車)黒色ウレタン
  • 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    蛍光色ボールポイント六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
    用途六角キャップボルト用。
  • 馬ジャッキ5t BIG RED

    馬ジャッキ5t

    BIG RED(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(2台)
    当日出荷
    最大荷重(t)5本体質量(kg)12最高位(mm)660最低位(mm)390
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    15,980税込17,578
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
  • フィルタレギュレータ PISCO(ピスコ)

    フィルタレギュレータ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
    最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ
  • 平面座閉止フランジ(JPI規格) イノック

    平面座閉止フランジ(JPI規格)

    イノック
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • パイオラン(TM) 再帰反射テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM) 再帰反射テープ

    ダイヤテックス
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
    用途建物や設備の危険表示。建設重機の後部、側面の危険表示。消火器などの用具の標示用。ラインテープとして。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番293-0897材質基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.26グリーン長さ(m)10粘着力(N/10mm)9.6粘着力(N/25mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-D8-T イスカル

    小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-D8-T

    イスカル
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
    用途端面溝加工用。トラスコ品番697-3017シャンク径(mm)7
  • S25C JIS 30K BL-RF ブリストワ

    S25C JIS 30K BL-RF

    ブリストワ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • S25C JIS 30K SOP-RF ブリストワ

    S25C JIS 30K SOP-RF

    ブリストワ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • S25C JIS 30K SOH-RF Atype ブリストワ

    S25C JIS 30K SOH-RF Atype

    ブリストワ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • S25C JIS 30K SOH-RF Ctype ブリストワ

    S25C JIS 30K SOH-RF Ctype

    ブリストワ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    688税込757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合