カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「rf53」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM CanonRFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STMCanon
46,980税込51,678
1個
当日出荷
35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー・非球面レンズ優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカスレンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)69.2長さ(mm)約44.3質量(g)約130フィルター直径(Φmm)49レンズ構成7群7枚羽根枚数7枚(絞り)絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
テールパイプ(ミツビシフソー) YSK(山脇産業)テールパイプ(ミツビシフソー)YSK(山脇産業)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所位置検出用スナップフロート RF型鶴見製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5耐水圧(kPa)98
反射シート「ひかる君」 STS反射シート「ひかる君」STS(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5枚)ほか
当日出荷
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100寸法(縦×横)(mm)53×53寸法(mm)53×53
屋外用ルーフ BRFシリーズ タカチ電機工業屋外用ルーフ BRFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】 GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】GENTOS(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライトメタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-233Dアップグレード品単3アルカリ電池3本使用で最大530ルーメンの出力7時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は55時間の連続点灯後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)80°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属インスタントオフ機能付き(5秒)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックブルー光度(cd)High: 3896、Mid: 1816、Eco: 363光束(Lm)530明るさ(Lm)High: 530、Mid: 240、Eco: 50照射距離(m)High: 125、Mid:85、Eco: 38点灯時間(時間)High: 7、Mid:13、Eco: 55【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2
XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー ALBA(アルバ)XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバーALBA(アルバ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別適合排気量(cc)250
金具付シグナルスリング KQRF シライ金具付シグナルスリング KQRFシライ(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
(1A53)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)(1A53)レスト、ヘッドMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
クリップ (RF71) MAZDA(マツダ)クリップ (RF71)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
EMBLEM LH RR FORK  87122GF5300 ホンダEMBLEM LH RR FORK 87122GF5300ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
EMBLEM RH RR FORK  87121GF5300 ホンダEMBLEM RH RR FORK 87121GF5300ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
筒型ヒューズ3A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ3A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
当日出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズ スタック電子光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズスタック電子
519,800税込571,780
1式
92日以内出荷
公共放送、携帯電話、無線LAN、業務用無線等の無線信号をそのまま光伝送できる。、同軸ケーブル伝送に比較して伝送損失が大幅に少ない「ファイバロス:約0.5db/km」、※光ファイバには伝送損失の周波数偏差はありませんがLED変調回路やPDAMPの周波数」偏差が影響します。、同軸ケーブルを接続する感覚で手軽にUHF帯、SHF帯の遠距離伝送路を構築できる。、無線伝送のように電波法の適用を受けない。、光ファイバは絶縁体なのでEMC(誘導雷、強磁界、雑音、静電気等)に優れている。、公共放送、携帯電話等の不感地帯対策システムの長距離伝送路(1:1の伝送)、無線LAN、WiMAXシステムのエリア確保及びエリア拡大のビル内中短距離伝送路(1:Nの伝送)、アイソレーションを必要とする計測機器関連の信号伝送路「光アイソレーションAMP等」
Wide Band 4G LTE Internal LoRa Antenna SPARKFUNWide Band 4G LTE Internal LoRa AntennaSPARKFUN
789税込868
1個
33日以内出荷
DescriptionA Wide Band, 700-2700Mhz frequency range, 4G LTE antenna provides a wide enough range for a number of applications including BLE LoRa/RF. This antenna is 53mm×24mm with a 100mm length coaxial cable ending in an IPEX(u.FL equivalent)conn
アズワン品番67-0429-76
筒型ヒューズ5A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ5A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
3日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
IRF5305PBF INFINEONIRF5305PBFINFINEON
279税込307
1個
7日以内出荷
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 17 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET100 V 17 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンINFINEON
2,598税込2,858
1袋(20個)
5日以内出荷
NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 90 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 70 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)VISHAY
43税込47
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
K104K15X7RF53H5 VISHAYK104K15X7RF53H5VISHAY
16税込18
1個
翌々日出荷
トヨタ系フラットワイパー用グラファイト替えゴム5mm巾 マルエヌトヨタ系フラットワイパー用グラファイト替えゴム5mm巾マルエヌ
999税込1,099
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
幅(mm)5商品タイプグラファイト
キヤストホイ-ル,リヤ B8R-F5338-10-33 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ B8R-F5338-10-33YAMAHA(ヤマハ)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,リヤ B8R-F5338-10-P2 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ B8R-F5338-10-P2YAMAHA(ヤマハ)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,リヤ B8R-F5338-10-8L YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ B8R-F5338-10-8LYAMAHA(ヤマハ)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,リヤ B8R-F5338-10-P0 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ B8R-F5338-10-P0YAMAHA(ヤマハ)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
カムシヤフト 5YR-F5351-10 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフト 5YR-F5351-10YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5YR-F5351-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
筒型ヒューズ10A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ10A Φ15XL50キムデン
839税込923
1個
3日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ30A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ30A Φ15XL50キムデン
869税込956
1個
3日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ1A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ1A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
3日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
OKタフコート超硬ショートリーマ 岡崎精工OKタフコート超硬ショートリーマ岡崎精工
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入VISHAY
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-76
MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入VISHAY
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量 330 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付
仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6966-92
MLCC 2.2nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 2.2nF 50V dc 1袋 10個入VISHAY
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6971-32
MLCC 470pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 470pF 50V dc 1袋 10個入VISHAY
729税込802
1袋(10個)
7日以内出荷
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り
仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-86
傘型回転センター 二村機器傘型回転センター二村機器
149,800税込164,780
1本
6日以内出荷
寸法C2(mm)4振れ精度TIR0.005 (最大)
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2VISHAY
9,998税込10,998
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K抑制クラス = Class 2℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2VISHAY
699税込769
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K抑制クラス = Class 2℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 4.7nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 4.7nF 50V dc 1袋 10個入VISHAY
509税込560
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-87
MLCC 22nF 50V dc 1袋 25個入 VISHAYMLCC 22nF 50V dc 1袋 25個入VISHAY
5,098税込5,608
1袋(25個)
7日以内出荷
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-88
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら