カテゴリ
- 電気材料(103)
- 制御機器(44)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 自動車純正部品(23)
- バイク純正部品(11)
- 切削工具(11)
- バイク部品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 空圧工具(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 介護用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 機構部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(4)
- INFINEON(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NEUTRIK(6)
- PISCO(ピスコ)(13)
- SAMTEC(124)
- SMC(10)
- TOTIME(4)
- Vesrah(4)
- アラム(4)
- イチグチ(4)
- ケープ(4)
- ニチアス(10)
- ネグロス電工(5)
- ブリストワ(4)
- ホンダ(26)
- 東洋バルヴ(4)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

レフ球 長寿命 RF80E26 100W
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
IVL-RF80 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)800呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
ボードマスターカートリッジ コンパクトパック
パイロット(3件のレビュー)¥649税込¥7141箱(10個)当日出荷〈カートリッジインキ〉ボードマスター専用です。材質インキ:油性顔料(アルコール系)全長(mm)54.7商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から26日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
DINレール取付足 DRFシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷DINレールにケース・板・部品等を取付ける為の取付足です。スナップインのはめ込み式で、簡単に付外し可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン6色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)
リビラック¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷日本水道協会(JWWA)認証登録品材質袋ナット:黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
蛍光色ボールポイント六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。用途六角キャップボルト用。
低価格型 DINレール取付足 DRFシリーズ
タカチ電機工業¥189~税込¥208~1個ほか3日以内出荷ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン6長さ(mm)77色ホワイトグレー耐荷重(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:80mm, 85 x 85mm PRF80
EBM PAPST¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 80mm。寸法 = 85 x 85mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 85mm。幅 = 85mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。この画面の長さは 85 mm 、幅は 85 mm です。このスクリーンは 80 mm 及び 80 mm のファンに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。先端形状ボールポイント六角
オートリベットフィーダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥559,800税込¥615,7801台当日出荷手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
オートリベットフィーダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥559,800税込¥615,7801台当日出荷手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
RFレンズ RF800mm F5.6 L IS USM
Canon¥2,998,000税込¥3,297,8001個3日以内出荷【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF400mm F2.8 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置して長焦点距離化しました。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。付属品レンズソフトケースLS600、レンズフードET-155(WⅢ)、レンズキャップE-180E、レンズダストキャップRF長さ(mm)432質量(g)約3140倍率(倍)最大撮影0.34羽根枚数9枚(絞り)フィルター直径(Φmm)差し込み52レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)163レンズ構成18群26枚撮影距離(m)最短2.6絞り最小64マウントRFマウント
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
タフロックフレーム
ネグロス電工¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷から16日以内出荷中空壁専用の補強枠です。 。壁厚100mmを超え117mmまでは片側施工のみ。両側施工で117mmを超え220mmまで調整可能です。 。先行施工・後施工のどちらでも使えます。 。開口の端部が隠れるので仕上りが綺麗です。仕様板厚:0.8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
上水道フランジ
イノック¥8,398税込¥9,2381枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら