31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)112.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42 インターフェースUSB タイプC バッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 保存温度範囲(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)1150 各種認証TELEC BluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE) 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプRFID 落下耐久(m)1.2 仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル) 読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わります ボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択) 対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

日栄インテック(UHF帯)USB接続RFIDリーダ
USBキーボードインタフェースで使用可能なUHF帯RFIDリーダ。 パソコンにUSB接続で簡単にキーボード入力が可能。 バーコード感覚でRFID管理が行えるエントリーモデル。 アプリケーション開発が不要でEXCELなどにRFタグデータを直接出力可能。 EXCELデータを使ってRFIDの導入が可能になり、テスト導入、簡易管理、補助システム、マスタ登録などに便利。 現行のバーコード管理システムをRFIDタグを使用したシステムに簡単切替。
インターフェースUSB 対応コードバーコード
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。 2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。 ・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。 ・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。 ・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。 ・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。 ・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応機種RS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷

RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート。ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン) 寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5 質量(g)597 インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャック メモリー容量512MB RAM / 4GB Flash コネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ 周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局)) 読み取り速度750 タグ/秒 OSLinux kernel 4.4.14 言語表示英語 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED 無線LANWi-Fi ドングル
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 幅(mm)63.7 高さ(mm)9.7 質量(g)約75(電池含む) 規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2) 適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 機能読み取り/書き込み/ロック/消去 読取(mm)約1000 インターフェースMFi on Lightning バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 送信出力250(特定小電力) 保存環境-20~60℃、10~95%RH 耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回) 周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様) 充電方式Magconnケーブル キー2トリガキー 偏波円偏波(アンテナ内蔵) 稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回 商品タイプスマートフォン装着型 読取方式レーザー
1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しい自動認識技術RFIDを、日々の業務にもっと活用したい そんなニーズに応えたのが、東芝テックの据置型RFIDリーダライタUF-2140です。 使い方も、置き方も、スペースに合わせて自在に対応。製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。 RFタグの大きさや種類に応じて出力を自動的に切替え、一定の読取範囲を実現(特許技術)。 隣接レジの商品を読み取ることなく、正確・安心な運用を可能にします。 店舗でのお会計や商品情報の閲覧などに。 レンタル商品や物品類の貸出管理、利用履歴の収集などに。 物流現場での入出荷検品や在庫管理、追跡管理などに。 店舗で、倉庫で、オフィスで、使い方自由自在! 免許・登録不要で使いやすい、東芝テックのRFIDリーダライタ。 設置しやすいコンパクトな設計 リーダライタは、B6サイズよりも小さいスリムでコンパクトな設計。 デスクやカウンターの脇にすっきりレイアウトできます。 また、近傍の読み取り精度に優れ、リーダの近くにRFIDタグを通すだけで素早く読み取れます。 優れた拡張性 センサーや、警告表示灯などの外部入出力機器を連動させて、より機能的な運用が可能です。 また、東芝テックRFIDミドルウェア(OPOSコントロール)により、お客様の条件に合わせたデバイス制御やデータの活用が可能です。
用途感熱タイプ
1枚
179,800 税込197,780
8日以内出荷

Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)106(バッテリ含まず) 長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28 バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能) 周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時 防塵防水性能IP65 落下距離(m)1.2 アンテナUHF 直線偏波(水平) スクリーン0.96インチ RoHS指令(10物質対応)対応 耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi)) インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン USBタイプタイプC 電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア) 対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダー
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃ 定格出力DC12V0.8A 読取(mm)20(最適条件下) 出力時間約10秒 定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時) タキゲンコード50239
1個
16,303 税込17,933
4日以内出荷

UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)236.3×236.3×20.5 種類RFID:UHF 周波数範囲(MHz)902~928 防塵防水性能IP65 コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面) RoHS指令(10物質対応)対応 位置底部 インピーダンス(Ω)50 利得(dB)8.2i 偏波右円偏波 動作温度範囲(℃)-40~85 VSWR1.5 以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行。交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間。27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP65。0.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすい。Bluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング。無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現
仕様●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。 アズワン品番65-5536-07
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

HT730 UHFは、毎秒750枚以上のタグを読み取りが可能、しかも無指向性で最大10mの長距離読取りが可能なUHF RFIDターミナルです。ホットスワップ対応のため、アプリを立ち上げたままのバッテリ交換が可能です。切れ間の無い作業でも中断の心配がありません。HT730 UHF RFIDリーダーは、RFIDリーダ部が本体と一体型で1.8mの高さからの落下にも耐える耐環境性を備えています。また、無償提供のRFIDユーティリティアプリ”TagAccess”を使用すると、RFIDタグのインベントリ、リード、ライト、読み取ったデータのファイル保存等が容易に行えます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-ready、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 寸法(mm)203×82.2×164.3 質量(g)750 種類UHF:RM100モジュール搭載(ミラーサブキャリア)、EPC Class1 Gen2 V2:ISO-18000-6C 温度範囲(℃)充電:0~45 メモリー4GB RAM / 64GB Flash 読取距離:約10m(タグの性能と使用環境によります) 相対湿度5~95(結露ないこと) ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 nits) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、 Qualcomm 720G (SM7125) ライト種類フラッシュ付き 保存温度範囲(℃)- 30~70 (バッテリを除く) バーコード【2D】N6703/ほとんどの一次元およびニ次元バーコード読み取りに対応 周波数(MHz)865~928(国別対応) バッテリー容量(mAh)6700 読み取り速度750タグ/秒 OSAndroid 10、 GMS取得 言語表示日本語を含む多言語対応 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式超高感度容量型タッチスクリーン、 グローブモード対応、水濡れ環境での操作が可能 BluetoothBluetooth(R) 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド38 キー、ファンクションおよび英数キー、バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~+50 カメラ仕様背面 1300万画素、 自動焦点 落下耐久(m)1.8
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

RG760-2 は、PA760モバイルコンピュータ用に開発された後付け可能なUHF帯RFIDリーダーです。 空中線利得がRG760の3dBiから4dBiに向上しています。 最大毎秒750枚のタグの高速読み取りが可能で、1W出力時のタグ読み取り距離は最大8mメートルです。 PA760と組み合わせることにより、RFIDタグとバーコードの両方の読み取りに対応します。 PA760への脱着はワンタッチで行うことができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)147×75×158 質量(g)218 (ターミナルを含まない) 電源ポゴピンによりPA760 と接続 (PA760から供給) 周波数範囲(MHz)916.8 - 920.8 (1W, LBT, 6CH, 登録局)、916.8 - 922.2 (0.25W, LBT. 13CH、特定小電力) 防塵防水性能IP52 (ターミナル付き) 落下距離(m)1.2 (ターミナル付き) 読み取り速度750タグ/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コードバーコード 商品タイプRFID
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

1個
379,800 税込417,780
22日以内出荷

セット内容RG768 (PA768本体は別売り) 寸法(mm)193 x 100 x 148 mm 質量(g)356 g 内容UHF帯RFIDリーダーユニット 湿度範囲5% ~ 95% 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)-40℃ ~70℃ 耐久性【落下テスト】PA768バンパー有り取り付け時 1.5m【防塵・防水】IP54 (PA768含む) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC 動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷


仕様●マルチリーダライタ機能使用時:マスタ/スレーブ 付属品取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚) 質量(kg)約3 保護構造IP54(IEC 60529:2001) 適合規格構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106 材質(ケース)樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×70(突起部・ケーブル部を除く) インターフェースModbus TCPベース(上位) 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 取付け方法M6ボルト 4箇所 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと プロトコルEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位通信) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷

。902 - 928MHz。右円偏波の1ポートRFIDアンテナ。 コンパクトなデザインが特徴で、倉庫ラックやスマートシェルフに柔軟に統合することができます。このデバイスはIP65の防塵・防水に対応しており、ハウジングは屋内または屋外環境に対して密閉されており、かつ耐久性があります。
仕様●周波数範囲:902 - 928MHz●利得 +8.2 dBi●右円偏波●防塵・防水:IP65●寸法:236.3×236.3×20.5mm アズワン品番67-0320-19
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個) RS804に接続可能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など コネクタN ジャック、位置:底部 インピーダンス(Ω)50 寸法(mm)260×260×44 防塵防水性能IP66 動作温度範囲(℃)-40~85 偏波右円偏波 周波数範囲(MHz)902-928 VSWR1.5以下 利得(dB)9i 仕様RFID:UHF 質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

。業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで。高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用。ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー。毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能。様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダード。Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続。超高感度4インチディスプレイタッチスクリーン。バランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン。防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現。TagAccess アプリ(無料)のサポート
仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持 アズワン品番65-8884-49
1個
168,800 税込185,680
7日以内出荷

UHF帯対応 のPVCハングタグです。 タイラップやインシュロックなどのナイロンケーブルで固定できますので、ケーブル、ワイヤ、コンテナ、容器、機械設備などに容易に装着できます。
仕様●EPC Global Gen2、NXP UCODE7●サイズ 60 x 40 x 0.8 mm アズワン品番67-2983-38
1枚(20枚)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く) 耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下 材質(ケース)ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~+40 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回) 耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
1個
88,980 税込97,878
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスタリスクAsReader バーコード+UHF対応 ASR-0230D
エコ商品
UHF版はバーコード運用からRFID運用への切り替え、あるいは併用した運用をお考えの企業様におススメ。
仕様【読み取り可能範囲】バーコードの密度:100% U.P.C、5 mil Code 39/10 mil Code 39、6.7 mil PDF417/10 mil Data Matrix、スキャナの先端からの距離:46mm-419mm、64mm-163mm、28mm-338mm、46mm-185mm、53mm-203mm【読み取り幅】42.4°(水平)、33°(垂直)AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル 材質PC 規格ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2 適合規格Apple MFi/TELEC/FCC 対応OSiOS9.3以降 対応機種iPhone5/5S/SE/6/6S/7/iPod touch Gen5/6 保護等級IP52準拠 機能読み取り/書き込み/ロック/消去 光源イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser(Class2) 読取(mm)0~1000 バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 1100mAh 充電時間約3.5時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 送信出力250mW(24dBm) 保存環境-20~60℃、10~95%RH 周波数(MHz)920.6~923.4 充電方式Magconn、MicroUSB キー2トリガキー、1ファンクションボタン(リセット、Barcode/RFID切り替え) RoHS指令(10物質対応)対応 偏波円偏波(アンテナ内蔵) 読取角度(°)ピッチ:±45°、ロール:360°、スキュー:±60°
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

unitechACコード(1010-900007G用)
エコ商品
RS200 PC ベースは、IoTアプリケーション用の2アンテナポートを持つRFID UHF固定リーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応機種RS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載 性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級IP54相当 光源LED(赤色) 通信方式ミラーサブキャリア、FM0 インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 読取距離:約2m、速度:約500枚/秒 本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力0.5mw~最大157mw EMC規格VCCI Class A 送信周波数(MHz)916.8~923.2 バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式PR-ASK 出力調整24段階 最小分解能0.33mm
1枚
199,800 税込219,780
8日以内出荷

RP902 UHF RFIDリーダー用の充電クレードル
仕様●ACアダプタ付属 アズワン品番65-5535-91
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

MM-NFCT NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6 メモリー144バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付5 アズワン品番64-0874-96 シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

概要一目でわかるあなたの利点RFU61x は、市場で最も小型の読み取り / 書き込みデバイスです。加工物や部品に直接取り付けられる IoT 用途に最適です。したがって、RFU61x は、バリューチェーン全体を初めて連続的に識別できるようにすることで、Sick の UHF 製品ファミリを排除します。RFU61x のインターフェースは、トリガーセンサの直接接続を可能にします。これにより、RFU61x をリモートの自己サポートユニットとして使用できます。統合されたプロセスロジックにより、RFU61x で直接データを処理し、制御に渡すことができます。他の RFU デバイスと同様に、Sick AppSpace エコシステムを使用して個々の要件に従って RFU61x をプログラムすることもできます。用途小型サイズのため、スペースが限られていても多様な用途に対応できます しっかりしています の直接接続オプションにより、すばやく設置が可能です トリガセンサ のため、制御に必要なプログラミング作業はほとんどありません デバイス内のインテリジェントなプロセスロジック sopas ET または統合 Web サーバを使用して簡単に設定できます 試運転にかかる時間とコストを節約できます Sick AppSpace を使用して個々のソフトウェアソリューションをプログラミングする際の最大限の柔軟 堅牢な設計により、過酷な作業でも信頼性の高い動作が可能になります 産業環境:非常にコンパクトな設計 読み取り範囲:最大 0.5 m トリガセンサ用の接続オプション 高度な制御システムへのリンクオプション又はへの直接リンクオプション Cloud アンテナとデータ処理がセンサに統合されています sopas ET または統合 Web サーバを介した設定 Sick AppSpace と併用できます IP67 に適合する頑丈な設計注
仕様●検出タイプ:RFID リーダー●接続タイプ:ケーブル●読取り距離:500mm●最大DC電圧:30V●リーダースタイル:固定●電源電圧:18 → 30 V dc●消費電力:6 W●長さ:92mm●幅:80mm●奥行き:38mm●コード番号:213-3793 アズワン品番65-7281-18
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷