「rfw-100」の検索結果
心地よい消し味で軽く消す事ができます。うすい紙でもOK。
だんごにならず糸状に連なるので消し味をそこないません。
Wレジン構造により消字性能品が格段にアップしました。
コシがあるので細かいところを消すのに適しています。
消した後の消しゴム表面の汚れが少ないので紙を汚しません。
用途製図・イラストなど、その他一般事務に
タッチが軽いです。
消しクズがまとまります。
よく消えます。
コシがあります。
消しゴムが汚れにくいです。
用途小学生学習用に。
色ホワイト
繰り返し・詰め替え対応
中心部に穴のあいたブレイドホイルです。
そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。
厚さ(mm)13
砥材シリコンカーバイド
種別ブレイド
研磨材の構造不織布
適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。
そのため、消字性がUPしております。
ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できる。
ちょっとした壁紙の汚れにも。
消しゴムが汚れにくい。
消しクズがまとまる。コシがある。
頑固な汚れも、よく落ちる。
カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴム
色ホワイト
奥行(mm)15
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)
材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR
使用温度範囲(℃)0~50
精度±2%F.S.
流れ方向水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.5