カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「rg g40p」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POWER BEAM H4 145/135W RG(レーシングギア)POWER BEAM H4 145/135WRG(レーシングギア)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(383件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)RG Pブレーキフルード4.2RG(レーシングギア)(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷
N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
RG DAMPER インテグラR DC5 RG(レーシングギア)RG DAMPER インテグラR DC5RG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
RG コンパクトスター ヘッド&フォグ RG(レーシングギア)RG コンパクトスター ヘッド&フォグRG(レーシングギア)
8,198税込9,018
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12VKOITO(小糸製作所)(75件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V 高効率モノタロウ(100件のレビュー)
749税込824
1セット(2本)
当日出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
RG LEDヘッド H4 5500K RG(レーシングギア)RG LEDヘッド H4 5500KRG(レーシングギア)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番437-2522適合機種C104PHS、G103A、G103HA、G103PA、G103PHS、G104P、G104PH、G104PHS、G105、G105H、G110、G110H、G110P、G110PH、G121A、G122P、G123、G153、MG11CZ、NW420、NW420ED、RG100、RG100H、SDR400A、SDR401、TRE40、TRE55
エンジンポンプ KH-40P (SEH-40P-AAA-1) 部品 工進エンジンポンプ KH-40P (SEH-40P-AAA-1) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-40P (SEH-40P-AAA-1) 部品KH-40Pの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に関連資料(0.5MB)
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HUAWEI Mate 30 Pro 5G 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HUAWEI Mate 30 Pro 5G 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】・スマートフォンHonor 8 / 9HUAWEI Mate 30 Pro 5GHUAWEI Mate 20 lite / 20 ProHUAWEI Mate 10 ProHUAWEI Mate 9HUAWEI novaHUAWEI nova 2 for au / for UQHUAWEI nova 3HUAWEI nova 5THUAWEI P9 / P10 / P10 PlusHUAWEI P20 / P20 lite / P20 ProHUAWEI P30 / P30 liteHUAWEI P30 lite Premium for auHUAWEI P30 ProHUAWEI P40 ProHUAWEI P40 lite 5GNexus 6P・ワイヤレスイヤホンHUAWEI EyewearHUAWEI FreeBuds 3HUAWEI FreeBuds 3iHUAWEI FreeBuds 4HUAWEI FreeBuds 4iHUAWEI FreeBuds 5HUAWEI FreeBuds 5iHUAWEI FreeBuds 6iHUAWEI FreeBuds LipstickHUAWEI FreeBuds ProHUAWEI FreeBuds Pro 2HUAWEI FreeBuds Pro 3HUAWEI FreeBuds SEHUAWEI FreeBuds SE 2HUAWEI FreeClipHUAWEI FreeLaceすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ NORGRENフィルタレギュレータルブリケータ P1HシリーズNORGREN
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3890アズワン品番65-7909-84
フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ NORGRENフィルタレギュレータルブリケータ P1HシリーズNORGREN
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3892アズワン品番65-7965-49
フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ NORGRENフィルタレギュレータルブリケータ P1HシリーズNORGREN
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3893アズワン品番65-7965-51
フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ NORGRENフィルタレギュレータルブリケータ P1HシリーズNORGREN
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3889アズワン品番65-7909-83