カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(104)
  • 自動車補修部品(44)
  • 制御機器(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク部品(19)
  • バイク純正部品(18)
  • カー用品(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 物流用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg h4」の検索結果

関連キーワード
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POWER BEAM H4 145/135W RG(レーシングギア)POWER BEAM H4 145/135WRG(レーシングギア)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
APPLAUSE H4 135/125W RG(レーシングギア)APPLAUSE H4 135/125WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
RG LEDヘッド H4 5500K RG(レーシングギア)RG LEDヘッド H4 5500KRG(レーシングギア)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
リアルイエロー H4 130/125W RG(レーシングギア)リアルイエロー H4 130/125WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(386件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
POWER BEAM H1 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H1 130WRG(レーシングギア)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
タイプH1口金P14.5sガラス球形式T8.5
LEDヘッドライト RG(レーシングギア)LEDヘッドライトRG(レーシングギア)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!超静粛ファンで最大冷却効率を追求!小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4定格12V24W明るさ(Lm)4400光色ホワイト(6000K)
RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)RG Pブレーキフルード4.2RG(レーシングギア)(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
欠品中
N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12VKOITO(小糸製作所)(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(2個)
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
SPARKLE H4 135/125W RG(レーシングギア)SPARKLE H4 135/125WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
RG HIDキット PM H4 6300K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H4 6300KRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RG HIDキット PM H4 5500K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H4 5500KRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RG HIDキット PM H4DD 6300K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H4DD 6300KRG(レーシングギア)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
RG HIDキット PM H4DD 2800K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H4DD 2800KRG(レーシングギア)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
RG HIDキット PM L+H4DD 6200K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM L+H4DD 6200KRG(レーシングギア)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
RG 24V-HID H4DD VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H4DD VR4 6300KRG(レーシングギア)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
タイプH4切替口金P43t-38
RG HIDキット VR4 H4DD 6500K RG(レーシングギア)RG HIDキット VR4 H4DD 6500KRG(レーシングギア)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
MIWA NDZ.RG DT42~49 ST(H=4) MIWAMIWA NDZ.RG DT42~49 ST(H=4)MIWA
349税込384
1個
5日以内出荷
NDZリング
グリーン購入法適合
RG コンパクトスター ヘッド&フォグ RG(レーシングギア)RG コンパクトスター ヘッド&フォグRG(レーシングギア)
7,998税込8,798
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
RG HIDキット VR4 H3 6500K RG(レーシングギア)RG HIDキット VR4 H3 6500KRG(レーシングギア)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RG HIDキット VR4 H1 6500K RG(レーシングギア)RG HIDキット VR4 H1 6500KRG(レーシングギア)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
タイプH1口金P14.5s
RG HIDキット VR4 H7 6500K RG(レーシングギア)RG HIDキット VR4 H7 6500KRG(レーシングギア)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
RG HIDキット VR4 H11 6500K RG(レーシングギア)RG HIDキット VR4 H11 6500KRG(レーシングギア)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2
RG 24V-HID H7 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H7 VR4 6300KRG(レーシングギア)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
タイプH7口金PX26d
RG 24V-HID H11 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H11 VR4 6300KRG(レーシングギア)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2
RG HIDキット VR4 H8 6500K RG(レーシングギア)RG HIDキット VR4 H8 6500KRG(レーシングギア)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア)RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2RG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1セット(2個)
翌日出荷
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
RG ダウンサス アルト HA24S RG(レーシングギア)RG ダウンサス アルト HA24SRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RG 24V-HID H3 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H3 VR4 6300KRG(レーシングギア)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
タイプH3口金PK22s
CoroCut(R) QD 溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビックCoroCut(R) QD 溝入れ加工用カッティングヘッドサンドビック
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用コロターンSL仕様
RG ダウンサス ミニカトッポ H41A RG(レーシングギア)RG ダウンサス ミニカトッポ H41ARG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
静電気対策手袋 ダイローブH4 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブH4ダイヤゴム
859税込945
1双ほか
当日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.1材質ポリウレタン
SR ハロゲンバルブ RG(レーシングギア)SR ハロゲンバルブRG(レーシングギア)
389税込428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
RG ダウンサス アルト HA36S 4WD RG(レーシングギア)RG ダウンサス アルト HA36S 4WDRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
250RG9 5120U/AF/82/1POH4 HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 5120U/AF/82/1POH4HP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●VCCI:対応●ディスプレイサイズ:15.6型●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メインメモリ(最大):8GB●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ソフト:HP Support Assistant等●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電波法:適合電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトOffice Home & Business 2024