絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。
ケーブルRG-58A/U
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量102nF/km
概算質量(kg/km)40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)19/0.180
導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-
絶縁体外径(mm)2.9
シース外径(Φmm)4.95
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
材質シリコーンゴム
シリーズ60015
表面処理黒
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RG-58ケーブル、RG-141ケーブル
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNJ-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
寸法(mm)500
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
クリップC-102(ニッケルメッキ)
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
寸法(mm)3000
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
クリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥4,198
税込¥4,618
12日以内出荷
寸法(mm)500
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
クリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥3,500
税込¥3,850
12日以内出荷
寸法(mm)2000
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
クリップC-102(ニッケルメッキ)
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥3,500
税込¥3,850
12日以内出荷
仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)
寸法(mm)500
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)
寸法(mm)2000
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥3,500
税込¥3,850
12日以内出荷
寸法(mm)500
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
クリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)
寸法(mm)3000
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥4,198
税込¥4,618
12日以内出荷
仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)
寸法(mm)2000
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
クリップC-102(ニッケルメッキ)
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥3,500
税込¥3,850
12日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)
寸法(mm)1000
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
クリップC-102(ニッケルメッキ)
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)
寸法(mm)500
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
クリップC-102(ニッケルメッキ)
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)
寸法(mm)3000
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
クリップC-102(ニッケルメッキ)
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥4,198
税込¥4,618
12日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)
寸法(mm)1000
プラグ圧着式 黒色ブーツ付き
クリップC-102(ニッケルメッキ)
ケーブルRG-58A/U 50Ω
1個
¥3,298
税込¥3,628
12日以内出荷
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。
絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い
軽量で取り扱いが容易です
耐水性、耐老化性が良好
機械的強度が高い
材質PVC
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PVC●導体ストランドタイプ:スタンダード●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)4.826
特性インピーダンス(Ω)52
シース色黒
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
断熱材PE
材質(導体)銅
減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
RPSMAの同軸用コネクタ。Lアングルカシメタイプ。適合ケーブルはRG-58。※カシメ作業には圧着工具が必要です。※芯線はハンダ付けが必要です。
仕様●カテゴリ:RPSMA型コネクタ●プラグ/ジャック:プラグ●形状:L型●適合ケーブル:RG-58
アズワン品番67-0461-33
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ