絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。
ケーブルRG-58A/U
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量102nF/km
概算質量(kg/km)40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)19/0.180
導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-
絶縁体外径(mm)2.9
シース外径(Φmm)4.95
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNJ-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
材質シリコーンゴム
シリーズ60015
表面処理黒
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RG-58ケーブル、RG-141ケーブル
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PVC●導体ストランドタイプ:スタンダード●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。
タイプ【同軸】RG-58
シリーズ415
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-35℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
適合DIN47101
シース色黒
断熱材PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
同軸タイプRG-58
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(シース)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
グリーン購入法適合
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
種類同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類同軸コネクタ
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用周波数(GHz)DC~12
結線方法半田/圧着
適合圧着ダイス0.7~1.1Nm
コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
種類同軸コネクタ
使用周波数(GHz)DC~6以上
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
種類同軸コネクタ
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
グリーン購入法適合
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
種類同軸コネクタ
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
使用周波数(GHz)DC~6以上
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法半田/圧着
グリーン購入法適合
種類同軸コネクタ
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類同軸コネクタ
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
使用周波数(GHz)DC~6以上
仕様【速度比】66%
容量101 pF/m
タイプ【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)4.95
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-40~+85
1リール(500m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNER RG58フレキシブルテストリード、1 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG58ケーブルは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理105 W @ 1 Ghz 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。
-18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃
色黒
長さ(m)100
外径(Φmm)4.95
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1セット(100m)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。
-18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m
色黒
長さ(m)100
外径(Φmm)4.95
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1セット(100m)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
仕様(両端)BNC-BNC
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
接点部ダブルリップ
材質ニトリルゴム
RS Pro 50 Ω ストレートケーブル取り付け UHF UHF 帯の製品は、 RS Pro と比べて RF コネクタの小型化が進んでいます。この高品質ストレート UHF コネクタは、一般に高品質の RF 信号とデータ伝送用の RG58 同軸ケーブルとともに使用されます。検査時に、このオス同軸コネクタはニッケルめっきボディ、ニッケルめっき黄銅コンタクト、及びテフロンコーティングが施されています。この UHF コネクタは、動作周波数が 300 MHz 、特性インピーダンスが 50 Ω で、動作電圧が 500 V となっていますこの UHF コネクタを選択する理由RS Pro UHF コネクタは、修理の実行や独自の RG58 同軸ケーブルの作成に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディ オス UHF コネクタ ケーブル取り付け 確実に接続するためのねじ式カップリング機構を備えています RG58 ケーブルと互換性があります一般仕様ボディめっき:ニッケル バルクヘッド : はい コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル ジェンダー: オス ケーブルの取り付け電気仕様使用温度範囲: -55 → +85 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 300MHz 動作電圧 :500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項 コネクタとケーブルの最善のユニオンを得るには、 RS Pro BNC 、 UHF 圧着工具、 RS 品番 (456-447 を使用します) 456-447 を使用します 用途RF 信号プロジェクト アンテナ 無線通信
仕様同軸コネクタタイプ = UHFコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 300MHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ