カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 切削工具(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg60」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(230)ガバナスプリングCP RG060 スバル(230)ガバナスプリングCP RG060スバル
179税込197
1個
5日以内出荷
MELSEC iQ-Rシリーズ ブランクカバー 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ ブランクカバー三菱電機
1,998税込2,198
1台
当日出荷
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110入出力占有点数16点(I/O割付:空き 16点)(パラメータにて、0点、16点、32点、48点、64点、128点、256点、512点、1024点に変更可能)
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング EXEDYベアリングEXEDY
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
G- 60 オーリング (固定用) エスコG- 60 オーリング (固定用)エスコ
445税込490
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-60JIS呼びG-60
屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]JRC
28,860税込31,746
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50
旋削用 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削用 ねじ切り用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
6,298税込6,928
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
60°ねじ切りチップ ER/L-60° イスカル60°ねじ切りチップ ER/L-60°イスカル
9,298税込10,228
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
一般産業用60°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
60°ねじ切りチップ IR/L-60° イスカル60°ねじ切りチップ IR/L-60°イスカル
8,998税込9,898
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
一般産業用60°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
旋削 ねじ切り用インサート 16NR セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 16NRセコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
翌々日出荷
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
寸法L(mm)16.5材種H15RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
旋削 ねじ切り用インサート PVD セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート PVDセコ・ツールズ・ジャパン
5,998税込6,598
1箱(2個)
翌々日出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
寸法L(mm)16.5材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
230x280mm/# 600 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/# 600 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
420税込462
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#600寸法(mm)230×280アズワン品番64-7842-05入数5枚
旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ロットホルダー BRIDGE[自動車用品]ロットホルダーBRIDGE[自動車用品]
559税込615
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
11,500税込12,650
1本
翌々日出荷
プラコンに取り付けるガイドです。
材質アルミニウム
TOWA トリプルX ロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]TOWA トリプルX ロープガードTOWA[清掃用品、安全保護具]
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。 表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。 インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。 鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。
材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス繰り返し・詰め替え対応
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックスチップ(仕上げ刃無し 60°)カーメックス
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
8,798税込9,678特価
1箱(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリプル Xロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]トリプル XロープガードTOWA[清掃用品、安全保護具]
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
TOWA独自の三重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。表地と裏地はナイロンやPVCのものよりも更に耐摩耗性、耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。インナーには防刃チョッキなどの素材生地と同じ混紡複合素材を採用し、鋭利な角に対しロープを保護します。
用途安全保護具
チップ 16IR 京セラチップ 16IR京セラ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ IR/L-60 タンガロイチップ IR/L-60タンガロイ
4,898税込5,388
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ ER/L-60 タンガロイチップ ER/L-60タンガロイ
7,498税込8,248特価
1箱(5個)
当日出荷
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ハンマードリル(SDSシャンク) イチネンTASCOハンマードリル(SDSシャンク)イチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
外径ねじ切チップ60°仕上刃無し カーメックス外径ねじ切チップ60°仕上刃無しカーメックス
23,980税込26,378
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
ポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し60° カーメックスポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°カーメックス
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ 16ER 住友電工ハードメタルチップ 16ER住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質AC530U
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BMAタイプ カーメックスねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BMAタイプカーメックス
19,980税込21,978
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
チップ 16IR 住友電工ハードメタルチップ 16IR住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質AC530U
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
6,298税込6,928
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ ER/L-60 タンガロイチップ ER/L-60タンガロイ
4,795税込5,275
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T-スレッド 内径用 仕上刃(さらい刃)無し 60°ねじ切りチップ テグテックジャパンT-スレッド 内径用 仕上刃(さらい刃)無し 60°ねじ切りチップテグテックジャパン
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷
用途内径用。一般産業用。トラスコ品番456-0535ピッチ(mm)1.75~3.0被削材(適合)P・M・S山数14~8/インチ勝手コーティングPVDコーナー半径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応チップ寸法(mm)16
T-スレッド 外径用 仕上刃(さらい刃)無し 60°ねじ切りチップ テグテックジャパンT-スレッド 外径用 仕上刃(さらい刃)無し 60°ねじ切りチップテグテックジャパン
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷
用途外径用。一般産業用。トラスコ品番455-7388ピッチ(mm)1.75~3.0被削材(適合)P・M・S山数14~8/インチ勝手コーティングPVDコーナー半径(mm)0.17RoHS指令(10物質対応)対応
スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60° カーメックススイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(5個)
4日以内出荷から16日以内出荷
寸法X(mm)2.8勝手使用コーナー数3刃先角度(°)60チップ寸法(mm)19