カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(333)
- 制御機器(184)
- パソコン/周辺機器(166)
- FA担当者のオススメ新商品(112)
- 電気材料(102)
- 自動車補修部品(52)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
- 物流用品(28)
- 切削工具(28)
- オフィス家具(27)
- 学童・教育用品(25)
- 事務用品(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 建築金物(18)
- 店舗什器・備品(16)
- バイク部品(15)
- 機構部品(8)
- メカニカル部品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 食品・飲料(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- 農業機械(5)
- 測定用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 作業工具(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(330)
- Qlight(124)
- ネオダクト(98)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(49)
- 渡辺電機工業(37)
- トリニティ(36)
- コクヨ(23)
- StarTech.com(23)
- 住友電工ハードメタル(22)
- D'Addario(18)
- SKC(環境測定)(16)
- おしゃれEXPO(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- 長谷川工業(14)
- クラウン[事務用品](12)
- ユーエイキャスター(12)
- エレコム(8)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(8)
- 扶桑精機(5)
- ブランドをもっと見る
「rga」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)
スタクリン¥29,980税込¥32,9781ケース(250枚×10束)当日出荷から翌々日出荷揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。 インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。 各種プリンタで鮮明に印字できます。 リサイクル可能な無塵紙です。サイズA4
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯
リンナイ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷付属品焼アミ大、小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大、小各1個質量(kg)54接続口径(Φmm)15A(R1/2)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1,180×580×H305、(焼面)1050×290ガス消費量(kW)17.4EBM品番4294320
Trees Wリングノート A6
日本ノート¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷1.本文。全てのページにチェックボックスがあり、ToDoリストとして使用できます。A6、B7サイズは紙面を分割したい時に便利な目印「点」があります。2.表紙。「災害避難カード」として使える記入欄があります。表紙の端にあるメジャーが、不意に必要になったときに使えて便利です。ボールドでカジュアルなデザインで、男女問わず使用できます。寸法(mm)105×148サイズA6判枚数40枚製本リング
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC
桜井¥30,980税込¥34,0781ケース(250枚×5冊)当日出荷から10日以内出荷100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。![賞状額縁 金ラック 天然木使用 B5 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06626243-190816-02.jpg)
賞状額縁 金ラック 天然木使用 B5
クラウン[事務用品]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷グリーン購入法適合商品。材質金ラック・天然木使用(透明部分)ガラス厚さ(mm)フレーム厚:15、パネル厚:4、収納可能厚:2規格B5判収納サイズ横191×縦270外形寸法(縦×横)(mm)313×234グリーン購入法適合
スパッタシートゴールドα ロール
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781本当日出荷ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)トラスコ品番121-0211種別ロール幅(mm)900厚さ(mm)0.81材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用質量(kg)14.0色ゴールド長さ(m)25JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号![額縁金ラック クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
額縁金ラック
クラウン[事務用品]¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。設定場所を選ばないスタンダードな縞模様。質量(kg)1材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)15グリーン購入法適合
Trees Wリングメモ
日本ノート¥149税込¥1641個当日出荷から5日以内出荷1.本文。全てのページにチェックボックスがあり、ToDoリストとして使用できます。A6、B7サイズは紙面を分割したい時に便利な目印「点」があります。2.表紙。「災害避難カード」として使える記入欄があります。表紙の端にあるメジャーが、不意に必要になったときに使えて便利です。ボールドでカジュアルなデザインで、男女問わず使用できます。枚数40枚製本リング
ステンレスレジスターガラリセット 150×200
宇佐美工業¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスターガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149使用場所内外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205![ジャストサイズ額縁 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ジャストサイズ額縁
クラウン[事務用品]¥1,398~税込¥1,538~1枚翌々日出荷プリンタ出力のOA用紙など、紙の規格寸法にジャストフィットする賞状額。材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)15グリーン購入法適合![額縁朱丹 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
額縁朱丹
クラウン[事務用品]¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。重厚感が増す落ち着いたグリーンの細工模様。材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)16グリーン購入法適合![額縁金消し クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
額縁金消し
クラウン[事務用品]¥1,798~税込¥1,978~1枚翌々日出荷飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。華やかな彩りを加える豪華な金録緑。材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)16グリーン購入法適合
スリット式ロッドレスORGAシリーズ
コガネイ¥898税込¥9881袋(2個)翌々日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。![チーク賞状額 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
チーク賞状額
クラウン[事務用品]¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。温かみのある木目調に金のライン。材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)15グリーン購入法適合
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)
富士電機¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)![高級賞状額 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
高級賞状額
クラウン[事務用品]¥15,980~税込¥17,578~1枚翌々日出荷賞状を引き立てる天然木フレームと布マット。幅約5cmのボリュームある天然木のフレーム使用。布製のマット、チギリ入りの高級額です。材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)アクリル製/ベニヤ板収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)30
65・75用アジャスター
ヨドノ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷質量(g)350最小・最大高さ(mm)83/115RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(daN)400調整量(mm)a:32
放射線防護衣セット
アイテックス¥89,980税込¥98,9781セット当日出荷から翌々日出荷マストガードA-102とX線防護衣のセットです。 マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。 マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。用途除染作業時仕様マストガードA-102、X線防護衣適合JIS T 8115適合品セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)種別つなぎ材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート色白タイプ使い捨てタイプ規格JIS規格
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL
omron(オムロン)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から62日以内出荷機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
スタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK
コクヨ¥5,498税込¥6,0481台翌日出荷から翌々日出荷小物は前面ポケット、ACアダプタやケーブルは背面のメッシュポケットに収容できます。メッシュポケット&ゴムバンド付き。ゴムバンドでノートPCにセットして持ち運びできます。ワンタッチでスタンド式に。タグはスマートフォンスタンドとして使用できます。用途ワンタッチでスタンドできるオーガナイザー材質生地/ポリエステル・ポリウレタン、マグネット/スチール、芯材/紙質量(g)約190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×14×182収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)スマートフォン/78×8×160、薄型マウス/80×155×30、ACアダプタ/97×80×30
...








![賞状額縁 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06626584-060828-02.jpg)



![アルミ賞状額 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24063165-221007-02.jpg)





![賞状額縁 金ラック 天然木使用 B5 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06626243-190816-02.jpg)














![アルミ賞状額 シルバー クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24063147-160615-02.jpg)