曜日別特売

ドラム缶用移動リフト

ドラム缶用移動リフト - BIG REDドラム缶用移動リフト - BIG RED

ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけ簡単操作。

用途
ドラム缶の運搬・移動に。
寸法(mm)
820×780×1250
質量(kg)
40
使用範囲(mm)
使用可能ドラム缶:直径600以下、高さ915以下
リフト量(mm)
280
最大荷重(kg)
250
内容量
1台
取扱説明書:(1.92MB)
注意
※用途以外使用しない。
※指定されたサイズ以外のドラム缶には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82959199TRGA2502
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年12月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする