カテゴリ

  • 制御機器(288)
    • 光エレクトロニクス製品(67)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(22)
    • ディスクリート(7)
  • パソコン/周辺機器(449)
    • その他PCパーツ(11)
    • ケーブル(16)
  • 照明(34)
    • 多目的灯(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
    • 船舶灯(9)
  • 空調・電設資材(33)
    • 仮設装飾用ライト(16)
  • 学童・教育用品(57)
    • プログラミング/ロボティクス(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(108)
  • カー用品(42)
  • 家電(25)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 安全用品(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「rgb led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
1,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RGB LEDライト M200R RGB LED Light Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED LightPhottix(フォティックス)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
静止画およびビデオ撮影用のコンパクトで強力なLEDライト、M200R RGB Light。ちらつきのない最新のLEDテクノロジーを使用し、より効率的で耐久性があります。結婚式、インタビュー、ポートレート、ビデオ、マクロ撮影などをスマートフォンまたはカメラで撮影するための新世代のRGBライトです。M180の極薄ボディデザイン(約11.5mm)の継承に加えて、輝度と色温度(3200K-5600K)の調整機能、完全な0-360°の色相と彩度の調整、21種類のプリセットシナリオ効果も備えています。M180のパワーバンク機能を継承し、内蔵の4000mAhバッテリー容量をUSBを介して他のデバイスに接続することで、より多様な活動が可能になります。充電のためにUSBミニ等の変換ケーブルを接続する必要がなくなり、より使いやすくなりました。1/4インチの三脚取り付け穴が2つ用意されており、付属のコールドシューアダプターで縦位置と横位置のどちらでも取り付けることができます。≪主な特長≫長寿命、低発熱LED長寿命の内蔵バッテリー調整可能な明るさと色温度360°の色相および彩度調整21種類のプリセットシナリオ効果他のデバイスを充電するためのモバイルバッテリーとして使用可能
仕様●CRI:96+●DC出力:5V 2A USB●バッテリー(内蔵):3.7V 4000mAh●バッテリー持続時間(約)(分):90 ※最大出力(5600K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120セット内容M200R RGB Light 本体、USB-C充電ケーブル、コールドシューアダプター、ミニ三脚、ポーチ、ハンドストラップ、RGBカラーメーターシール、取扱説明書寸法(mm)約151×80×11.5質量(g)約200最大出力(W)10色温度(K)3200-5600色相RGBカラー0-360°全色再現
RS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm RS PRORS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mmRS PRO
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 → 3.6 V光度 = 400 → 4000 mcdピン数 = 4ビュー角 = 25 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 525 / 624 nm寸法 = 5 x 8.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Electronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-Pin Electronic AssemblyElectronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-PinElectronic Assembly
98,980税込108,878
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)幅(mm)55寸法(mm)31×55高さ(mm)31ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
19日以内出荷
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキシブル ディフューズ トップビュー 最小曲げ半径500mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
WS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meter Seeed StudioWS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meterSeeed Studio
44,980税込49,478
1個
33日以内出荷
Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。
仕様●防水タイプ●動作電圧:5VDC●動作電流:8.64A/メートル●視野角:≧140●パッケージ:2m/ロール●LED数:144pcs/メートル●使用温度:-40℃~+60℃●MTBF:50,000hアズワン品番67-0451-29
NeoPixel互換オプション ビット・トレード・ワンNeoPixel互換オプションビット・トレード・ワン
1,498税込1,648
1セット(60個)
8日以内出荷
Corne Cherryにはんだ付けで取り付けができるRGB LEDキットです。
フルカラーLED点灯・点滅キット エレキットフルカラーLED点灯・点滅キットエレキット(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約30電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)入力感度約2V(min)再生紙使用マーク適合
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続タイムリー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
NeoPixel Side-Light 4020RGBLEDチップ 10入 AdafruitNeoPixel Side-Light 4020RGBLEDチップ 10入Adafruit
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
micro:bit用RGB-LEDモジュール マルツエレックmicro:bit用RGB-LEDモジュールマルツエレック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
micro:bit にフルカラーLEDを簡単に接続できる拡張ボード5つのスペーサーを使って、micro:bitのP0、P1、P2、GND、3V電源と接続できます。フルカラーLEDには、内部に小さな赤・緑・青の小さなLEDが内蔵されており、これらを明るさを調整して光らせることで、多くの色に発光させることができます。本拡張ボードは、ボタン電池(CR2032は別売)で micro:bit本体を動作させる機能もあります。サンプルプログラムは こちらからご覧ください。
仕様●項目1:(SBC)●項目2:照光●項目4:LED●項目7:micro:bitアズワン品番67-0355-37
ローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1 ROHMローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1ROHM
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●3.3 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●レンズの仕上げ : 乳白色mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 )RoHS指令(10物質対応)対応
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
RGB LED用3分岐ケーブル アイネックスRGB LED用3分岐ケーブルアイネックス
729税込802
1本
5日以内出荷
RGB LED 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 RGB LEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 4ピンオス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
ケーブル長(cm)30コネクタ形状マザーボード側: RGB LED 4ピン メス - デバイス側: RGB LED 4ピン メス×3ブラックセット内容RGB LED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4
Grove-RGB LED v2.0 Seeed StudioGrove-RGB LED v2.0Seeed Studio
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Groveコネクタによるチェーン接続が可能なRGB LED フルカラー光源ドライバP9813S14を搭載したRGB LEDです。P9813S14は、3つの定電流ドライバを搭載し、256グレースケールの変調出力が可能です。最大1024個のRGB LEDをチェーン接続することができます。v1.0からバージョンアップされて、ケーブルを曲げる必要がないように、Groveコネクタが基板に垂直ではなく平行になっています。
寸法(mm)40×20×15質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)【最大連鎖】1024動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧5V最大電流(mA)60
Grove - RGB LED v2.0 Seeed StudioGrove - RGB LED v2.0Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
DISPLIX P2828 RGB LED SMT 1袋 50個入 OSRAMDISPLIX P2828 RGB LED SMT 1袋 50個入OSRAM
849税込934特価
1袋(50個)
当日出荷
仕様●LEDアズワン品番65-7244-72
ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set Phottix(フォティックス)ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit SetPhottix(フォティックス)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
RGBフルカラー&バイカラー搭載のKali50Ra RGB LED Light 本体2灯・ライトスタンド2本・ACアダプター2個・ケースをセットにしたTwinキット。Kali50Raはフォトグラファーとビデオグラファーのニーズに応える高性能で多機能なLEDライトです。コンパクトながら強力な光量と優れた色再現性を実現し、様々な撮影シーンで活躍します。RGBフルカラーとバイカラーの両機能を搭載した高性能LEDライト2灯セットならではの本格的なライティングで、様々な撮影ニーズに応えます。≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・色相・彩度の調整に加え、グリーン/マゼンタ軸の微調整も可能・AC電源とバッテリーの両対応で、スタジオからロケーションまで幅広く活用できる・付属のバーンドアで光の方向性や範囲を自在にコントロール
付属品Kali50Ra RGB LED Light×2、ライトスタンド(180cm)×2、ACアダプター×2台、ACプラグアダプター×2、専用キャリーバッグ、取扱説明書寸法(mm)約274×64×259質量(g)約1160(ライト本体のみ)最大出力(W)50平均演色評価数CRI:95+、TLCI:96+色温度(K)2500-8500照度(Lux)最大1500@1m色相RGBカラー0-360°全色再現適合バッテリーNP-Fバッテリー(※別売)/バッテリー持続時間:NP-F970×2個 約100分LED使用数(個)308(Cool:100+Warm:100+RGB108)交流/直流出力アダプター:AC100-240V/15V発光面(mm)約217×141
NeoHEX M5Stack用RGB LEDボード M5StackNeoHEX M5Stack用RGB LEDボードM5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包アズワン品番67-0386-08
Grove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用) Seeed StudioGrove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用)Seeed Studio
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
イルミネーション用のLEDスティック 10個のフルカラーLEDを搭載したスティックで、クリスマスの飾りやさまざまなイルミネーションに利用できます。一つの信号ピンで10個のLEDをコントロールできます。搭載しているLEDはマイコン内蔵のWS2813 Miniで、256階調を設定できます。信号ブレークポイント連続送信により、1つのLEDが破損しても他のLEDは引き続いて点灯できます。 ・搭載LED:WS2813B、3535 LED ・逆接続保護 ・256階調の16777216色フルカラー表示 ・リフレッシュレート:2kHz ・データの受信とデコードは、1本の信号線で可能 ・デュアル信号線により信号ブレークポイント連続伝送が可能 ・サイズ:10mm×80mm
セット内容Grove RGB LED スティック ×1、Grove ケーブル ×1
NeoPixel デジタルRGB LED(入力12V) WORLDSEMINeoPixel デジタルRGB LED(入力12V)WORLDSEMI
169税込186
1個
5日以内出荷
マイコンで制御できるフルカラーLED WS2815Bは、インテリジェント制御が可能なLED光源です。 256階調のフルカラー表示、2kHzの周波数特性を実現しています。 制御回路とRGBチップは1個のパッケージに統合されており、インテリジェントデジタルポートデータラッチと信号再整形アンプ駆動回路を内蔵しています。
USB RGB LEDテープ KitronikUSB RGB LEDテープKitronik
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:照光●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2097-25
NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers AdafruitNeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated DriversAdafruit
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。
Grove RGB LEDスティック 20個 Seeed StudioGrove RGB LEDスティック 20個Seeed Studio
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
USBテープLED RGB JTTUSBテープLED RGBJTT
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
付属品リモコン
SilverStone RGB LED内蔵ファングリル 140mmファン用 SST-FG141 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB LED内蔵ファングリル 140mmファン用 SST-FG141SILVER STONE(シルバーストーン)
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示・ 内蔵28個RGB LEDストリップで、輝く照明効果・ とてもフレキシブルで、全ての140mmファンと互換性あり
仕様ピン割り当て:+12V, G, R, B材質プラスチック製ファングリルおよび28個のRGB LED ストリップ質量(g)実質量:45備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのピンヘッダが、FG141のピン配列と同じであることを確認してください。定格電圧(V)12 DC定格電流(A)0.56型番SST-FG141寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×6×140設置場所140mmファングリル、LEDキットRoHS指令(10物質対応)対応
FeatherWing DotStar 6 x 12 RGB LEDマトリクス AdafruitFeatherWing DotStar 6 x 12 RGB LEDマトリクスAdafruit
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ディスプレイ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-68
充電式ヘッドライト HF8R Core RGB LED LENSER充電式ヘッドライト HF8R Core RGBLED LENSER
15,980税込17,578
1個
当日出荷
HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。
仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)トラスコ品番681-5993材質アルミニウム合金幅(mm)93Camo高さ(mm)52奥行(mm)43保護等級IP68光源白色LED充電時間4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20電球の種類LED最大点灯時間90h
JKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用 JKL COMPONENTSJKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用JKL COMPONENTS
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様機能:リンク●併用:JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン●長さ:170mm●コネクタージェンダー:オス●導体サイズ:22AWG●JKL Components ZCH-170-RGB-Jリボンコネクタ. JKL ComponentsのZCH-170-RGB-Jは、ZFS-10504-RGBフレキシブルLEDストリップと組み合わせて使用するためのRGBリボンコネクタです。 170 mmのコネクタワイヤで2本のRGB LEDストリップを相互接続することができます。 ZCH-170-RGB-Jコネクタは、シンプルなラッチデザインで簡単に接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Pico用16×10 RGBマトリクスLED WAVESHARERaspberry Pi Pico用16×10 RGBマトリクスLEDWAVESHARE
3,598税込3,958
1個
欠品中
Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04 SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04SILVER STONE(シルバーストーン)
8,398税込9,238
1台
7日以内出荷
・高品質で高輝度の2020サイズのアドレッサブルRGB LED装備・先進の素材により、フレキシブル、かつ均一でドットが目立たないライティングを実現・両面ライティングにより、更なる装着および表示の選択肢が可能・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは互換のマザーボード利用により、任意のカラーを表示・さらに無料でインストールするための磁気クリップが含まれています・デイジーチェーン接続で複数のライトストリップに対応
仕様オペレーティングシステムサポート:4.5W (5V, 0.9A)その他パーツ内容:アドレッサブルRGB LEDストリップx 2延長ケーブルx 2材質40個の2020アドレッサブルRGB LED、磁気クリップおよび粘着テープ付属長さ(mm)450ARGB、ピン割り当て : +5V, D, NP, G備考タンデム限度: コントローラに依存型番SST-LS04RoHS指令(10物質対応)対応
NeoPixel Nano 2427 RGB LEDチップ 10個入り AdafruitNeoPixel Nano 2427 RGB LEDチップ 10個入りAdafruit
1,698税込1,868
1セット(10個)
10日以内出荷
USBテープLED 流れるRGB JTTUSBテープLED 流れるRGBJTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
SilverStone 簡単にケースをドレスアップするRGB LED内臓 ファングリル SST-FG122 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 簡単にケースをドレスアップするRGB LED内臓 ファングリル SST-FG122SILVER STONE(シルバーストーン)
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
・エアフローを妨げない大型開口部・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードを使用することで任意のカラー表示が可能・内蔵24個RGB LEDsストリップで、輝く照明効果・とてもフレキシブルで、全ての120mmファンと互換性あり
仕様●RGB ピン割り当て:+5V, D, G +5V, D, NP, G●RGBコントローラ:WS2812 RGB●応用:120mmファングリル、LEDキット材質プラスチック製ファンフレームおよび24基アドレッサブルRGB LEDストリップ質量(g)27定格電圧(V)5 DC定格電流(A)1型番SST-FG122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×6×120RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト台座 16色RGB JTTLEDライト台座 16色RGBJTT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
本製品はLEDライト台座で、単4電池3本でご利用いただけます。 IPX8準拠の防水機能により水周りでも安心してご利用いただけます。 LEDライト部分はRGBによる16色のマルチカラーで多彩の色を表現。 LEDライト台座部分には防水機能を考慮してスイッチ等のボタンはなく、電源のオンオフ、色変更、明るさ調節など、全ての操作をリモコンで行います。 ハーバリュームの照明や、ペットボトルを利用した防災ライトとしてもご活用いただけます。
寸法(mm)約70×70×29質量(g)約53(電池含まず)梱包内容LEDライト台座、リモコン電球の種類LED
テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]テープLEDコントローラ(RGB用)GB[制御機器]
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
赤外線式リモコン付属 LED-TP50-WP-RGB-5M対応 LED-TP35-WP-R_G_B-5M対応
LED 屋内用 RGB 東京ローソク製造LED 屋内用 RGB東京ローソク製造
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
水に強く球切れしにくい。 省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。 発熱量が少なく安全
用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト(球)RGB電源(V)家庭用AC100点灯方式点滅連結数(最大)連活不可使用場所屋内用
LEDテープライト用調光器 DM18RGB マリンテックLEDテープライト用調光器 DM18RGBマリンテック
9,498税込10,448
1台
当日出荷
リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16定格電流(A)18入力電圧(V)DC12-24
LEDワイヤーライト 30球 RGB 東京ローソク製造LEDワイヤーライト 30球 RGB東京ローソク製造
999税込1,099
1個
5日以内出荷
USB給電専用(給電用電池BOX付き) 小さい光のワイヤーライト
用途室内用の装飾ライト(球)RGB消費電力(W)2.5電源USBまたは単三電池3本コード長さ(m)3.9点灯方式常点連結数(最大)連活不可使用場所屋内用
LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ)YAMAZEN(山善)
998税込1,098
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
モールガラス調のおしゃれなデザインRGB変色で幻想的な空間を演出7cm角タイプ市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます暗くなったら自動で点灯電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色材質ガラス、ポリスチレン質量(g)230防塵防水性能IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
関連キーワード
...