カテゴリ
- 制御機器(216)
- 光エレクトロニクス製品(16)
- 機構部品(電子部品)その他関連用品(26)
- ディスクリート(3)
- 空調・照明・電設資材(69)
- 多目的灯(12)
- 仮設装飾用ライト(13)
- パソコン/周辺機器(379)
- その他PCパーツ(9)
- ケーブル(15)
- 学童・教育用品(13)
- プログラミング/ロボティクス(3)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 船舶灯(8)
- FA担当者のオススメ新商品(108)
- カー用品(27)
- 家電(15)
- 店舗什器・備品(13)
- 安全用品(10)
- 測定用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 防犯用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バッテリー・電装(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM(1)
- エレキット(1)
- タイムリー(3)
- アイネックス(4)
- ビット・トレード・ワン(4)
- JTT(27)
- エーモン(1)
- Qlight(119)
- JAPANNEXT(60)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(41)
- LIAN LI(28)
- M5Stack(28)
- メディアカバーマーケット(21)
- BenQ(ベンキュー)(16)
- Geometric Future(16)
- ASUS(エイスース)(15)
- COOLER MASTER(13)
- Seeed Studio(11)
- KENWOOD(10)
- ブランドをもっと見る
「rgb led」の検索結果

LEDモジュール
DNライティング¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキシブル ディフューズ トップビュー 最小曲げ半径500mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
Electronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-Pin
Electronic Assembly¥129,800税込¥142,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)幅(mm)55寸法(mm)31×55高さ(mm)31ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続
タイムリー(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
フルカラーLED点灯・点滅キット
エレキット(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)種類工作キット電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)消費電流(mA)約30入力感度約2V(min)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷RGB調色が可能なテープライトです。赤・緑・黄などシーンに応じて色を変更でき、表示灯に最適です。溝幅8mmのアルミフレームに納まります。50mmピッチでするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP65を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。両面テープ仕様でのため、取り付けが簡単です。LED素子が目立たない仕様のため、柔らかい光を演出します。用途工作機械、産業機械、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出など)
NeoPixel デジタルRGB LED(入力12V)
WORLDSEMI¥169税込¥1861個3日以内出荷マイコンで制御できるフルカラーLED WS2815Bは、インテリジェント制御が可能なLED光源です。 256階調のフルカラー表示、2kHzの周波数特性を実現しています。 制御回路とRGBチップは1個のパッケージに統合されており、インテリジェントデジタルポートデータラッチと信号再整形アンプ駆動回路を内蔵しています。
Grove-RGB LED v2.0
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷Groveコネクタによるチェーン接続が可能なRGB LED フルカラー光源ドライバP9813S14を搭載したRGB LEDです。P9813S14は、3つの定電流ドライバを搭載し、256グレースケールの変調出力が可能です。最大1024個のRGB LEDをチェーン接続することができます。v1.0からバージョンアップされて、ケーブルを曲げる必要がないように、Groveコネクタが基板に垂直ではなく平行になっています。寸法(mm)40×20×15質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)【最大連鎖】1024動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧5V最大電流(mA)60
RGB LED用3分岐ケーブル
アイネックス¥729税込¥8021本5日以内出荷RGB LED 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 RGB LEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 4ピンオス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。セット内容RGB LED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4色ブラックコネクタ形状マザーボード側: RGB LED 4ピン メス - デバイス側: RGB LED 4ピン メス×3ケーブル長(cm)30
NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
Grove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用)
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷イルミネーション用のLEDスティック 10個のフルカラーLEDを搭載したスティックで、クリスマスの飾りやさまざまなイルミネーションに利用できます。一つの信号ピンで10個のLEDをコントロールできます。搭載しているLEDはマイコン内蔵のWS2813 Miniで、256階調を設定できます。信号ブレークポイント連続送信により、1つのLEDが破損しても他のLEDは引き続いて点灯できます。 ・搭載LED:WS2813B、3535 LED ・逆接続保護 ・256階調の16777216色フルカラー表示 ・リフレッシュレート:2kHz ・データの受信とデコードは、1本の信号線で可能 ・デュアル信号線により信号ブレークポイント連続伝送が可能 ・サイズ:10mm×80mmセット内容Grove RGB LED スティック ×1、Grove ケーブル ×1
JKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用
JKL COMPONENTS¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様機能:リンク●併用:JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン●長さ:170mm●コネクタージェンダー:オス●導体サイズ:22AWG●JKL Components ZCH-170-RGB-Jリボンコネクタ. JKL ComponentsのZCH-170-RGB-Jは、ZFS-10504-RGBフレキシブルLEDストリップと組み合わせて使用するためのRGBリボンコネクタです。 170 mmのコネクタワイヤで2本のRGB LEDストリップを相互接続することができます。 ZCH-170-RGB-Jコネクタは、シンプルなラッチデザインで簡単に接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
USBテープLED RGB
JTT¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から6日以内出荷リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。付属品リモコンエコロジー商品省エネ
充電式ヘッドライト HF6R RGB
LED LENSER¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ALBのエントリーモデル。スイッチ1回押すだけで自動で明るさ調整。RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル。USB-C充電で汎用性が高く、トップバンドで安定感抜群。フロントバッテリータイプ。充電インジケーター搭載。7年保証付(要ユーザー登録)
充電式ヘッドライト HF7R RGB
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ALBとデジタルフォーカス機能搭載のHFシリーズ最上位モデル。スイッチ1回押すだけで自動で明るさ調整。RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル。USB-C充電で汎用性が高く、トップバンドで安定感抜群。フロントバッテリータイプ。充電インジケーター搭載。7年保証付(要ユーザー登録)
充電式ヘッドライト HF4R RGB
LED LENSER¥9,198税込¥10,1181個当日出荷RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル。USB-C充電で汎用性が高く、緊急時には乾電池でも使用可能。高い防水性能 IP67。7年保証付(要ユーザー登録)
充電式ヘッドライト HF8R Core RGB
LED LENSER¥15,980税込¥17,5781個当日出荷HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載トラスコ品番681-5993材質アルミニウム合金幅(mm)93色Camo高さ(mm)52奥行(mm)43保護等級IP68光源白色LED充電時間4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20電球の種類LED最大点灯時間90hエコロジー商品省エネ
Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,398税込¥9,2381台7日以内出荷・高品質で高輝度の2020サイズのアドレッサブルRGB LED装備。・先進の素材により、フレキシブル、かつ均一でドットが目立たないライティングを実現。・両面ライティングにより、更なる装着および表示の選択肢が可能。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは互換のマザーボード利用により、任意のカラーを表示。・さらに無料でインストールするための磁気クリップが含まれています。・デイジーチェーン接続で複数のライトストリップに対応仕様オペレーティングシステムサポート:4.5W (5V, 0.9A)その他パーツ内容:アドレッサブルRGB LEDストリップx 2延長ケーブルx 2材質40個の2020アドレッサブルRGB LED、磁気クリップおよび粘着テープ付属長さ(mm)450色ARGB、ピン割り当て : +5V, D, NP, G備考タンデム限度: コントローラに依存型番SST-LS04RoHS指令(10物質対応)対応
USBテープLED 流れるRGB
JTT¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。エコロジー商品省エネ
LEDライト台座 16色RGB
JTT(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本製品はLEDライト台座で、単4電池3本でご利用いただけます。 IPX8準拠の防水機能により水周りでも安心してご利用いただけます。 LEDライト部分はRGBによる16色のマルチカラーで多彩の色を表現。 LEDライト台座部分には防水機能を考慮してスイッチ等のボタンはなく、電源のオンオフ、色変更、明るさ調節など、全ての操作をリモコンで行います。 ハーバリュームの照明や、ペットボトルを利用した防災ライトとしてもご活用いただけます。寸法(mm)約70×70×29質量(g)約53(電池含まず)梱包内容LEDライト台座、リモコン電球の種類LED
LEDライト台座 SQUARE RGB
JTT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。 クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。 また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 タッチ操作で、電源のオン → 点灯モードA → 点灯モードB → 白 → 赤 → 緑 →青 → 電源オフの順番で切り替わっていきます。付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47センサータッチ対応LED色白 赤 緑 青電球の種類LED![テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707156-251222-02.jpg)
テープLEDコントローラ(RGB用)
GB[制御機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷赤外線式リモコン付属 LED-TP50-WP-RGB-5M対応 LED-TP35-WP-R_G_B-5M対応電源電圧(V)DC12発光色16色、輝度調整可プログラム仕様4パターン、速度調整可
LEDテープライト
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ゲーミング RGB LED搭載 ホワイト
エレコム¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷白を基調としたデザインに、ハウジング全体がグラデーションに光るLEDライトを搭載!ゲームで遊ぶときの気分をいつもより盛り上げます。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクにより、自分の声を通話相手にクリアに届けることが可能です。 。周囲のノイズを抑える指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。マイクミュートと音量調整と3Dサラウンドモードの切り替えを手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。3Dサラウンドモードで、没入感のあるサウンドを楽しめます。 。Φ50mmの高解像度ドライバーを採用。独自でチューニングしているため、バランスのいい音質を実現しています。 。USB-A接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。有線接続タイプなので、LEDライト発光によるバッテリーの消費を気にせず使用が可能です。 。ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品なし仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ホワイト質量(g)約215(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×90×220(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】130マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径50mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き
JTT¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ![LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661060-251222-02.jpg)
LEDシート 8X8 RGB色
GB[制御機器]¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷LEDで演出してみませんか? マイクロコントローラピンを使用して64個の超高輝度LEDにメッセージをスクロールしたり 小さな画像を描画したりすることができます。(連結も可能)動作電圧(V)5動作電流(A)4![テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707068-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M
GB[制御機器]¥5,898税込¥6,4881巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子
IoT スマートスピーカーモジュール
共立プロダクツ¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください)仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時)適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給)コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
LED 屋内用 RGB
東京ローソク製造¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷水に強く球切れしにくい。 省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。 発熱量が少なく安全用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト色(球)RGB電源(V)家庭用AC100点灯方式点滅連結数(最大)連活不可使用場所屋内用
RGB搭載・最大3,200lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC7R】
LED LENSER¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷最大3200lm/370mの充電式タクティカルライト。マルチレンズテクノロジーによりスポット光、ワイド光、両方を組み合わせた光を選択でき、赤・緑・青のRGBライトも搭載。後端スイッチとモードセレクトリングで直感的に操作できる。硬質アルマイト加工アルミボディ、IP68、ストロボ・保護ロックを備え、21700充電池を本体のUSB-C端子から充電できる。
LEDテープライト用調光器 DM18RGB
マリンテック¥9,898税込¥10,8881台当日出荷リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16定格電流(A)18入力電圧(V)DC12-24
LEDワイヤーライト 30球 RGB
東京ローソク製造¥999税込¥1,0991個5日以内出荷USB給電専用(給電用電池BOX付き) 小さい光のワイヤーライト用途室内用の装飾ライト色(球)RGB消費電力(W)2.5電源USBまたは単三電池3本コード長さ(m)3.9点灯方式常点連結数(最大)連活不可使用場所屋内用
USB RGBスティックライト
ルートアール¥799税込¥8791個当日出荷●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。 ●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。 ●小型で軽量、省エネ設計です。 ●ストラップホール、USBキャップ付き。付属品保証書質量(g)約11消費電力(W)約2電源USB Aオス 5V全長(cm)約10変色赤/青点滅色(本体)透明光色7色素子数(LED)マルチカラー 5灯商品タイプライト
RGB Matrix HAT + RTC
Adafruit¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)¥979~税込¥1,077~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷モールガラス調のおしゃれなデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色材質ガラス、ポリスチレン質量(g)230防塵防水性能IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LEDソーラーライト クラルテ 切子 RGB変色タイプ
YAMAZEN(山善)¥899~税込¥989~1個ほか5日以内出荷風情のある涼しげで粋なデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。直径10cmタイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 切子 ガラス RGB変色 3色材質ガラス、PP質量(g)540防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×9充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LED100球 防雨 RGB/ブラックコード
東京ローソク製造¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷LEDライトが7色に発光。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。用途防雨型(整流器部を省く)ペッパー球と比べ90%省エネ(メーカー比)材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)800サイズ(mm)個装:160×150×80本体寸法(cm)全長1650
RGBネオンライト
富士倉¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン仕様3cm間隔で切断可能色RGB長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
多機能ボタン RGB ゲーミングマウス
REDRAGON(レッドラゴン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)寸法(mm)W92×H42×D122.5色ブラック質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)対応OSWindows 10/8.1接続方式有線センサーPixart PAW3327インターフェースUSB最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)LED色RGB保証期間6ヶ月間ボタン数18個(ホイールボタン含む)耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)ケーブル長(cm)約180RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個
Seeed Studio XIAO用 6×10 RGBマトリクス
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷Seeed Studio XIAOシリーズ用のRGB LED拡張ボード 超小型のマイコンボードシリーズSeeed Studio XIAO用に60個のRGB LEDを6×10に配置した拡張ボードです。XIAOシリーズを使用したウェアラブルデバイスの製作などに最適です。 ・21×17.5mmの親指サイズなので、スペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・合計60個のWS2812B LEDにより鮮やかで多様な色を提供します。 ・電源を追加することで複数のライトボードを順番にスプライスできます。 ・QT Py for adafruitおよびすべてのSeeed Studio XIAOシリーズと互換性があります。付属品7ピンソケット×2その他【配置】6行×10列、【追加パッド】VCC、 GND、 DIN、 DOUT寸法(mm)【LED】1×1LEDXL-1010RGBC-WS2812B、60個接続ポートデジタル
...

























![テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707156-251222-02.jpg)



![LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661060-251222-02.jpg)
![テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707068-251222-04.jpg)