充電式ヘッドライト HF6R RGB
ALBのエントリーモデル。
スイッチ1回押すだけで自動で明るさ調整
RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル
USB-C充電で汎用性が高く、トップバンドで安定感抜群
フロントバッテリータイプ
充電インジケーター搭載
7年保証付(要ユーザー登録)
- 付属品
- コネクトアダプター、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
- トラスコ品番
- 726-1172
- 材質
- アルミニウム合金、プラスチック
- 幅(mm)
- 63
- 高さ(mm)
- 45
- 質量(g)
- 130
- 奥行(mm)
- 41
- 保護等級
- IP67
- 光源
- 白色LED
- 色温度(K)
- 6000~7500
- 使用電池
- 専用充電池
- 充電時間(時間)
- 3
- 充電方式
- USB-C
- 明るさ(Lm)
- 900 / 600 / 250 / 20
- 点灯時間(時間)
- -/3.5/8/60
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ
















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











