曜日別特売

充電式ヘッドライト HF4R RGB

充電式ヘッドライト HF4R RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF4R RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF4R RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF4R RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF4R RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF4R RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF4R RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF4R RGB - LED LENSER

RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル
USB-C充電で汎用性が高く、緊急時には乾電池でも使用可能
高い防水性能 IP67
7年保証付(要ユーザー登録)

付属品
コネクトアダプター、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
トラスコ品番
726-1167
材質
アルミニウム合金、プラスチック
幅(mm)
65
高さ(mm)
42
質量(g)
92
奥行(mm)
36
保護等級
IP67
光源
白色LED
色温度(K)
6000~7500
使用電池
専用リチウムイオン充電池 or アルカリ単4×3本
充電時間(時間)
3.5
充電方式
USB-C
明るさ(Lm)
650 / 400 / 100 / 20
最大点灯時間
-/3/10/45時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05667492503309
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする