38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C搭載!コンパクトモデルで省スペースにも最適の3辺フレームレスパネル21.5型ワイド液晶ディスプレイです。Type-Cならケーブル1本で映像、音声、ノートPCへの給電及び充電がこれ1本。配線類がごちゃつくことがなくデスク周りもスッキリ。さらにHDMI、DisplayPort、アナログRGBを搭載しており、幅広い機器を繋ぐことができます。ブルーライトカット、ちらつきを抑えるフリッカーレスなど目に優しい仕様です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有り:3.5、スタンド無し:3.1 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理表面非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:493×215×377、スタンド無し:493×49×292(どちらも突起部含まず) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)35.3 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT21.45型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)75 グリーンマーク認定
1台
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理。Adobe RGB対応。USBアイソクロナス転送対応。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能。KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)1.38 スイッチ【OSD】 プッシュボタン×1【ポート(昇順)】 プッシュボタン×1【ポート(降順)】 プッシュボタン×1【リセット】 ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC12V;20.48W;137BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】226×224×53 材質(ケース)メタル 解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB) LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green) コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(White)、コンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理。Adobe RGB対応。USBアイソクロナス転送対応。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能。KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)1.1 スイッチ【OSD】 N/A【ポート(昇順)】 N/A【ポート(降順)】 N/A【リセット】 ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC12V;18.88W;108BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】215×163×42 材質(ケース)メタル 解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB) LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green) コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、KVMポート: USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット、制御: PS/2 メス×1(Purple) 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

wacom(ワコム)Cintiq Pro 27
エコ商品
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​​直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド 質量(kg)7.2 ブラック 外形寸法(mm)379×638×31 スイッチサイドスイッチ3個または無装備 対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版) 表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス 出力電圧(V)19/8.4A 接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。 機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○ 読取(mm)596×335 分解能(mm)最高0.005(読取) インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1 コントラスト比41.6673611111111 スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応 使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事) 保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃ 保証期間1年 視野角水平178°/ 垂直178° (標準値) 応答速度10 ms (標準値) 替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本) 画面サイズ26.9型(対角線) セキュリティケンジントンセキュリティスロット 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz)) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電結合方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525 対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT) アスペクト比0.672916666666667 読取方式電磁誘導方式 最大輝度(cd/m2)400(標準値) 筆圧レベル8192レベル パネル駆動方式IPS方式 最大表示色10億7000万色(30bit) 対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV グリーンマーク認定
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷

どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B 付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座 質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3 タイプ4端子モデル 消費電力(W)通常24、最大30 電源AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426 機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット 最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2) 入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz) コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1) 最大解像度表示:1920×1080 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト白色LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル最大表示面積W527.04×H294.46mm 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

より安心して長くご使用いただける「5年保証」!。色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置による色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現。本体上部及び左右のベゼル幅2mmとスマートな3辺フレームレスに対応。デュアルモニター環境にもおすすめです。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力端子とオーディオ端子を搭載し、必要なケーブルは全て同梱しています。長時間使用に配慮し、ブルーライトデューサ―機能、フリッカー軽減機能を搭載しています。
付属品ユーザーズガイド (製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1 質量(kg)スタンド部含む:2.7±0.3、パネル部のみ:2.4±0.3 消費電力(W)最大20、通常10.4、スリープ0.16、オフ0.13 電源本体内蔵AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:494×210×385、パネル部のみ:494×50×290 機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト) 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応) コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1 液晶パネル21.5型ワイド 画素ピッチ0.2493×0.241mm 最大解像度1920×1080・約1677万色 最大表示(W)478.66×(H)260.28 視野角水平178°垂直178° 走査周波数(水平)30~82kHz 走査周波数(垂直)55~76Hz 応答速度(GtoG)14ms(typical) スピーカーステレオスピーカー2W×2 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト白色LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 I/Oコネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI、DisplayPort、サウンド:3.5mmステレオミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 パネル駆動方式ADS 最大表示色約1677万色 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有:5.4、スタンド無し:3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理表面非光沢 定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用 年間消費電力量(kWh/年)35.3 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT21.45型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)75 グリーンマーク認定
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/128GB/Win10 LTSC 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
219,800 税込241,780
37日以内出荷

どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載しています。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms (typical)/8ms(OD1),5ms(OD2)●視野角度(°)/最大輝度:水平178、垂直178/250cd/m2 付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座 質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3 タイプ2端子モデル 電源AC100V50/60Hz、消費電力:通常16W、最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426 機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、Adaptive-sync 対応、VESA規格100mmピッチ、セキュリティロックスロット、 入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz) コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1) 最大解像度表示:1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル23.8型ワイドIPSパネル/ノングレア/白色LEDバックライト/アスペクト比16:9/最大表示面積W527.04×H294.46mm モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万 グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W×2
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

プリンストン100Hz IPSパネル21,5型液晶モニター
エコ商品
広視野角、コントラスト比に優れたVAパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感は日々作業で使用するディスプレイに最適です。HDR10方式に対応し、黒潰れや白飛びが抑えられてリアルな表現をお楽しみいただけます。長時間使用による疲れを軽減する、ブルーライトリデューサー・フリッカー削減機能を搭載。長く安心してご使用いただける5年保証付き(使用時間30000時間以内に限る)
仕様オーバードライブ(GtoG):8ms(OD1)、5ms(OD2) 付属品ユーザーズガイド、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座 質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3 規格パワーマネジメント:VESA DPM互換 電源内蔵電源AC100V50/60Hz、消費電力(W):最大30、通常24、スリープ0.5、オフモード0.3 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×286 機能カラー調整、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA規格100×100、セキュリティロックスロット対応、HDR10対応 入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz) コントラスト比4000:1 最大解像度1920×1080 応答速度(GtoG):14ms(typical) プラグ、プレイ規格(機能)VESA DDC2B スピーカー2+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル白色LEDバックライト/最大表示色1677万色/視野角度:水平178°垂直178° 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数水平:30 ~ 112.2 kHz、垂直:48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで) モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式VAパネル グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1), 5ms(OD2) 付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座 質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3 サイズ21.5型 消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3 電源本体内蔵AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358 入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz) コントラスト比4000:1(1000000:1) 最大解像度(表示)1920×1080(px) 視野角水平178°垂直178° 応答速度[GTG]14ms (typical) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル21.5型/LEDバックライト/最大表示面積:W478.656mm×H260.28mm、画素ピッチ:0.249mm×0.241mm 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで) パネル駆動方式VA 最大表示色1677万色 グリーンマーク認定 入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

4K UHD(3840×2160pixel)解像度に対応した大画面43型ワイド液晶ディスプレイです。 24時間連続稼働に対応しており、4Kの大画面で高輝度500cd/m2のため商業施設や小売店舗でのデジタルサイネージに最適です。 さらに縦置きが可能で、表示させたいコンテンツにあわせて設置が可能です。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ::VESA DPM互換・VESA DDC2B 付属品電源コード(3m、PSE適合品)、HDMIケーブル(3m)、RS-232Cケーブル(3m)、リモコン、単4電池(動作確認用、2本)、取扱説明書 質量(kg)約11 規格4K/UHD 表面処理ハーフグレア 定格消費電力(W)AC100V50/60HZ/最大105、通常(オンモード)56.8、待機時0.3、年間消費電力量175.4kWh 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)973×64×561(※突起部含まず) コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 表示範囲(mm)941.184(H)×529.416(V) 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:15.8~135.0kHz、アナログRGB:31.1~75.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24.0~60.3Hz、アナログRGB:56.3~75.0Hz 応答速度5ms[GTG] VESAマウント(mm)200×200 端子RS-232C:D-subピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートダウンストリーム=USB Type-A:USB×1(メンテナンス用) グリーン購入法適合 音声入力音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5、スピーカー:10W+10W 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451 音声出力音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)500 モニターサイズTFT42.5型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色10臆7374万(HDMI)※10bit入力時、1677万(アナログRGB) リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60 グリーンマーク認定 入力ポート映像:HDMI1(160Hz、HDMI2、HDMI3(4K60Hz、HDCP2.2)、アナログRGB
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/1TB/no-OS
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD1TB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/no-OS
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
199,800 税込219,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/no-OS
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
229,800 税込252,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
239,800 税込263,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
289,800 税込318,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/WL/128GB/Win10 LTSC 2
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
259,800 税込285,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/8GB/WL/256GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/ 1TB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD1TB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
279,800 税込307,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/128GB/Win10 LTSC 2019
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
239,800 税込263,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/128GB/Win10 LTSC 2019
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
219,800 税込241,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
269,800 税込296,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/WL/128GB/Win10 LTSC 20
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
239,800 税込263,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)Corei7/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i7-8665UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
369,800 税込406,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
299,800 税込329,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/1TB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD1TB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
289,800 税込318,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/256GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
269,800 税込296,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/無線/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
299,800 税込329,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
329,800 税込362,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/無線/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
279,800 税込307,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Core i5-8365UE/16GB/512GB/Win10 LTSC 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD512GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
339,800 税込373,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/128GB/Win10 LTSC 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
239,800 税込263,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
298,800 税込328,680
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei7/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i7-8665UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
389,800 税込428,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
289,800 税込318,780
37日以内出荷