カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)

「rh-111」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • 超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
    用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • 超硬ハードリーマ OKハードコート 岡崎精工

    超硬ハードリーマ OKハードコート

    岡崎精工
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
    材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
  • カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    18,980税込20,878
    1本(1L)
    6日以内出荷
    商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。注意:PAGタイプなどのコンプレッサーオイルや異物の混入により、車内の電動システムに欠損させる恐れがあります。POEオイル使用の車両専用
    用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に、。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • レスキューハーネス シット TOWA[清掃用品、安全保護具]

    レスキューハーネス シット

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    日本人体型用に設計されたジャストフィットハーネス。 シットハーネスは、ウエストベルトとレッグループをつなぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業を可能とします。
    繰り返し・詰め替え対応
  • カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    21,645税込23,810
    1本(1L)
    6日以内出荷
    商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
    用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • WRH11型 回転ヘッダー オンダ製作所

    WRH11型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • ERコレットシステム ホルダー MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ホルダー

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
    仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • タペットカバーパッキンセット SUN

    タペットカバーパッキンセット

    SUN(154件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • スイッチ BIGM(丸山製作所)

    スイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    規格ABV123060図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ハンマドリル 東空販売

    ハンマドリル

    東空販売
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。 作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1) K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。
    回転方向
  • センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所

    センサキャップ(センサフィルタ付)

    佐藤計量器製作所
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
    材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
  • コネクタオス BIGM(丸山製作所)

    コネクタオス

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.55、MSB110 MSB110部品_No.48、GS051B 本体部品 コネクタオス_No.36、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10B バッテリー噴霧機部品 コネクタオス_No.35、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.12055、MSB110S(レタス) 本体部品_No.53、GSB100LI 本体部品 コネクタオス_No.27、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.38、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.44222、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.14611、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.12420、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.44223、MSB150S 部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.56、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.24、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10M バッテリー噴霧器部品 コネクタオス_No.35、GSB150LI 本体部品 コネクタオス_No.14、MSB150 部品_No.47、MSB110(レタス)部品_No.48、MSB110S MSB110S部品_No.48、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.44227、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.53、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、MJS-15B MJS-15B部品_No.48、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.53、MSB151-A 本体部品_No.56、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.24、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.8、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.37、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、LSB100LI-JA 付属品部品_No.8、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.8、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.39、MSB080部品_No.54、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.42、GS10M バッテリー噴霧器部品 キャップ_No.47、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.38、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.9、MSB110S MSB110S部品_No.72、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.8、MSB110 MSB110部品_No.71、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 キャップ_No.8、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.8、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.17、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.9、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.8、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.44、MSB1110LI 付属品部品_No.9、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、GKS10B GKS10B部品_No.62、GS10B バッテリー噴霧機部品 キャップ_No.47、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.39