カテゴリ
- 作業工具(171)
- 測定用品(129)
- 制御機器(96)
- バイク部品(82)
- パソコン/周辺機器(40)
- 切削工具(34)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 自動車補修部品(15)
- 物流用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 空圧工具(10)
- 建材・エクステリア(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- メカニカル部品(6)
- 保管用品(5)
- 機構部品(5)
- 住設機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- バイク純正部品(4)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- FPC(24)
- トップ工業(23)
- StarTech.com(23)
- TRUSCO(21)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 佐藤計量器製作所(15)
- ネグロス電工(15)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
- SIEMENS(12)
- A-Gas Japan(12)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- SK11(11)
- 三菱電機(9)
- イチネンTASCO(9)
- エンペックス気象計(9)
- 富士電機(8)
- AUTONICS(オートニクス)(8)
- U-KANAYA(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rh-3」の検索結果

レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
RH-3 フロッギーアイ
カツイチ¥539税込¥5931枚(5本)8日以内出荷フロッグチューンに最適なチューニングアイです。シャンク部にフック側アイを閉じるためのスリーブを装備しました。 スプリングバックの強いステンレスワイヤーの採用で、アイ先端へスリーブを通すだけでも対応可能ですが、ハンダ溶接やスレッドなどでの固定をおすすめします。フロッグサイズ、フックサイズに合わせてチューニングできる2サイズをラインナップ。フック側アイを固定できるスリーブを装備。フロッグチューンに最適なステンレスワイヤー採用。ラインアイ側はトラブルを防ぐためSOLDERING加工でシームレス化。目立たないNSブラック仕上げ。参考強度:110lb用途釣り、針
片口ラチェットレンチ (強力型)
スーパーツール(12件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。仕上カチオン電着塗装シノの有無有
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%
日本ファインケム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
ラチェットハンドル 首振りタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。歯数72材質構造用鋼首振あり送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%
日本ファインケム¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。歯数72
ロングラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
スタビーラチェットハンドル
SK11(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
フレックスラチェットハンドル
SK11(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
コンパクトラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト送り角度(°)5ギア数72山
ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)9.5種別ホールド
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
伸縮式ラチェットハンドル
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様6段階ポジション全長(mm)258~373差込角(mm)9.5(3/8インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約27.5ギア数72山
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥399税込¥4391パック(50枚×4冊)当日出荷くり返し貼ったり、はがしたりできます 透明なので、下の文字や絵を隠さずコピーできます 上から字が書けます カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります フィルム素材なので折れにくく丈夫です 一枚ずつ取り出せるポップアップ式形状短冊形仕様通常粘着
スタビーラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。歯数72
ラチェットハンドル
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081個当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。歯数72
ラチェットハンドルリペアキット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷RH3VHWのリペアキットです。トラスコ品番487-1600適合機種RH3VHW質量(g)150
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)凸9.5全長(mm)200トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72質量(g)185
スタビーフレックスRハンドル
SK11(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。首振あり
ラチェットハンドル G付き
SK11(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
レジ袋厚手 半透明 ブロック有
サンキョウプラテック(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1冊(100枚)当日出荷中身が透けて見えるタイプ。材質HDPE色半透明型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 凹タイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。差込角(mm)凹9.5全長(mm)200トラスコ品番829-2412材質構造用鋼歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0254
強力型ラチェットハンドル
トップ工業¥5,398税込¥5,9381本当日出荷大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。ギア数72山
...