カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(54)
- 自動車純正部品(35)
- バイク純正部品(23)
- 制御機器(18)
- 作業工具(17)
- メカニカル部品(11)
- 建築金物(10)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- オフィス家具(6)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(5)
- 機構部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(53)
- Kawasaki(21)
- MAZDA(マツダ)(17)
- トップ工業(14)
- トヨタ(13)
- SMC(11)
- PISCO(ピスコ)(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- アールウィズエイチ(6)
- アズワン(5)
- イマオコーポレーション(5)
- 富士電機(5)
- 三菱電機(5)
- カネテック(4)
- RYOBI(リョービ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- タカショー(4)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4)
- シルファー(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rh-n」の検索結果

黒色塗装深型フード RH-N(網付)
シルファー¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フードとして材質SUS304色N-10(半ツヤ)メッシュ10M
深型フード RH-N(網付)
シルファー(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から12日以内出荷標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
大口径深型フード RH-N(網付)
シルファー¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から16日以内出荷標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フート℃して仕様アンカー穴:2個材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
白色塗装深型フード RH-N(網付)
シルファー¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フードとして材質SUS304色N-93(半ツヤ)メッシュ10M
125型 黄銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
ビニール温室 特大
タカショー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン幅(mm)1220質量(kg)約9.5質量(g)8.84耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
ヘッド回転式ハンドナッター
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3526セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)816適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可アズワン品番64-8662-29
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ホースニップル(ステンレス)
フローバル¥439税込¥4831個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS304TP)
高耐久路面ノンスリップシート
日東エルマテリアル¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌々日出荷すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。 交通安全対策や誘導案内として。 マナーアップやバリアフリー案内として。 その他、様々な装飾や案内表示として。材質ウレタン厚さ(mm)0.9質量(g)100縦(mm)300横(mm)450取付け方法貼付タイプ耐候年数(年)約5
回転式クロスクランプ CRHNシリーズ
シグマ光機¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル
アズワン¥1,210~税込¥1,331~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
スリッパラック ハイ
アール・エフ・ヤマカワ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷スリッパを見せてディスプレイ収納!エントランスをおしゃれにみせるシンプルなデザインが人気のスリッパラック。1つのホールに片方づつ、計6足のスリッパが収納できます。ホールの裏側についた受けでスリッパをしっかりホールド、ベース部分はスチール製で安定感があります。ホール部分の直径は116mmです。ハイタイプの他、ロータイプ、3足用のミニタイプもあります。 組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー。 designed by:FUKIKO YAMAKAWA材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール、PVCエッジ質量(kg)6.8外寸(mm)W300 × D305 × H1065収納数6足
水道用減圧弁 RD-50SRHN型
ベン¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類170kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)115二次側圧力(MPa)【設定】0.17耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ)
日東エルマテリアル¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から翌々日出荷太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107) すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途停電時、非常時の避難誘導として 工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に 交通安全対策や誘導案内として マナーアップやバリアフリー案内として その他、様々な装飾や案内表示として材質ウレタン厚さ(mm)1.1取付け方法貼付タイプ
ギター大正浪漫ハイカラノート
寺西化学¥999税込¥1,0991冊4日以内出荷速乾性に優れ、にじみや裏抜けが少ない。持ち運びやすいA5サイズ(148×210mm)。高級感を演出する金の箔押し印刷。さらさらとペンが走る、上質で厚みのある用紙。3タイプの用紙展開(無地・5mm方眼・5mmドット方眼)サイズA5
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥11,400~税込¥12,540~1本3日以内出荷三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
asunowa 再生ごみ袋HD 30L
オルディ(2件のレビュー)¥459税込¥5051袋(50枚)当日出荷半透明、シャカシャカタイプ。用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、1枚ずつ重ねて取り出しやすい。材質ポリエチレンエコマーク認定認定耐冷温度(℃)約-30寸法(横×縦)(mm)約550×700エコマーク認定番号21 128 028
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb
特殊電極¥25,980税込¥28,5781箱(5kg)5日以内出荷25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DFCrA-700-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)130~180RoHS指令(10物質対応)対応
asunowa 再生ごみ袋HD 45L
オルディ¥599税込¥6591袋(50枚)当日出荷半透明、シャカシャカタイプ。用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、2枚ずつ重ねて取り出しやすい。材質ポリエチレン寸法(mm)約650×800エコマーク認定認定耐冷温度(℃)約-30エコマーク認定番号21 128 028