カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 制御機器(16)
  • 作業工具(15)
  • 切削工具(10)
  • 建築金物(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-n」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒色塗装深型フード RH-N(網付) シルファー

    黒色塗装深型フード RH-N(網付)

    シルファー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途給気用フードとして材質SUS304N-10(半ツヤ)メッシュ10M
  • 深型フード RH-N(網付) シルファー

    深型フード RH-N(網付)

    シルファー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途給気用フードとして材質SUS304シルファーメタリックメッシュ10M
  • 大口径深型フード RH-N(網付) シルファー

    大口径深型フード RH-N(網付)

    シルファー
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途給気用フート℃して仕様アンカー穴:2個材質SUS304シルファーメタリックメッシュ10M
  • 白色塗装深型フード RH-N(網付) シルファー

    白色塗装深型フード RH-N(網付)

    シルファー
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途給気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)メッシュ10M
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 黄銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 温度センサ 補償導線 omron(オムロン)

    温度センサ 補償導線

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • ヘッド回転式ハンドナッター TRUSCO

    ヘッド回転式ハンドナッター

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
    用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3526セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)816適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可アズワン品番64-8662-29
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    369税込406
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久路面ノンスリップシート 日東エルマテリアル

    高耐久路面ノンスリップシート

    日東エルマテリアル
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。 交通安全対策や誘導案内として。 マナーアップやバリアフリー案内として。 その他、様々な装飾や案内表示として。材質ウレタン厚さ(mm)0.9質量(g)100縦(mm)300横(mm)450取付け方法貼付タイプ耐候年数(年)約5
  • 温度センサアクセサリ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサアクセサリ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    押え金です。
  • 空気式ミニグラインダ空神用 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神用

    ニューレジストン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気式ミニグラインダ空神用アクセサリです。
  • 5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ

    5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

    東洋バルヴ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 水道用減圧弁 RD-50SRHN型 ベン

    水道用減圧弁 RD-50SRHN型

    ベン
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類170kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)115二次側圧力(MPa)【設定】0.17耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • スクリューマンドレル TRUSCO

    スクリューマンドレル

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質/仕上合金鋼
  • 高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ) 日東エルマテリアル

    高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ)

    日東エルマテリアル
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107) すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途停電時、非常時の避難誘導として 工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に 交通安全対策や誘導案内として マナーアップやバリアフリー案内として その他、様々な装飾や案内表示として材質ウレタン厚さ(mm)1.1取付け方法貼付タイプ
  • ノーズピース TRUSCO

    ノーズピース

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上スチール
  • ギター大正浪漫ハイカラノート 寺西化学

    ギター大正浪漫ハイカラノート

    寺西化学
    999税込1,099
    1冊
    4日以内出荷
    速乾性に優れ、にじみや裏抜けが少ない。持ち運びやすいA5サイズ(148×210mm)。高級感を演出する金の箔押し印刷。さらさらとペンが走る、上質で厚みのある用紙。3タイプの用紙展開(無地・5mm方眼・5mmドット方眼)
    サイズA5
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    11,400税込12,540
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • asunowa 再生ごみ袋HD 30L オルディ

    asunowa 再生ごみ袋HD 30L

    オルディ(2件のレビュー)
    459税込505
    1袋(50枚)
    当日出荷
    半透明、シャカシャカタイプ。
    用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、1枚ずつ重ねて取り出しやすい。材質ポリエチレンエコマーク認定認定耐冷温度(℃)約-30寸法(横×縦)(mm)約550×700エコマーク認定番号21 128 028
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

    東洋バルヴ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 大型マイクロ Z omron(オムロン)

    大型マイクロ Z

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb

    特殊電極
    25,980税込28,578
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
    用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DFCrA-700-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)130~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • asunowa 再生ごみ袋HD 45L オルディ

    asunowa 再生ごみ袋HD 45L

    オルディ
    599税込659
    1袋(50枚)
    当日出荷
    半透明、シャカシャカタイプ。
    用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、2枚ずつ重ねて取り出しやすい。材質ポリエチレン寸法(mm)約650×800エコマーク認定認定耐冷温度(℃)約-30エコマーク認定番号21 128 028
  • 丸リム型エンプラハンドル車(加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型エンプラハンドル車(加工付)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。ボスは鋼製インサートを使用しています。軽量でスタンダードな樹脂製ハンドル車です。樹脂製の回転握り付です。
    トラスコ品番133-7993
  • ハンドル 角リム型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション

    ハンドル 角リム型ハンドル車(加工付)

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    軸穴(軸穴径:24mm)加工品です。 指かけ付きリム形状です。
    トラスコ品番133-0439質量(g)2280寸法B(Φmm)-材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)24材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)200
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル

    SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用)

    住友電工ハードメタル
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
    用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。仕様インチ被削材鋳鉄勝手右勝手切込み角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-6適合インサートHNEF100608DNEN-G半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
  • リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ

    LEMO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル

    SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用)

    住友電工ハードメタル
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
    用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。仕様インチ被削材鋳鉄勝手右勝手切込み角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-6適合インサートHNEF100608DNEN-G半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
  • 窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) - ホームテイスト

    窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) -

    ホームテイスト
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    窓付き採光性も高い木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを採用し、採光性も高い一方で、プライバシーの確保もできます!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
    用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 窓付き 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所材質本体・レール・取っ手:PVC、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール質量(kg)約6寸法(幅W×高さH)(cm)99×174
  • ステンロッドホルダー ベース無し BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンロッドホルダー ベース無し

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。 また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
    内径(Φmm)【ホルダー】41材質(ホルダー)ステンレス/樹脂ホルダー寸法(mm)272×84×148
  • リードスイッチ Assemtech Assemtech

    リードスイッチ Assemtech

    Assemtech(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400埋込W190省エネ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W190省エネ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)210質量(kg)6材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12990RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK81719、【ライトバー】NEL8300HNLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD5200埋込W190マル昼白色省エネ Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W190マル昼白色省エネ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)26.3分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)166.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4380RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込W190RE昼白リベコム調光省エネ Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W190RE昼白リベコム調光省エネ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)26.9色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)183.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ