カテゴリ
- 作業工具(11)
- 機構部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rh15d×16」の検索結果

トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
フレックスラチェットめがねソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
パンチングバットMS-16
松本製器¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から12日以内出荷フチの巻つぶし加工により、丈夫でしっかりとした成形です。光沢は照明の反射を抑えた鏡面仕上げです。材質ステンレス(SUS304)穴径Φ7m/m、ピッチ30m/m
トグルスイッチ MS-165~169シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途過酷な作業現場
RH型リングヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
コンビネーションレンチ
SK11¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ
(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。 タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。 ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。 連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。 国内有名メーカーと協業した日本製。 ※特許・意匠出願・登録済用途トラック用タイヤの輪止めとして。色オレンジ販売区分業務用
マイクロシックス
アズワン(2件のレビュー)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
ソケットレンチセット CX3172
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット(24点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途自動車整備セット商品数24点(ソケット:17/ハンドル:7)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番818-8765セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/スピンナハンドル:NS3/T形スライドハンドル:SL30/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)3差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08、09【12角】10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ケースMCT2適合トレーTCB014




















![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)