カテゴリ

  • 制御機器(152)
  • 測定用品(152)
  • バイク部品(105)
  • 作業工具(89)
  • 切削工具(44)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 農業機械(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • バイク純正部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 物流用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 住設機器(5)
  • カー用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh2」の検索結果

900件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH2Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
  • RH2Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH2Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プリント基板用端子
  • シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ

    SIEMENS(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • レクター・ハイテープ Rectorseal

    レクター・ハイテープ

    Rectorseal(49件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
    用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無
  • リレー RH2B-U 誠和(農業資材)

    リレー RH2B-U

    誠和(農業資材)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    自動カーテンの半自動制御盤に使用するリレーです。
    電圧200V
  • RH2 C-Type Lever CNC RIDEA

    RH2 C-Type Lever CNC

    RIDEA
    21,980税込24,178
    1ペア(2個)
    4日以内出荷
    CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮 レバーにかけた指がスリップしにくいウェーブ状の3Dデザイン 6-4チタン製ボルト採用 キャリパーブレーキ用
    セット内容左右セット質量(g)80
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    歯数72
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル 首振りタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
    材質構造用鋼歯数72首振あり送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • メタルノズル マサル工業

    メタルノズル

    マサル工業(12件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • スタビーラチェットハンドル SK11

    スタビーラチェットハンドル

    SK11(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサン

    のこやすり(両刃ヤスリ)

    ツボサン(19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
  • 両口ハンマー TRUSCO

    両口ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55
  • テプラ ハーフカッター キングジム

    テプラ ハーフカッター

    キングジム(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしがスピーディに行えます。(4~24mm幅テープ対応)
    適合4~24mm幅テープトラスコ品番828-5715全長189品名「テプラ」PROオプション ハーフカッター RH24
  • コンパクトラチェットハンドル SK11

    コンパクトラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト送り角度(°)5ギア数72山
  • フレックスラチェットハンドル SK11

    フレックスラチェットハンドル

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    399税込439
    1パック(50枚×4冊)
    当日出荷
    くり返し貼ったり、はがしたりできます 透明なので、下の文字や絵を隠さずコピーできます 上から字が書けます カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります フィルム素材なので折れにくく丈夫です 一枚ずつ取り出せるポップアップ式
    仕様通常粘着形状短冊形
  • ブレッドボード エコノミーパック サンハヤト

    ブレッドボード エコノミーパック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
    用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
  • ラベルハガシ TRUSCO

    ラベルハガシ

    TRUSCO
    689税込758
    1本(200mL)
    当日出荷
    ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
    用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分メチルシクロヘキサントラスコ品番256-8381無色透明容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー原液量(mL)120
  • るつぼはさみ トング TRUSCO

    るつぼはさみ トング

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
    用途高温のルツボやフタをつかむ際に。材質ステンレススチール(SUS304)
  • スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビーラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
  • ラチェットハンドル G付き SK11

    ラチェットハンドル G付き

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
  • ロートホルダー ケニス

    ロートホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
    材質透明アクリル穴径(Φmm)34外径(Φmm)130適合ビーカー容量(mL)200~1000
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    歯数72
  • スタビーフレックスRハンドル SK11

    スタビーフレックスRハンドル

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。首振あり
  • 耐震型ドアガード RYOBI(リョービ)

    耐震型ドアガード

    RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    歯数72
  • 粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型 TRUSCO

    粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    粘着ローラークリーナーの収納に便利です。マグネット式のため、レイアウト変更可
    用途クリーンルームなどの入口設置用に。工場・作業現場の設置用に。材質本体:アクリル樹脂、裏面:マグネットシート商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチレバーなし本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
  • 両刃ヤスリ    100mm ツボサン

    両刃ヤスリ 100mm

    ツボサン(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)100目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】26CUT/cm
  • 両口ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
  • 食品用湯煎調理袋 ワタナベ工業

    食品用湯煎調理袋

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(24枚)ほか
    当日出荷
    食品衛生法に基づいて定められた「食品添加物等の規格基準」に適合した、日本製ポリ袋。結びやすい長めサイズ。
    用途湯せん調理に適しています。災害時には、カセットコンロ・鍋・水・ポリ袋を準備すれば、簡単な温かい食事を作って食べることができます。冷蔵・冷凍も可能です。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.015耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
...