カテゴリ

  • バイク部品(26)
  • 測定用品(25)
  • 作業工具(25)
  • 制御機器(20)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh2」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH2Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
  • シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ

    SIEMENS(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レクター・ハイテープ Rectorseal

    レクター・ハイテープ

    Rectorseal(49件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
    用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    歯数72
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル 首振りタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
    材質構造用鋼歯数72首振あり送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • メタルノズル マサル工業

    メタルノズル

    マサル工業(12件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • スタビーラチェットハンドル SK11

    スタビーラチェットハンドル

    SK11(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサン

    のこやすり(両刃ヤスリ)

    ツボサン(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
  • 両口ハンマー TRUSCO

    両口ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55
  • テプラ ハーフカッター キングジム

    テプラ ハーフカッター

    キングジム(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしがスピーディに行えます。(4~24mm幅テープ対応)
    適合4~24mm幅テープトラスコ品番828-5715全長189品名「テプラ」PROオプション ハーフカッター RH24
  • コンパクトラチェットハンドル SK11

    コンパクトラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト送り角度(°)5ギア数72山
  • フレックスラチェットハンドル SK11

    フレックスラチェットハンドル

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • ブレッドボード エコノミーパック サンハヤト

    ブレッドボード エコノミーパック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
    用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
  • スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビーラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷
    手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
  • ラチェットハンドル G付き SK11

    ラチェットハンドル G付き

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
  • ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    歯数72
  • スタビーフレックスRハンドル SK11

    スタビーフレックスRハンドル

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。首振あり
  • 耐震型ドアガード RYOBI(リョービ)

    耐震型ドアガード

    RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
  • 粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型 TRUSCO

    粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    粘着ローラークリーナーの収納に便利です。マグネット式のため、レイアウト変更可
    用途クリーンルームなどの入口設置用に。工場・作業現場の設置用に。材質本体:アクリル樹脂、裏面:マグネットシート商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチレバーなし本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
  • 両刃ヤスリ    100mm ツボサン

    両刃ヤスリ 100mm

    ツボサン(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)100目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】26CUT/cm
  • 両口ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
  • 食品用湯煎調理袋 ワタナベ工業

    食品用湯煎調理袋

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(24枚)ほか
    当日出荷
    食品衛生法に基づいて定められた「食品添加物等の規格基準」に適合した、日本製ポリ袋。結びやすい長めサイズ。
    用途湯せん調理に適しています。災害時には、カセットコンロ・鍋・水・ポリ袋を準備すれば、簡単な温かい食事を作って食べることができます。冷蔵・冷凍も可能です。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.015耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
  • 高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機

    高頻度用ブレーキ抵抗器

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
  • 首振りラチェットハンドル TRUSCO

    首振りラチェットハンドル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドルリペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
  • 黄銅リングキャッチ 水本機械製作所

    黄銅リングキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • プルースホールダウン BXカネシン

    プルースホールダウン

    BXカネシン(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
    用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
  • 15Aペアホース用L型部品セット リビラック

    15Aペアホース用L型部品セット

    リビラック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
  • ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートスイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
    トラスコ品番781-2141歯数72×2全長(mm)150質量(g)142差込角(mm)6.35寸法H(mm)28.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)29.6寸法T(mm)21
  • 首振りショートラチェットハンドル TRUSCO

    首振りショートラチェットハンドル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • 10A樹脂管用タケノコセット リビラック

    10A樹脂管用タケノコセット

    リビラック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×2個、バンド×4個材質黄銅サイズ10×10
  • 差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
    用途差替式トルクレンチ用。
  • 10A樹脂管用おねじタケノコセット リビラック

    10A樹脂管用おねじタケノコセット

    リビラック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    セット内容バンド各2個材質黄銅サイズ10×R1/2
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • マジックテープ アイロン接着タイプ 日本紐釦貿易

    マジックテープ アイロン接着タイプ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●手芸や衣類のリメイクに便利な面ファスナー(マジックテープ)です。熱でしっかり固定できるアイロン接着タイプ。縫製する手間が省けるため、お子様の通園・通学グッズやバッグの開閉部など、厚みがあって縫いにくい箇所への取り付けにも非常に重宝します。●ポリエステル製で耐水性、耐熱性、耐候性に優れた環境にも優しい「エコマジック」の面ファスナーです。●「マジックテープ」、「エコマジック」は(株)クラレの登録商標です。
    材質ポリエステル100%幅(mm)25(21)タイプアイロン接着長さ(cm)15