カテゴリ

  • 自動車純正部品(245)
  • バイク純正部品(160)
  • トラック純正部品(114)
  • 作業工具(109)
  • 保管用品(77)
  • 測定用品(75)
  • 制御機器(71)
  • 切削工具(46)
  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 物流用品(20)
  • バイク部品(19)
  • 空圧工具(18)
  • 住設機器(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 農業機械(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 事務用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 介護用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「rh6」の検索結果

関連キーワード
1,169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(181件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
(440)トレーリングアームAY,RH6-385 スバル(440)トレーリングアームAY,RH6-385スバル
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
両口ハンマー TRUSCO両口ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型フジキン
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
ベストローラー重荷重用 TRUSCOベストローラー重荷重用TRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
リングジョイント式継手 フジキンリングジョイント式継手フジキン
419税込461
1個
当日出荷から119日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所片側カップリング付油圧ホース(72MPa)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72長さ(m)2内径(Φmm)6.3
ラチェットハンドル トップ工業ラチェットハンドルトップ工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)凸19.0全長(mm)530トラスコ品番836-1577材質S55C歯数24質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅リングキャッチ 水本機械製作所黄銅リングキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式) サカエサポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式)サカエ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.57MB)アジャスターW3/8
ラチェットハンドル 差込角19.0mm FPCラチェットハンドル 差込角19.0mmFPC
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7210材質クロムモリブデン鋼、合金鋼歯数24
片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ(強力型)スーパーツール
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
温度センサ 補償導線 omron(オムロン)温度センサ 補償導線omron(オムロン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から86日以内出荷
いたずら防止ねじ用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
真空ゴムホース コスモ・テック真空ゴムホースコスモ・テック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル丸柄 S.E.K.(スエカゲツール)ラチェットハンドル丸柄S.E.K.(スエカゲツール)
10,980税込12,078
1丁
欠品中
M2型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCOM2型軽中量棚用パンチング側板TRUSCO
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
押し入れスライドハンガー アイリスオーヤマ押し入れスライドハンガーアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
押入れに取り付けるだけで押入れをクローゼットのように使用することができる、スライドハンガーです。ハンガー部が手前にスライドし、先端にはバッグ等の小物が掛けられるフックが付いています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり) TRUSCOスチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製
ウレタンショックレスハンマー カケヤ HIT(ヒット)ウレタンショックレスハンマー カケヤHIT(ヒット)
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
パーツボックスRH-64B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-64B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,598税込9,458
1セット(3個)
翌々日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)541×371×300外寸(mm)614×432×315内寸(mm)556×386×310
M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCOM3型中量棚用パンチング側板TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
パーツボックスRH-64B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-64B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)541×371×300外寸(mm)614×432×315内寸(mm)556×386×310名入れなし
手元らくらく補助ホース TRUSCO手元らくらく補助ホースTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
黒(赤ライン)材質スパッタ配合特殊エラストマー使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエサポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付)サカエ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
作業台等の補助用テーブルに最適です。キャスター付ですので移動もラクラク!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.57MB)
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒ノーブランド
6,998税込7,698
1ケース(600mL×5本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport SS860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT1220/VT1220U/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VI/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】VT600(II) 黒/SS600 黒、【エディシス】 CP インク 600 黒、【ミノルタ】 CD600 黒、【ホリイ】 7000タイプ 黒/600タイプ 黒
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)ネグロス電工
869税込956特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェット形グリップ付トルクレンチトップ工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
RH-6号 兼弥産業RH-6号兼弥産業
26,980税込29,678
1ケース(100個)
3日以内出荷
寸法(mm)外180×底100×高100容量(L)1.4分類寄植鉢
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCOスチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり)TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製
アルミ柄ショベル”ラクワンミニ65” トンボ工業アルミ柄ショベル”ラクワンミニ65”トンボ工業
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
用途狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用刃先形状ミニ丸形全長(mm)650トラスコ品番411-5767質量(g)700板厚(mm)1.6材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)230刃先幅寸法(mm)165
リベッティングハンマ ヨコタ工業リベッティングハンマヨコタ工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
M1.5型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCOM1.5型軽中量棚用パンチング側板TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製 Ruedamann車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製Ruedamann
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
アルミスロープはウェビング取っ手が付き、運搬しやすいです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。ステンレスリベットはスチール製リベットに比べて錆びにくいです。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部裏面に滑り止めの横ラインデザインで、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。付きのピンは、段差解消スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。
用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。材質アルミ幅(mm)【使用】推薦680幅(cm)73耐荷重(kg)300
ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCOラウンド型ラチェットヘッドTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
ボールラスプ TECHボールラスプTECH
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
仕様SSG:330軸穴径(mm)6.3直径(Φmm)25
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラー ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラーノーブランド
6,998税込7,698
1ケース(600mL×5本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport S860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1220/VT1220U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950/Satelio A400/A401/A401/A410/A411/A400G/A401G/A410G/A411G/B401/B410/B411/DD4440P/DD4450/DD4450P■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880/HQ41B/HQ40/HQ41/HQ42B/HQ42/HQ42S■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550/CD244PV/CD2401PV/CD344PV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3403PV/CD3403SV■東芝■TD440/TD540■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VII/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみヤマトプロテック
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の梯子(はしご)のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難はしご仕様総務大臣承認国家検定合格品材質鉄(メッキ加工)
...