カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「rhc2」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70全長(mm)240材質(本体)ナイロン
ラチェットハンディクランプ tradラチェットハンディクランプtrad(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
材質本体:ナイロン
SUS304ホースクランプ コスモ・テックSUS304ホースクランプコスモ・テック
389税込428
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
保護管付測温抵抗体 CHINO(チノー)保護管付測温抵抗体CHINO(チノー)
26,980税込29,678
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS304形状保護管:ストレート形
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ストレートPISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプ
温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ストレートPISCO(ピスコ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
専用施工セット ルームヒーター施工セット ノーリツ専用施工セット ルームヒーター施工セットノーリツ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
専用施工セット ルームヒーター施工セット
セット内容温水コンセントRHC-1-D ×1式、温水コンセント P-1.2 ×1、遮熱管 ×2m、CHP-1-10W ×4、PE管CD端末キャップΦ10(アイボリー) ×2、サドルバンド ×4、ウォールコーナー ×1、PE管クリップ ×2関連資料(0.1MB)メーカー商品コード502237
専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1 ノーリツ専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1ノーリツ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1
セット内容温水コンセントRHC-1-D ×1式、温水コンセント P-1.2 ×1、遮熱管 ×2m、CHP-1-10W ×2、PE管CD端末キャップΦ10(アイボリー) ×2、サドルバンド ×4、ウォールコーナー ×1、PE管クリップ ×2関連資料(0.12MB)メーカー商品コード502234