カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)

「rhl1」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    ・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
    用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC色白質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahバッテリー容量(Ah)2.2ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • エアーホイスト ペンダント式 日本ニューマチック工業

    エアーホイスト ペンダント式

    日本ニューマチック工業
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    4日以内出荷
    NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。
    質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8
  • ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ハイロータリジョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • カーボンパーツ サブフレームプロテクター 左側 マット Panigale V4 / V4 S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ サブフレームプロテクター 左側 マット Panigale V4 / V4 S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Ducati、Panigale V4 (2018-2022)、Panigale V4 R (2019-2022)、Panigale V4 R Racing (2019-2022)、Panigale V4 Racing (2018-2019)、Panigale V4 S (2018-2022)、Panigale V4 S Racing (2020-2022)
  • ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ハイロータリジョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
    形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 業務用レンジフードライト TOKISTAR

    業務用レンジフードライト

    TOKISTAR
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    7日以内出荷
    キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
    質量(g)1400消費電力(W)9角度(°)振り:真下方向より25(2軸)アングル(°)グレアカット:48設置場所屋内用定格電流(mA)250リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98エコロジー商品省エネ