4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重床内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
質量(g)28.3
1個
409 税込450
欠品中

ネグロス電工通線工具 発光体
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重床内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
適合RHT15用 寸法(mm)Φ4.5×37 質量(g)3
1個
379 税込417
4日以内出荷

天井用通線工具 ネグロス電工 動画あり
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
質量(g)1400 消費電力(W)9 角度(°)振り:真下方向より25(2軸) アングル(°)グレアカット:48 設置場所屋内用 定格電流(mA)250 リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き 主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • fcl30