76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246 映像素子1/2.3型CMOS 仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等 電源充電式バッテリーDB-110 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム(光学/デジタル)5/8.1 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター3.0型 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 シャッタースピード1/4000~1/4
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。
用途テープカットに
1個
489 税込538
当日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。
付属品ソフトケース 質量(g)約463 段数4段 対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA 縮長(mm)約457 伸長(mm)約1500
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。 ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。
対応機種THETA Z1
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

テープカッター モノタロウ 動画あり
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm)約142 質量(g)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CINSAAQ/B 360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360 動画あり
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ 質量(g)180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1 解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps 焦点距離(mm)35mm判換算:6.7 充電時間(分)90(5V/3A) フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV 録画時間81 動作温度(℃)-20~40 バッテリー容量(mAh)1800 絞りF1.9 音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC 対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8相当 防水性IPX8等 BluetoothBLE 5.0 Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac 対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-3
RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。 伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。 また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。 カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。 さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。 また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。 対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約80 仕様直付け式カメラ台 材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂 ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4 段数3段 最大径(Φmm)15.5 縮長(mm)177 伸長(mm)423
1個
5,598 税込6,158
欠品中

G700/G800用のソフトケースです(ベルト通し付)。
対応機種G700/G800
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

有効約2000万画素、低ノイズ・広ダイナミックレンジの高精細でクリアな画像。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、高性能GPS・大光量リングライト・電子ジンバルを搭載。リモート会議などで役立つ高画質な映像配信を可能とするWebカメラ機能も新搭載。
ブラック 質量(g)約246(電池/SDメモリーカード含む)、約219(本体のみ) 有効画素数約2000万画素 防塵防水性能JIS保護等級8級/JIS保護等級6級 撮像素子1/2.3型 CMOS
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷

現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など 質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く) 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) 感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600) レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T) 有効画素数約2000万画素 機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において) 防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠 電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用) 動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時) 露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ) 手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+) 連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット 撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠 シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) 記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280 検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート) GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
127,980 税込140,778
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SHARP シャープ】。4R-C40B1。【RICOH PENTAX】。PENTAX 645Z。【EPSON エプソン】。DS-310。DS-320。DS-360W。【Brother ブラザー】。ADS-1700W。MDS-940DW。【SAMSUNG サムスン】。GALAXY Note 3 SCL22。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。
対応機種THETA Z1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

テープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 モノタロウ 動画あり
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。 力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。 ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。 手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。 また刃は交換可能です。
用途テープカットに 適合外径(Φmm)125 取扱説明書(0.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)900
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水に濡れても安心の日常生活防水タイプのリモコンです。 対応コンパクトデジタルカメラではズーム操作も可能です。ストラップ通し付です。
適合機種WG-40、WG-5 GPS、WG-30、WG-4(GPS)、WG-20、WG-10、WG-3(GPS)、X-5、Optio WG-1(GPS)、WG-2 (GPS)、RZ18、VS20、S1、W90、I-10、645D、645Z、K-5、K-5 II(s)、K-3、K-3 II、PENTAX Q、Q10、Q7、Q-S1、K-01、K-30、K-50、K-S1、K-S2(2015年9月現在)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

デジタルカラー複合機用 トナーカートリッジ
適合機種メーカーRICOH 適合imagio MPカートリッジ ブラックC2201 種別純正品 タイプトナーカートリッジC2201
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3 RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)650
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Z バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可 防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体) 仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して) 付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス 外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く) 電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可 本体質量(g)102 有効画素数約1240万画素 インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D) 総画素数約1276万画素 ズームなし(固定焦点) 動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと) 焦点距離(mm)0.85 耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付) レンズ構成7郡9枚 撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン) 撮像素子1/2.3 BSI CMOS ホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード 撮影距離(m)電子式(EIS) 記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)] 測光方式AiAE 撮影距離(cm)50~∞ 露出制御プログラムAE F値2.8 ISO感度設定自動調整(100~800) 連写モードあり 撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写 言語表示英語 モニタ1型の液晶モニター 耐寒温度(℃)-10 記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps Wi-Fi802.11b/g/n
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【RICOH リコー】。★プリンター複合機。IPSiO GX 3000S。IPSiO GX 3000SF。IPSiO SG 3100SF。IPSiO SP 2200SFL。IPSiO SP 3410SF。IPSiO SP 3510SF。IPSiO SP 3610SF。IPSiO SP C210SF。IPSiO SP C221SF。IPSiO SP C221SFL。IPSiO SP C230SFL。IPSiO SP C241SF。IPSiO SP C301SF。RICOH IP 500SF。RICOH IP C6020。RICOH IP C6020M。RICOH P C200L。RICOH P C200SFL。RICOH P C301SF。RICOH P C6000L。RICOH P C6010。RICOH P C6010M。RICOH SG 3120B SF。RICOH SG 3120SF。RICOH SP 2300SFL。RICOH SP 3700SF。RICOH SP 4510SF。RICOH SP C250SFL。RICOH SP C251SF。RICOH SP C260SFL。RICOH SP C261SF。★カラーレーザープリンター。IPSiO 6100D。IPSiO 8200M。IPSiO 8800M。IPSiO 9000M。IPSiO 9800M。IPSiO Color 6000。IPSiO Color 6500。IPSiO CX2500。IPSiO CX3000。IPSiO CX3500。IPSiO CX400。IPSiO CX6100。IPSiO CX6600。IPSiO CX7200。IPSiO CX7500。IPSiO CX8200。IPSiO CX8200-ME。IPSiO CX8800。IPSiO CX9000。IPSiO CX9800。IPSiO SP 220L。IPSiO SP 721M。IPSiO SP 730M。IPSiO SP 731M。IPSiO SP 810M。IPSiO SP 811M。IPSiO SP 820M。IPSiO SP 821M。IPSiO SP C220。IPSiO SP C230L。IPSiO SP C241。IPSiO SP C310。IPSiO SP C320。IPSiO SP C411。IPSiO SP C411-ME。IPSiO SP C420。IPSiO SP C420ME。IPSiO SP C710。IPSiO SP C710e。IPSiO SP C711。IPSiO SP C720。IPSiO SP C721。IPSiO SP C730。IPSiO SP C730L。IPSiO SP C731。IPSiO SP C810。IPSiO SP C810-ME。IPSiO SP C810ME V2。IPSiO SP C811。IPSiO SP C820。IPSiO SP C821。IPSiO SP C830。IPSiO SP C830M。IPSiO SP C831。IPSiO SP C831M。P C301。RICOH SP C250L。RICOH SP C251。RICOH SP C261。SP 840M a1。SP C260L。SP C341。SP C342。SP C342M。SP C352。SP C420e。SP C420e M。SP C420e ME。SP C740。SP C750。SP C750M。SP C751。SP C751M。SP C840。SP C840a1。SP C840M。SP C840ME。SP C841。SP C841a1。SP C841M。SP C841M a1。★ジェルジェットプリンター。IPSiO G505。IPSiO G515。IPSiO G707。IPSiO G707-ME。IPSiO G717。IPSiO G7570。IPSiO GX 2500。IPSiO GX 3000。IPSiO GX 5000。IPSiO GX 7000。IPSiO GX e2600。IPSiO GX e3300。IPSiO GX e5500。IPSiO GX e7700。IPSiO SG 2100。IPSiO SG 7100。RICOH SG 2010L。RICOH SG 2200。RICOH SG 3100KE。RICOH SG 3200。RICOH SG 5100。RICOH SG 5200。RICOH SG 7200。★モノクロレーザープリンター。IPSiO NX60S。IPSiO NX630。IPSiO NX630N。IPSiO NX650S。IPSiO NX660S。IPSiO NX730N。IPSiO NX750。IPSiO NX760。IPSiO NX850。IPSiO NX85S。IPSiO NX860e。IPSiO NX86S。IPSiO NX96e。IPSiO Pro100。IPSiO Pro100M。IPSiO SP 3100。IPSiO SP 3400L。IPSiO SP 3410。IPSiO SP 3410L。IPSiO SP 3510。IPSiO SP 4000。IPSiO SP 4010。IPSiO SP 4210。IPSiO SP 4300。IPSiO SP 4310。IPSiO SP 6100。IPSiO SP 6110。IPSiO SP 6120。IPSiO SP 6210。IPSiO SP 6220。IPSiO SP 6310。IPSiO SP 6320。IPSiO SP 6330。IPSiO SP 8100。IPSiO SP 8100M。IPSiO SP 8200。IPSiO SP 8200M。IPSiO SP 8300。IPSiO SP 8300M。RICOH IP 6530。RICOH P 500。RICOH P 500M。RICOH P 501。RICOH P 501M。RICOH P 6000。RICOH P 6010。RICOH P 6020。RICOH P 6030。RICOH P 6510。RICOH P 6520。RICOH SP 2100L。RICOH SP 2200L。RICOH SP 2300L。RICOH SP 3610。RICOH SP 3700。RICOH SP 4500。RICOH SP 4510。RICOH SP 6410。RICOH SP 6410LE。RICOH SP 6420。RICOH SP 6420LE。RICOH SP 6420M。RICOH SP 6430。RICOH SP 6430LE。RICOH SP 6430M。RICOH SP 6430TE。RICOH SP 6440。RICOH SP 6440LE。RICOH SP 6440M。RICOH SP 6450。RICOH SP 6450TE。RICOH SP 8400。RICOH SP 8400a1。RICOH SP 8400M a1。RICOH SP 8400M。★基幹プリンティング。IPSiO SP 9100M Pro。IPSiO SP 9100Pro。RICOH Pro 6100。RICOH Pro 6100HT。RICOH Pro 8110HT。RICOH Pro 8110Y。RICOH Pro 8120HT。RICOH Pro 8120Y。RICOH Pro 8210HT。RICOH Pro 8210Y。RICOH Pro 8220HT。RICOH Pro 8220Y。RICOH Pro 8310HT。RICOH Pro 8310Y。RICOH Pro 8320HT。RICOH Pro 8320Y。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【RICOH リコー】。★デジタル印刷機。RICOH DD 5441。RICOH DD 5451。RICOH DD 5550。RICOH DD 5650。★ファクシミリ。RICOH FAX 5520。RICOH MP CW1201。RICOH MP CW2201。RICOH MP W4002 (オプション対応)。RICOH MP W6700 SP。RICOH MP W7100。RICOH MP W8140。★デジタルフルカラー複合機。imagio MP C1500。imagio MP C1600。imagio MP C1800。imagio MP C2200。imagio MP C2201。imagio MP C2500。imagio MP C2801。imagio MP C2802。imagio MP C3000。imagio MP C3301。imagio MP C3302。imagio MP C3500。imagio MP C3500it。imagio MP C4000。imagio MP C4000it。imagio MP C4001。imagio MP C4001it。imagio MP C4002。imagio MP C4500。imagio MP C4500it。imagio MP C4510e1。imagio MP C5000。imagio MP C5000it。imagio MP C5001。imagio MP C5001it。imagio MP C5002。imagio MP C6000。imagio MP C6001。imagio MP C7500。imagio MP C7501。imagio Neo C200。imagio Neo C245 (オプション対応)。imagio Neo C246。imagio Neo C285。imagio Neo C325 (オプション対応)。imagio Neo C325it (オプション対応)。imagio Neo C355。imagio Neo C355it。imagio Neo C380 (オプション対応)。imagio Neo C385 (オプション対応)。imagio Neo C385it (オプション対応)。imagio Neo C455。imagio Neo C455it。imagio Neo C600。imagio Neo C600Pro。RICOH IM C2000。RICOH IM C2010。RICOH IM C2500。RICOH IM C2510。RICOH IM C300。RICOH IM C3000。RICOH IM C3010。RICOH IM C3500。RICOH IM C3510。RICOH IM C4500。RICOH IM C5500。RICOH IM C5510。RICOH IM C6000。RICOH IM C6010。RICOH IM C6500。RICOH IM C8000。RICOH MP C1803。RICOH MP C2503。RICOH MP C2504 (オプション対応)。RICOH MP C3003。RICOH MP C3004 (オプション対応)。RICOH MP C3004RC (オプション対応)。RICOH MP C306。RICOH MP C307 (オプション対応)。RICOH MP C3503。RICOH MP C3504 (オプション対応)。RICOH MP C4503。RICOH MP C4504 (オプション対応)。RICOH MP C4504RC (オプション対応)。RICOH MP C5503。RICOH MP C5504 (オプション対応)。RICOH MP C6003。RICOH MP C6004 (オプション対応)。RICOH MP C6502。RICOH MP C6503 (オプション対応)。RICOH MP C8002。RICOH MP C8003 (オプション対応)。★デジタルモノクロ複合機。imagio MP 1100。imagio MP 1300。imagio MP 1350。imagio MP 1600。imagio MP 2550。imagio MP 2552。imagio MP 3350。imagio MP 3352。imagio MP 4000。imagio MP 4002。imagio MP 5000。imagio MP 5002。imagio MP 6000。imagio MP 6001。imagio MP 6001GP。imagio MP 6002。imagio MP 6002GP。imagio MP 7500。imagio MP 7501。imagio MP 7502。imagio MP 8000。imagio MP 9000。imagio MP 9001。imagio MP 9002。imagio Neo 1050Pro (オプション対応)。imagio Neo 135。imagio Neo 165。imagio Neo 221 (オプション対応)。imagio Neo 250。imagio Neo 271 (オプション対応)。imagio Neo 300。imagio Neo 351 (オプション対応)。imagio Neo 352 (オプション対応)。imagio Neo 353。imagio Neo 451 (オプション対応)。imagio Neo 452 (オプション対応)。imagio Neo 453。imagio Neo 600。imagio Neo 601 (オプション対応)。imagio Neo 750。imagio Neo 751 (オプション対応)。imagio Neo 752。imagio Neo 753。imagio Neo 900Pro (オプション対応)。RICOH IM 430F。RICOH IM 7000。RICOH MP 1301。RICOH MP 1601。RICOH MP 2553。RICOH MP 2554。RICOH MP 2555 (オプション対応)。RICOH MP 305+SPF。RICOH MP 3353。RICOH MP 3554。RICOH MP 3555 (オプション対応)。RICOH MP 401 SPF。RICOH MP 4054。RICOH MP 4055 (オプション対応)。RICOH MP 5054。RICOH MP 5055 (オプション対応)。RICOH MP 6054。RICOH MP 6055 (オプション対応)。RICOH MP 6503 (オプション対応)。RICOH MP 7503 (オプション対応)。RICOH MP 9003 (オプション対応)。RICOH MP C3003RC。RICOH MP C4503RC。★デジタル広幅複合機。imagio MP W2400。imagio MP W2401。imagio MP W3600。imagio MP W3601。imagio MP W4000。imagio MP W4001。imagio MP W5100。imagio MP W5100。imagio MP W7140。imagio MP W7140。imagio Neo W400 (オプション対応)。imagio Neo W7050シリーズ。RICOH MP CW1200。RICOH MP CW1201。RICOH MP CW2200。RICOH MP CW2201。RICOH MP W4002 (オプション対応)。RICOH MP W6700 SP。RICOH MP W7100。RICOH MP W8140。★デジタル印刷機。RICOH DD 5441。RICOH DD 5451。RICOH DD 5550。RICOH DD 5650。★再生機(リコンディショニング機)。imagio MP 2550RC。imagio MP 3350RC。imagio MP 4000RC。imagio MP 5000RC。imagio MP 6000RC。imagio MP 6001RC。imagio MP 7500RC。imagio MP 7501RC。imagio MP C2500RC。imagio MP C2800RC。imagio MP C2801RC。imagio MP C3500RC。imagio MP C4000RC。imagio MP C4001RC。imagio MP C6000RC。imagio Neo 250RC。imagio Neo 300RC。imagio Neo 453RC。RICOH MP C3003RC。RICOH MP C4503RC。★プロジェクター。IPSiO PJ WX5350N。RICOH PJ WX5361N。RICOH PJ X5371N。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。PENTAX。PENTAX K-3 Mark III Monochrome。PENTAX K-3 Mark III。RICOH。RICOH G900。RICOH G900 II。RICOH G900SE。RICOH GR III。RICOH GR IIIx。RICOH THETA Z1。WG-6。WG-7。PENTAX WG-8。PENTAX WG-1000。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

TD-1 THETA対応スタンド TD-1 RICOH(リコー) 動画あり
THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。
付属品ソフトケース 質量(g)約765 段数4段 対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA 縮長(mm)約558 伸長(mm)約1520
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5) 最大テープ幅(mm)50
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-2
エコ商品
THETA用自撮りスティック(L)
仕様●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため 質量(g)約155 縮長(mm)229 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,248 税込5,773
翌日出荷

機能性と保護性を兼ね備えたスロットインタイプの収納ケースです。小型・軽量で持ち運びしやすく、専用オプション「ストラップ用アタッチメント」を装着したまま、収納することが可能です。カラーバリエーションは白と黒の2色をご用意しています。
対応機種RICOH THETA V, S, SC
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 動画あり
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g)約222(本体のみ) タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ7群9枚 有効画素数約1200万画素 機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル)4倍 輝度±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子1/2.33インチ ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値W2.0-T4.9 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモードイメージャAF 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定100~12800 画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比0.16875
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)