カテゴリ
- 電気材料(56)
- 作業工具(13)
- 自動車純正部品(12)
- 機構部品(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELPA(4)
- JAPPY(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- TRUSCO(2)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(9)
- オーム電機(2)
- カナレ電気(17)
- カワグチ(3)
- サンドビック(1)
- トヨタ(4)
- ニチフ(12)
- ニッサン(5)
- フジ矢(1)
- 未来工業(2)
- 泉精器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
ニチフ(88件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(20個)ほか当日出荷JIS規格品 JIS C 2806全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)
JST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)¥639~税込¥703~1箱(100個)当日出荷全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用![屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106627-201209-02.jpg)
屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)
オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)当日出荷テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。定格電圧(V)AC/DC600
スリーブキャップ(小)
ELPA(4件のレビュー)¥150税込¥1651袋(10個)当日出荷材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10材質軟質塩化ビニール質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。適合スリーブ小入数(個)10
リングスリーブ
JAPPY¥669~税込¥736~1箱(100個)当日出荷圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
裸圧着スリーブリングスリーブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30個)ほか当日出荷用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいスリーブ形状リングスリープ
裸圧着スリーブ
ニチフ¥449~税込¥494~1セット(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応![[大] リングスリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525795-220412-02.jpg)
[大] リングスリーブ
エスコ¥605税込¥6661パック(10個)当日出荷終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5![[小] リングスリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525777-220412-02.jpg)
[小] リングスリーブ
エスコ¥605税込¥6661パック(20個)当日出荷終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5![[中] リングスリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525786-220412-02.jpg)
[中] リングスリーブ
エスコ¥605税込¥6661パック(15個)当日出荷終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
屋内ジョイントボックス
エスコ¥275~税込¥303~1パック翌日出荷かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。
リングスリーブ 中
ニチフ¥1,498税込¥1,6481箱(100個)9日以内出荷寸法L(mm)10.5規格JIS規格品寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)6.9寸法d(Φmm)5.3適合工具手動式:NHE4最大使用電流(A)30
リングスリーブ 小
ニチフ¥829税込¥9121箱(100個)9日以内出荷寸法L(mm)10.5規格JIS規格品寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)5寸法d(Φmm)4適合工具手動式:NHE4最大使用電流(A)20
リングスリーブ 大
ニチフ¥1,798税込¥1,9781箱(100個)9日以内出荷寸法L(mm)10.5規格JIS規格品寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)7.7寸法d(Φmm)6.1適合工具手動式:NHE4最大使用電流(A)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106627-201209-02.jpg)









![[大] リングスリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525795-220412-02.jpg)
![[小] リングスリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525777-220412-02.jpg)



![[中] リングスリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525786-220412-02.jpg)